カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 電気材料(24)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • ATEN(36)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • CKD(144)
  • JEFCOM(ジェフコム)(50)
  • MAZDA(マツダ)(267)
  • omron(オムロン)(102)
  • SMC(401)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
  • unitech(41)
  • VISHAY(70)
  • エスコ(300)
  • キョーリン(41)
  • サンエス(95)
  • サンワサプライ(72)
  • トヨタ(32)
  • ナブテスコサービス(50)
  • ニッサン(122)
  • ユニ・チャーム(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5・e」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 9極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 9極

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.72mm寸法 = 30.81 x 10.72 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO トグルスイッチ RS PRO

    RS PRO トグルスイッチ

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

    RS PRO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e RS PRO

    RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro スリム RJ45 Cat5e フロント取り付けフィードスルーRS Pro の超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品で、メス - メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 コネクタ. Cat5e.メス - メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線).最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番: 218-8314 () . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチの穴、 RS 品番 (: 218-8317) : 218-8317Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e RS PRO

    RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro スリム RJ45 Cat5e フロント取り付けフィードスルーRS Pro の超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品で、メス - メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 コネクタ . Cat5e .メス - メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線) .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番: 218-8314 () . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチの穴、 RS 品番 (: 218-8317) : 218-8317Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5m)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(20m)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金シリーズ = GTC Sealed幅 = 21mm寸法 = 40 x 21 x 67.5mm最高使用温度 = +80℃最低使用温度 = -40℃RS Pro防水D-Sub現場設置可能ケーブル取り付けコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、現場で取り付け可能な防水D-Subコネクタシリーズです。 IP67ケーブル取り付けコネクタは、シリコンケーブルエンドガスケット及びEDPMゴムパッドを備えています。 シェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。 この完全密封構造のはんだバケットコネクタは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 このシリーズには、オスとメスの両方が用意されており、標準の9極と高密度レイアウトの15極のタイプがあります。. 特長と利点:. IP67等級、完全密封構造 4.0 → 8.0 mmのケーブルに対応 使用温度範囲: -40 → 80 ℃ 現場で取り付け可能 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 9極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 9極

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eハウジング材質 = 鋼定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 30.81mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン

    RS PRO
    ¥9,898税込¥10,888
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 15m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 15m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(15m)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 15m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = RoHS対応、ULMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 20m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 20m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(20m)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 20m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン

    RS PRO
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, クリア

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 50.8mm, 収縮後 25.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 50.8mm, 収縮後 25.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 50.8mmシュリンク径 = 25.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 19.1mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(20m)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 12m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 12m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(12m)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 12m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = RoHS対応、ULMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 25m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 25m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(25m)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 25m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = RoHS対応、ULMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USB延長ケーブル CATx RS PRO

    RS PRO USB延長ケーブル CATx

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 50 m USB 1.1 A オス -USB 1.1 A メス Cat5e エクステンダは、黒色の PVC ジャックを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されています。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために、 USB ケーブルを延長するために使用されます。10 / 100 Base-T イーサネットインターフェイスで簡単に拡張することができます コネクタとピンはニッケル製です
    最大延長(m)50仕様USB標準 = USB 1.1USBポート数 = 1延長距離 = 50m伝送方式 = CATxローカルデバイスの寸法 = 70 X 30 X 19mm配線接続Cat5eRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 1.1
  • RS PRO USB延長ケーブル CATx RS PRO

    RS PRO USB延長ケーブル CATx

    RS PRO
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 50 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 A メス Cat5e エクステンダは、黒色の PVC ジャックを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されています。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために、 USB ケーブルを延長するために使用されます。10 / 100 Base-T イーサネットインターフェイスで簡単に拡張することができます コネクタとピンはニッケル製です
    最大延長(m)50仕様USB標準 = USB 2.0USBポート数 = 1延長距離 = 50m伝送方式 = CATxローカルデバイスの寸法 = 68.35 x 31 x 21mmポート数1寸法(Φmm)ローカルデバイス:68.35×31×21配線接続Cat5eコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メスインターフェースUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e RS PRO

    RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro スリム RJ45 Cat5e シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ. Cat5e.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線).最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8315) : 218-8315. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8316) : 218-8316Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 9mmシュリンク径 = 3mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートLSZH接着ライニング - 難燃性3:1. 幅広い用途において湿気から保護するため、恒久的な密閉を実現するように設計された、柔軟な熱収縮チューブです。このチューブを加熱すると、特殊配合の接着剤を使用した内壁が溶解します。. ・ 収縮比が高いので取り付けが簡単 ・ 煙の影響を受けやすい場所に最適 ・ ロンドン地下鉄の規格: E1042-A5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e RS PRO

    RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro スリム RJ45 Cat5e シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ . Cat5e .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線) .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8315) : 218-8315 . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8316) : 218-8316Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, S/FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, S/FTP

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    RJ45 Cat6a イーサネットパッチケーブル RS Pro Cat6a イーサネットパッチケーブル製品のご紹介です。有線のローカルエリアネットワーク( LAN )内のネットワークコンポーネントへのコンピュータの接続に最適です。これらのケーブルは、現在強化されているすべての Cat6a 仕様を上回るように製造されており、最適な伝送性能と信号干渉の低減を実現しています。Durable LSZH 外被は、保護性能と柔軟性を備えています。また、金めっきの RJ45 コネクタは、データ転送の精度と耐腐食性のある接続性を提供します。RS Pro のこのネットワークケーブルは、ユニバーサルな互換性と高品質の性能を兼ね備えているため、非常に汎用性が高く、幅広い用途に対応します。 特長と利点: この RS Pro RJ45 パッチケーブルシリーズは 250 MHz に対応し、 Cat6a 互換ケーブルで、常に接続し続けることができるため、職場や家庭に最適です LSZH は、難燃性で柔軟性のあるネットワークケーブルです。ネットワークアダプタ、ルータ、ハブ、その他の高性能ネットワーク用途に最適です さまざまな長さを用意し、用途の要件に応じて、 Cat5e 、 Cat5 、 Cat6 、 Ca6a にも対応しています 用途: パッチケーブルは、柔軟性を高め、ネットワークシステムを簡単にレイアウトできるようにするための主要なネットワーク設置ソリューションです。これは、複数のネットワークポイントを設定する必要があるオフィスなどの分野で特に重要です。最適なパフォーマンスを提供し、有線ネットワークを使用してセキュリティを高め、干渉の少ない接続を実現します。パッチケーブルは、 LAN ネットワークに接続する必要があるコンピュータやその他の周辺機器に簡単に接続できます。イーサネットケーブルは、次の用途でよく使用されます。 PC プリンタ サーバー ルータ ボックスをネットワークメディアプレーヤーに切り替えます ネットワーク接続されたストレージデバイス VoIP 電話 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH耐火性 = IEC 60332-1, LSZHストランド数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, U/FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, U/FTP

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RJ45 Cat6a イーサネットパッチケーブル RS Pro Cat6a イーサネットパッチケーブル製品のご紹介です。有線のローカルエリアネットワーク( LAN )内のネットワークコンポーネントへのコンピュータの接続に最適です。これらのケーブルは、現在強化されているすべての Cat6a 仕様を上回るように製造されており、最適な伝送性能と信号干渉の低減を実現しています。Durable LSZH 外被は、保護性能と柔軟性を備えています。また、金めっきの RJ45 コネクタは、データ転送の精度と耐腐食性のある接続性を提供します。RS Pro のこのネットワークケーブルは、ユニバーサルな互換性と高品質の性能を兼ね備えているため、非常に汎用性が高く、幅広い用途に対応します。 特長と利点: この RS Pro RJ45 パッチケーブルシリーズは 250 MHz に対応し、 Cat6a 互換ケーブルで、常に接続し続けることができるため、職場や家庭に最適です LSZH は、難燃性で柔軟性のあるネットワークケーブルです。ネットワークアダプタ、ルータ、ハブ、その他の高性能ネットワーク用途に最適です さまざまな長さを用意し、用途の要件に応じて、 Cat5e 、 Cat5 、 Cat6 、 Ca6a にも対応しています 用途: パッチケーブルは、柔軟性を高め、ネットワークシステムを簡単にレイアウトできるようにするための主要なネットワーク設置ソリューションです。これは、複数のネットワークポイントを設定する必要があるオフィスなどの分野で特に重要です。最適なパフォーマンスを提供し、有線ネットワークを使用してセキュリティを高め、干渉の少ない接続を実現します。パッチケーブルは、 LAN ネットワークに接続する必要があるコンピュータやその他の周辺機器に簡単に接続できます。イーサネットケーブルは、次の用途でよく使用されます。 PC プリンタ サーバー ルータ ボックスをネットワークメディアプレーヤーに切り替えます ネットワーク接続されたストレージデバイス VoIP 電話 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH耐火性 = IEC 60332-1, LSZHストランド数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, U/FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, U/FTP

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    RJ45 Cat6a イーサネットパッチケーブル RS Pro Cat6a イーサネットパッチケーブル製品のご紹介です。有線のローカルエリアネットワーク( LAN )内のネットワークコンポーネントへのコンピュータの接続に最適です。これらのケーブルは、現在強化されているすべての Cat6a 仕様を上回るように製造されており、最適な伝送性能と信号干渉の低減を実現しています。Durable LSZH 外被は、保護性能と柔軟性を備えています。また、金めっきの RJ45 コネクタは、データ転送の精度と耐腐食性のある接続性を提供します。RS Pro のこのネットワークケーブルは、ユニバーサルな互換性と高品質の性能を兼ね備えているため、非常に汎用性が高く、幅広い用途に対応します。 特長と利点: この RS Pro RJ45 パッチケーブルシリーズは 250 MHz に対応し、 Cat6a 互換ケーブルで、常に接続し続けることができるため、職場や家庭に最適です LSZH は、難燃性で柔軟性のあるネットワークケーブルです。ネットワークアダプタ、ルータ、ハブ、その他の高性能ネットワーク用途に最適です さまざまな長さを用意し、用途の要件に応じて、 Cat5e 、 Cat5 、 Cat6 、 Ca6a にも対応しています 用途: パッチケーブルは、柔軟性を高め、ネットワークシステムを簡単にレイアウトできるようにするための主要なネットワーク設置ソリューションです。これは、複数のネットワークポイントを設定する必要があるオフィスなどの分野で特に重要です。最適なパフォーマンスを提供し、有線ネットワークを使用してセキュリティを高め、干渉の少ない接続を実現します。パッチケーブルは、 LAN ネットワークに接続する必要があるコンピュータやその他の周辺機器に簡単に接続できます。イーサネットケーブルは、次の用途でよく使用されます。 PC プリンタ サーバー ルータ ボックスをネットワークメディアプレーヤーに切り替えます ネットワーク接続されたストレージデバイス VoIP 電話 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様LANカテゴリ = Cat6am終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外被色 = グレー耐火性 = IEC 60332-1, LSZH代表規格 = ISO 11801 Ed2.2 Class Ea & EIA/TIA 568-C.2 CAT6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(5m)
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(3m)
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = RoHS対応、ULMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, F/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, F/UTP

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    RJ45 Cat6 イーサネットパッチケーブルです RS Pro Cat6 イーサネットパッチケーブル製品が登場しました。有線のローカルエリアネットワーク( LAN )でコンピュータをネットワークコンポーネントに接続するのに最適です。これらのケーブルは、現在強化されている Cat6 仕様をすべて上回るように製造されており、最適な伝送性能を発揮し、信号干渉が低減します。Durable PVC アウタジャケットは、保護と柔軟性を備えています。また、金めっきが施された RJ45 コネクタは、データ転送の精度と耐腐食性のある接続性を提供します。RS Pro のこのネットワークケーブルは、ユニバーサルな互換性と高品質の性能を兼ね備えているため、非常に汎用性が高く、幅広い用途に対応します。 特長と利点: この RS Pro RJ45 パッチケーブルシリーズは 250 MHz に対応し、常に接続できる Cat6 互換ケーブルで、職場や家庭に最適です AWG 26 フレキシブルネットワークケーブルは、ネットワークアダプタ、ルータ、ハブ、その他の高性能ネットワーク用途に最適です FTP タイププラグ: RJ45 8P 8C (金めっきコンタクト付き) EIA / TIA568 B です さまざまな長さを用意し、用途の要件に応じて、 Cat5e 、 Cat5 、 Cat6 、 Ca6a にも対応しています 用途: パッチケーブルは、柔軟性を高め、ネットワークシステムを簡単にレイアウトできるようにするための主要なネットワーク設置ソリューションです。これは、複数のネットワークポイントを設定する必要があるオフィスなどの分野で特に重要です。最適なパフォーマンスを提供し、有線ネットワークを使用してセキュリティを高め、干渉の少ない接続を実現します。パッチケーブルは、 LAN ネットワークに接続する必要があるコンピュータやその他の周辺機器に簡単に接続できます。イーサネットケーブルは、次の用途でよく使用されます。 PC プリンタ サーバー ルータ ボックスをネットワークメディアプレーヤーに切り替えます ネットワーク接続されたストレージデバイス VoIP 電話 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC耐火性 = IEC 60332-1ストランド数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro リレー, 1c接点, 12V dc, 360 Ω RS PRO

    RS Pro リレー, 1c接点, 12V dc, 360 Ω

    RS PRO
    ¥839税込¥923
    1個
    欠品中
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm動作温度 Max = +85℃IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合定格電圧(V)DC12接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅メーカー型番 = MPB22-A0F10E-724-JQVRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT

    RS PRO
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅メーカー型番 = MPB22-A0F20E-124-JQVRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT

    RS PRO
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    単極双投耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅メーカー型番 = MPB22-A0F10E-724-JQVRoHS指令(10物質対応)対応