カテゴリ
- 制御機器(8)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(20)
- AMPHENOL(9)
- ミヤコ自動車(8)
- ナンシン(6)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- BULGIN(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- ギガ・セレクション(3)
- 東洋エレメント(3)
- ナカバヤシ(2)
- 日東工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「a68a」の検索結果

USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro, ポート数:1
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 メス
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 200 V ac接合型 = プラグインボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン66動作温度 Min = -25℃前面取り付けソケット5 A / 13 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. これらのRS Proねじ込みソケットは、多様な用途に最適の候補品です。この特定のモデルは、大型で頑丈なシェルを備えています。さらに、IP68等級も備えているので、過酷な環境に適しています。主な用途は、屋外セキュリティ、医療機器、通信、及び海洋機器です。メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長と利点. ねじ付きカップリング. 13 mmの切り抜き. IP68等級の防水コネクタ. 材質: プラスチック. 終端: はんだ付け. 5 A及び13 Aのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 メス
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 30AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン66動作温度 Min = -25℃ケーブルプラグ30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付きケーブルコネクタプラグ 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付けコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 2極 オス
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 2プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 30AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン66動作温度 Min = -25℃ケーブルソケット30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付きケーブルコネクタソケット 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付けコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス RS PRO, ポート数:1
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●USBバージョン:3●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●シリーズ:GTC Sealed●シリーズ番号:GTC密閉型●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス RS PRO, ポート数:1
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●シリーズ:GTC Sealed●シリーズ番号:GTC密閉型●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器RoHS指令(10物質対応)対応