カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- INAX(LIXIL)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(4)
- VISHAY(3)
- アズワン(2)
- エスコ(18)
- コンドーテック(4)
- シロクマ(3)
- テラオカ(ANEX)(3)
- トヨタ(4)
- ハリケーン(4)
- マキタ(8)
- ミヤコ自動車(3)
- 三菱電機(7)
- 内外電機(4)
- 日東工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a800」の検索結果
特価

RS Pro 中継用端子台 2極
RS PRO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷仕様極数 = 2定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 4極
RS PRO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷仕様極数 = 4取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 4mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性RoHS指令(10物質対応)対応