カテゴリ
- 電気材料(15)
- 制御機器(10)
- パソコン/周辺機器(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(22)
- メディアカバーマーケット(5,215)
- オカムラ(岡村製作所)(1,802)
- サンエス(1,315)
- ホンダ(1,019)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(704)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(612)
- エスコ(515)
- リスパック(505)
- 雅(402)
- StarTech.com(377)
- Qlight(356)
- 三菱電機(315)
- アーテック[学校教材・教育玩具](272)
- 三菱(268)
- ABB(265)
- Jabra(244)
- HAYABUSA(242)
- サンワサプライ(210)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「ab」の検索結果

HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥949税込¥1,0441個当日出荷双方向 DVI-D-HDMI ケーブル。オス - オス接続。Durable 金メッキカバーにより、確実な接続が保証されます。長さは1メートルです。内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.24 mm。黒色 PVC シースは柔軟性と耐久性を兼ね備えています。パッシブケーブル。用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)1ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)プラグ金メッキ最大解像度HD(1080p at 60Hz)素線径(mm)0.12、0.24アダプター型式パッシブコネクタAHDMIコネクタBDVI-DコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 ABS
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO PAB00050 基板及びフラックスブラシ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様毛の長さ:12mm●毛材質:ナチュラル●ハンドル材質:ウッド●長さ:180mm●基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 25 極 ABS
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Micro USBコネクタ
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67シリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Micro USBパネル取り付けジャック. RS Proの高品質防水Micro-USB-ABパネル取り付けジャックです。推奨パネル厚は0.8 ~ 3.0 mm、パネル穴サイズは16 mmです。このIP67等級のコネクタは高耐久性の熱可塑樹脂でできており、水分やほこりの侵入からの保護が重要となる過酷な環境での使用に最適です。. 特長と利点. IP67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 海洋. LED照明. 軍事. オートメーションRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷DVI-D - HDMI コネクタタイプ。HDMI および DVI-D テクノロジーと互換性があります。どちらのソースからでも、高速で高品質なデジタル画像を直接送信できます。Durable Black PVC シース。オス - オス接続。用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)最大解像度1920×1200素線径(mm)0.12、0.24コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
RS Pro Micro USB
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントUSBタイプ = USB A, USB Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = A, B定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = プラグイン最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Micro USB A-Bプラスチックカプラ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のMicro USB-ABカプラです。丈夫な黒色熱可塑樹脂製で、堅牢なIP68等級、黒色シリコーンガスケットがパネルをしっかりシールします。コンタクトは銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。GTCシールド製品のアダプタとカプラは、防塵・防水が不可欠な用途に最適です。保護をさらに強化する熱可塑樹脂製ダストキャップも別売されています。代表品番 ; 125-7925 125-7925 を参照してください。. 特長と利点. IP68等級 頑丈な構造 RoHS対応. 用途. 海洋 オートメーション 屋外ディスプレイRoHS指令(10物質対応)対応
RPSMA open end cable assembly IP67 100mm
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●コネクタA 『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このRP-SMA - オープンエンドケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、ストリップ状態でスズめっきのオープンエンドケーブルになっています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - オープンエンドケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。特性インピーダンス50 Ωシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸
RS PRO オシロスコープ用プローブ, 350MHz, 1:1 and 10:1 Switchable
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:1 and 10:1 Switchable帯域幅 = 350MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrmsシリーズ = RS-TP安全カテゴリ = CAT II 400Vrms上昇時間 = <35nsRoHS指令(10物質対応)対応
ThinWire HDMI Cable
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷シリーズThinWireシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIコネクタジェンダー(A)オス、(B)オス
RPSMA - UFL RF cable assembly IP67 300mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●コネクタA 『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB 『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。特性インピーダンス50 Ωシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸同軸タイプRF
DVケーブル / モニターケーブル 2m コネクタA:DVI-A (オス) コネクタB:オスSVGA 黒
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷DVI-A と SVGA を接続します。VGA よりも高解像度。Durable Black PVC シース。オス - オスアダプタ。用途コンピュータモニタ、PCやテレビのディスプレイ材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)2コネクタ形状DVI-A(オス) - SVGA(オス)プラグ金メッキ素線径(mm)28 AWG、30 AWG材質(シールド)ホイルコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-A(オス)コネクタ2SVGA(オス)
CableMat Carpet Top
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●長さ:1200mm●幅:400 mm●色:黒長さ(mm)1200幅(mm)400色黒RoHS指令(10物質対応)対応
N type-UFL RF cable assembly
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●RS NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このNシリーズ - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω Nタイプバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このNタイプバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
Cable Coax TV/Video lead 5m
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5m)7日以内出荷仕様●特性インピーダンス:75 Ω●シース色:グレー●断熱材:PVC●導体材質:銅●ケーブル形状:同軸特性インピーダンス75 Ωシース色グレー断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅ケーブル形状同軸
SMA-SMA RF plug cable assembly
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RF特性インピーダンス:50 Ωシース色:黒ケーブル形状:同軸コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ特性インピーダンス50 Ωシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸同軸タイプRF
Bootlace ferrule kit 4-16mm2 cable
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●コネクタタイプ:ブーツレースフェルールRoHS指令(10物質対応)対応
RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷規格UL 20276シールド銅ホイルシース色黒コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブル許容電圧(V)30コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
樹脂ケース RS Pro 231 x 212 x 67mm ABS製 グレー
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様ボディ材質 = ABS樹脂外部長さ = 231 mm外部幅 = 212 mm外部高さ = 67 mm外形寸法 = 231 x 212 x 67mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSRFIシールド付き / シールドなしケース. IT、計装、医療用途に最適 EMI/RFIニッケルアクリルシールド構造のタイプを用意(品番 ; 284-6511 284-6511 ) 基板の最大許容サイズ: 200 x 197 mm (水平実装200 x 197 mm、垂直実装203 x 57 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷規格UL 20276材質(シース)PVCシールド銅ホイルシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブル許容電圧(V)30コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
Custom Install Aluminium HDMI Cable
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:HDMIケーブル、コネクタ A ジェンダー:オス、コネクタ A タイプ:HDMI、コネクタ B ジェンダー:オス、コネクタ B サイズ:HDMI、長さ:7.5m、シース色:白、シールド:ブレード長さ(m)7.5シールドブレードシース色白RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブルコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
Bootlace ferrule kit.0.5-2.5mm sq cable
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様コネクタタイプ = ブーツレースフェルールキット内容 = 400フェルール、0.5 → 2.5 mmケーブル径最適な工具については、品番< 464-482') 464-482/を参照. RSブーツレースフェルールキット. 信頼のRSブランドがこのDIN46228規格交換用フェレールキットをお届けします。 各キットには、各種ブーツレースフェレールがコンパクトなプラスチックケースに収められています。 各ワイヤ端フェレールには、DIN46228規格のカラーコードに沿ったプラスチックリングが付いています。 キットには、さまざまなケーブル径の圧着に適したフェレールが含まれています。 ケースには便利なマークの付いた仕切りがあり、サイズごとに並べられて選びやすくなっています。. RS Pro ブーツレースフェレールキットには以下の製品があります。. 品番< 513-2540') 513-2540/は、以下のサイズのブーツレースフェルール400個が含まれたブーツレースフェルールキットです。 50 x 0.5 mm 2 (白) 100 x 0.75 mm 2 (グレー) 100 x 1 mm 2 (赤) 100 x 1.5 mm 2 (黒) 50 x 2.5 mm 2 (青) 品番< 513-2556') 513-2556/は、以下のサイズのブーツレースフェルール90個が含まれたブーツレースフェルールキットです。 50 x 4 mm 2 (グレー) 10 x 6 mm 2 (黄) 20 x 10 mm 2 (赤) 10 x 16 mm 2 (青)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 多重対データケーブル,1ペア 22 100m EcoCable miniシリーズ
RS PRO¥26,980税込¥29,6781リール(100m)7日以内出荷仕様ペア数 = 1断面積 = 0.35 mm2ケーブルタイプ = マルチコアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG外径 = 3.8mmシールドタイプ = アルミホイル-PETテープ外側シース材質 = PVCシース色 = グレー特性インピーダンス = 51 Ω遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽許容電圧 = 300 Vシリーズ = EcoCable miniRoHS. これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全シールドシングルペアケーブル. ポリプロピレンで絶縁された7 // 0.25 mmシングルツイストペアのスズめっき銅導体です。スズめっき銅のドレインワイヤと共にアルミテープで被覆され、PVCで絶縁被覆されています。. 特長と利点 2電機製品や電子機器の内部配線用 2PVCシースRoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 RS PRO LED-TLMシリーズ
RS PRO¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き材質(レンズ)UV安定化ポリカーボネート、(ベース)UV安定化ABSプラスチック取付方式表面実装使用温度範囲(℃)-25~55規格CEマーキング定格電圧(V)DC24光源LED消費電流(mA)45防塵・防噴流 保護特性記号IP65ベース径(Φmm)100音圧レベル(dB)80~120動作点滅、停止点滅数(回/分)60ボディーカラー黒RoHS指令(10物質対応)対応ベース高(mm)56