カテゴリ
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- エムオースプレーイング(61)
- Abaniact(アバニアクト)(21)
- CKD(31)
- EFFEX(エフェックス)(11)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- Jabra(5)
- MAZDA(マツダ)(15)
- omron(オムロン)(4)
- SPARKFUN(21)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- トヨタ(6)
- ニッサン(6)
- ベビーフェイス(11)
- ホンダ(8)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱ふそう(11)
- 大阪魂(7)
- 翔泳社(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「abac」の検索結果

RS PRO Non-woven Disposable Balaclava
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(100個)7日以内出荷仕様サイズ = フリーサイズ色 = 白材質 = ポリプロピレン生地特性 = 通気性,軽量
Yellow Retractable Barrier Rubber Base,
RS PRO¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケードテープ長 = 3m色 = 黄/黒材質 = PVCバリアカラー = 黄/黒テープカラー = 黄/黒バリア材質 = プラスチック、uPVCバリアの仕上げ = 蛍光バリアベース径 = 350mm
Red Retractable Barrier Rubber Base, 3m
RS PRO¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケードテープ長 = 3m色 = 赤/黒材質 = PVCバリアカラー = 赤テープカラー = 赤 / 白バリア材質 = プラスチック、uPVCバリアの仕上げ = 蛍光バリアベース径 = 350mm
RS PRO テストプローブ, 黒/赤
RS PRO¥2,298税込¥2,5281組7日以内出荷RS Pro Extended Back Probe セット、黒 赤 RS Pro / 黒の拡張バックプローブセットは、 44mm 長の Durable Spring Steel コンタクトを含む高品質で Durable Automotive Back プローブセットを備えたマルチメータテストに最適です。業界標準の mm テストリードと互換性のある mm ソケットを採用。拡張バックプローブの電圧<は 30V r.m.s です定格電流は 10 です。 特長と利点: 4 ( 黒、青、緑、赤、黄 外径 mm (0.039 インチ バックプローブピン 保護キャップ付き 業界標準の mm テストリードと互換性のある mm ソケットを採用しています RS Pro マルチメータテストセットでの使用に最適 バックプローブセットは何に使用されますか。 RS Pro マルチメータプローブは、コンポーネントに接続されたコネクタに配線されたワイヤ上の電気テストプローブに使用されます。最小動作温度は -20 ℃、最大 +70 ℃で、電圧、電流、および抵抗をテストする際にマルチメータ・キットに最適なアクセサリです。仕様定格電圧 = <30V rms定格電流 = 10A色 = 黒/赤プローブチップタイプ = ニードルチップサイズ = 1mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応