カテゴリ
- 制御機器(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(13)
- アーテック[学校教材・教育玩具](143)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(136)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](96)
- コクヨ(54)
- 大阪魂(53)
- MAD MAX(マッドマックス)(47)
- omron(オムロン)(36)
- エビス(水平器)(33)
- パネフリ工業(31)
- bitstrong(ビットストロング)(27)
- アウス(25)
- シンワ測定(24)
- Qlight(24)
- 廣杉計器(22)
- SK(新潟精機)(20)
- 光(20)
- サンワサプライ(19)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- 日本度器(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「abs 1mm」の検索結果
特価

RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:21mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(5個)当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 21mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = 6.35 mmシャフト材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:21mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(5個)当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 21mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒, グレーインジケータ色 = 白併用 = 6.35 mmシャフト材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 赤外線式温度計
RS PRO¥41,980税込¥46,1781個当日出荷仕様センサータイプ:非接触応答時間:250 ms精度:±1.5 %ケーブル長:1m電源電圧:24 V dc出力タイプ:アラーム、アナログライトソース:赤外線ハウジング材質:ABS、アルミ取り付けタイプ:フランジ取り付け直径:31 mmIP評価:IP65ターミナルタイプ:裸線テールRS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
Dinプラグ RS Pro Plug 4極
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 4ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDNハウジング材質 = ABS最高使用温度 = +85℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDアースボンディングブラケット アースボンディングブラケット
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = アースボンディングブラケットコネクタタイプ = 10 mmスタッド×3終端タイプ = リング端子EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングブラケット. ベンチの下に取り付け EPAのオペレータ及びその他の要素をアースに接続 2 mアースリード付属 ABSから成形(丸い角あり)
ハンドヘルドボックス RS Pro 黒 116.84 x 68.95 x 38.1mm
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様ボディ材質 = ABS樹脂外部長さ = 116.8 mm外部幅 = 69 mm外部高さ = 38.1 mm外形寸法 = 116.84 x 68.95 x 38.1mm一体形電池コンパートメント = Y色 = 黒基準合致 = RoHS対応, UL94 HB, UL E56070PP3バッテリ収納部内蔵ケース. つや消し仕上げ、取り外し可能なフロントカバー付きのABSケース PP3収納部だけのケースはバッテリコネクタ付属RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル工具ホルダ RS Pro
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Toolflexフレキシブル工具ホルダ直径 = 20 → 30mm材質 = ABS; EPDMセット内容 = フレキシブル工具ホルダ工具は付属していません。. Toolflexシステム. 丸いハンドルや角度の付いたハンドル用のしっかりとしたグリップの付いた柔軟な工具ホルダ 直径が20 → 30 mmと30 → 40 mmの2つのサイズをご用意 ABSプラスチック及びEPDMラバー製 壁面に直接取り付けるか、別売りの長さ0.5 m又は1 mの陽極酸化処理アルミ製レールに取り付け可能
Dinソケット RS Pro Socket 9極
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDJハウジング材質 = ABS動作温度 Max = +85℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mmRoHS指令(10物質対応)対応