カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- AC-PERFORMANCELINE(2)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- brother(ブラザー)(3)
- Festo(18)
- SIEMENS(114)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アサヒ工具(3)
- オオイ金属(3)
- コガネイ(2)
- コーセル(2)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- ダイヤトレンド(44)
- ホーリック(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
- 東京計装(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ac-203」の検索結果
特価

シリコンゴムヒーター RS PRO, 320 W, 203 x 203mm, 230 V ac
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷RS Pro シリコンヒーターマットは、供給電圧 230 V ac で動作します。定格電力は 320 W 、最大定格温度は +180 ° C ですこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 8 インチ x 8 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません仕様マット形状 = 角形許容入力 = 320 W長方形のマットサイズ = 203 x 203mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 8 x 8 インチRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムヒーター RS PRO, 160 W, 102 x 203mm, 230 V ac
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RS PRO 16仕様マット形状 = 角形許容入力 = 160 W長方形のマットサイズ = 102 x 203mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 4 x 8 インチRoHS指令(10物質対応)対応