カテゴリ

  • 制御機器(78)
  • 測定用品(17)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(563)
  • オーム電機(330)
  • azbil(旧:山武)(327)
  • YAMAZEN(山善)(280)
  • Panasonic(パナソニック)(220)
  • アズワン(213)
  • アイリスオーヤマ(184)
  • JAPANNEXT(178)
  • ATEN(158)
  • CKD(147)
  • IDEC(和泉電気)(139)
  • 富士電機(139)
  • 三商(133)
  • KITACO(124)
  • コガネイ(120)
  • ParkerTAIYO(105)
  • ツインバード(103)
  • 住友電工ハードメタル(103)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(90)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-50」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁RS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = アナログ入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm承認 = CE、cRUus、NEMA 4X、RoHS、SAE使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アワーカウンタ RS PRORS PRO アワーカウンタRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁RS PRO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
欠品中
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mmカットアウト高さ = 24.1mm使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ RS PRO RS PROロッカースイッチ RS PRORS PRO
969税込1,066
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウントRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作特性Off-(On)ケース色端末仕様はんだ保護等級IP67LED色操作力(N)2~5材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100
RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁RS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm深さ = 70.5mm使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCBRS PRO
849税込934
1個
当日出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間定格電圧(V)AC32/125接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色動作特性モーメンタリケース色端末仕様PCピン保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST, 3 A @ 120 V ac, オルタネート, On-On, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST, 3 A @ 120 V ac, オルタネート, On-On, パネルマウントRS PRO
719税込791
1個
当日出荷
仕様PCB取り付け押ボタンスイッチ、RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPSTボタン形状プランジャーボタン色動作特性オルタネート、On-Onケース色端末仕様はんだ照明なし材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@120Vacコンタクト定格電圧(V)AC120、AC250、DC28
RS PRO, DINケーブルアセンブリ RS PRORS PRO, DINケーブルアセンブリRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様コネクタ A:4極オス成形プラグコネクタ B:フリーエンド長さ:2mシース色:黒許容電圧:50 V ac/dcミニDINリード線. 信頼性を誇るRSブランドの、組み立て済み成形ミニDINリードのシリーズです。 ミニDINを採用している器具とその他のタイプのコネクタの間の相互接続を可能にする、便利なリード線です。このリードは完全にシールドされ、PVC被膜を備えています。 2 mの長さで販売されるこのケーブルは、成形プラグから成形ソケット、又は成形プラグから未処理終端の「フリー終端」の形式です。長さ(m)2シース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA4極オス成形プラグコネクタBフリーエンド許容電圧(V)50 ac/dc
RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁RS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mmカットアウト高さ = 24.1mm使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジョイスティック 2軸 RS PRORS PRO ジョイスティック 2軸RS PRO
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMA 同軸コネクタ エンドランチ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき RS PROSMA 同軸コネクタ エンドランチ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっきRS PRO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ極性 = ノーマルバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18 GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュア定格電圧 = 450 V ac/dcRS 50 Ω RF同軸SMA基板マウントエンドランチャー. 50 Ω RF同軸SMA基板マウントエンドランチャーコネクタは金めっき黄銅のボディと中心コンタクトを備えています。 この50 Ω RF同軸SMAエンドランチャーにはナット及びワッシャが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トグルスイッチ RS PRORS PRO トグルスイッチRS PRO
1,820税込2,002
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウントRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作特性Off-(On)ケース色端末仕様はんだ保護等級IP67照明なし操作力(N)2~5材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-30カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST, 3 A @ 120 V ac, Off-(On), パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST, 3 A @ 120 V ac, Off-(On), パネルマウントRS PRO
479税込527
1個
翌々日出荷
仕様PCB取り付け押ボタンスイッチ、RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPSTボタン形状プランジャーボタン色動作特性Off-(On)ケース色端末仕様はんだ照明なし材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@120Vacコンタクト定格電圧(V)AC120、AC250、DC28
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:50VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:50VARS PRO
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)80(Dia.)×33直径(Φmm)80質量(g)740定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×15ac定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1.667出力数2
RS Pro アワーカウンタ 埋込型, パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ 埋込型, パネル取り付け 6桁RS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様接続タイプ = ねじディスプレイのタイプ = LCD入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リモート電源電圧 = 12 → 48 V ac/dc桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 5 mmカットアウト高さ = 24.6mmRS Proデジタルアワーメータ. RS Proデジタルアワーメータは、数種類のベゼルが揃っており、幅広い供給電圧に対応しています。. ; 6桁(5 mm) LCDディスプレイ ; パネル取り付け ; 幅広い範囲の供給電圧 ; リモートリセット ; 3種類のベゼルあり(モデルによる) ; 低電力消費RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーター RS PRO RS PROカートリッジヒーター RS PRORS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCBRS PRO
849税込934
1個
翌々日出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間定格電圧(V)DC30接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色動作特性モーメンタリケース色端末仕様PCピン保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-30作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
RS Pro テストリード線, 黒, 1m RS PRORS Pro テストリード線, 黒, 1mRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 2.5A色 = 黒定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ RS PRORS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサRS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 120 V ac, On-(On), PCB RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 120 V ac, On-(On), PCBRS PRO
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様パネル取り付け押ボタンスイッチ、RSのスナップ式プッシュボタンには、端子スタイルが基板の製品とはんだの製品があります。主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPDTボタン色動作特性On-(On)ケース色端末仕様スルーホール照明なし材質(コンタクト)銅合金、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@120Vacコンタクト定格電圧(V)AC120、AC250、DC28機械的寿命(万回)5
RS PRO トロイダルトランス RS PRORS PRO トロイダルトランスRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RS Pro アワーカウンタ 埋込型, パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ 埋込型, パネル取り付け 6桁RS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様接続タイプ = ねじディスプレイのタイプ = LCD入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リモート電源電圧 = 12 → 48 V ac/dc桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 5 mm最大使用温度 = +50℃RS Proデジタルアワーメータ. RS Proデジタルアワーメータは、数種類のベゼルが揃っており、幅広い供給電圧に対応しています。. ; 6桁(5 mm) LCDディスプレイ ; パネル取り付け ; 幅広い範囲の供給電圧 ; リモートリセット ; 3種類のベゼルあり(モデルによる) ; 低電力消費RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST, 3 A @ 120 V ac, On-(On), パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST, 3 A @ 120 V ac, On-(On), パネルマウントRS PRO
499税込549
1個
7日以内出荷
仕様PCB取り付け押ボタンスイッチ、RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPSTボタン形状プランジャーボタン色動作特性On-(On)ケース色端末仕様はんだ照明なし材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@120Vacコンタクト定格電圧(V)AC120、AC250、DC28
RS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオン RS PRORS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオンRS PRO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Max = +85℃IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCBRS PRO
849税込934
1個
翌々日出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間定格電圧(V)DC30接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色動作特性モーメンタリケース色端末仕様PCピン保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCBRS PRO
749税込824
1個
翌々日出荷
仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 赤基準合致 = 鉛フリー, RoHS対応サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NC, 400 mA @ 32 V ac, On-(Off), パネルマウント RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NC, 400 mA @ 32 V ac, On-(Off), パネルマウントRS PRO
849税込934
1個
翌々日出荷
仕様スイッチの動作 = On-(Off)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NC装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 赤基準合致 = 鉛フリー, RoHS対応サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度調節器 (PID制御) RS PRORS PRO 温度調節器 (PID制御)RS PRO
34,030税込37,433
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 60V dc, 0 → 6A RS PRORS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 60V dc, 0 → 6ARS PRO
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 0 → 60V dc出力電流 = 0 → 6A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 18V dc, 0 → 20A RS PRORS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 18V dc, 0 → 20ARS PRO
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 0 → 18V dc出力電流 = 0 → 20A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流RS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
電圧インジケータ RS PRO RS PRO電圧インジケータ RS PRORS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30R RS PRORS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30RRS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩモデル番号 = ICM30RAC電流測定分解能 = 10 mA ac, 100 mA acDC電流測定分解能 = 10 mA dc, 100 mA dc最高直流電流精度 = + 5桁、±3 %最高交流電流精度 = + 5桁、±2 %最高交流電圧精度 = + 5桁、±2 %最高直流電圧精度 = + 5桁、±0.5 %最高動作温度 = +50℃IEC61010 CAT II 600 V、CAT III 300 V. テストリード、バッテリ、説明書、キャリングケース. RS Pro ICM30R AC-DC電流クランプマルチメータ. True-RMS測定、デュアルホールセンサ、ニッケルスチール合金ジョーメカニズム付きデジタルAC及びDCクランプメータです。. 特長と利点:. True-RMS測定 4000カウントのデジタルディスプレイ 自動範囲調整 デュアルホールセンサ ニッケルスチール合金ジョーメカニズム AC-DC 300 A AC-DC 600 V 基本DC電圧精度0.5 % 基本AC電圧精度1.5 % 基本DC A / AC A精度1.0 % 基本抵抗精度0.9 % 導通ブザー 分解能10 mA DC周波数用自動ゼロ設定キー データ保持機能 最大値保持機能 自動電源オフ選択可能 すべてのレンジで600 V保護 最大直径22 mmの導体 絶縁入力ジャック 手を保護するデザイン 電源要件: 1.5 Vアルカリ単四電池 x 2
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCBRS PRO
820税込902
1個
翌々日出荷
仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 青アクチュエータタイプ = キャップ角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート RS PROSMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレートRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ωサイズ = サブミニチュア定格電圧 = 500 V ac/dc適合圧着ツール < 456-778') 456-778/。. SMB圧着タイプRoHS指令(10物質対応)対応