カテゴリ

  • 制御機器(155)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • AMPHENOL(20)
  • ARCOLECTRIC(21)
  • EAO(30)
  • ITW SWITCHES(36)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • NORCOMP(48)
  • Sensata / Crydom(34)
  • SICK(14)
  • SIEMENS(29)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(67)
  • エレコム(15)
  • オムロンヘルスケア(15)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • スバル(10)
  • ハネウェル(14)
  • ホンダ(31)
  • ミネベアミツミ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(157)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-67」の検索結果

161件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全基準インターロックスイッチ RS PRO 2NC, PG 13.5, 600V ac, IP67 RS PRO

    安全基準インターロックスイッチ RS PRO 2NC, PG 13.5, 600V ac, IP67

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様通常の状態の構成:2NC●アクチュエータのタイプ:90 °キー●コンジットエントリ:PG 13.5●長さ:31mm●幅:31mm●深さ:95mm●電源電圧:600 V ac●最大AC電圧:600V●ハウジング材質:プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS PRO トグルスイッチ RS PRO

    RS PRO トグルスイッチ

    RS PRO
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 押しボタンスイッチ 5 mA RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ 5 mA

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dc

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途長さ(mm)19.35定格電圧(V)1.8→3.3dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色緑定格電流(mA)20光度(mcd)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色光沢クロム電球サイズ(mm)10IP評価IP67
  • LED表示灯 RS PRO LLPシリーズ RS PRO

    LED表示灯 RS PRO LLPシリーズ

    RS PRO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

    RS PRO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    UL. 12 mm平面型ベゼルIP67 LEDパネルインジケータ. 12 mm平面型ベゼルパネル取り付けLEDインジケータ。固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。特長と利点. . パネル取り付け具に埋込 . IP67等級のシールドパネル . 12 V dc → 220 V ac . 8 mmカラー拡散エポキシレンズ . 光沢クロム又は黒色クロム仕上げのめっき黄銅ベゼル . はんだラグ / ファストン端子. 用途:. . プロセス制御 . 業務用電気機器 . 通信、レーダー . 土木工事車両、トラック、掘削機、クレーン . 電車 . HVAC、エネルギー管理 . エレベータ . 工作機械
    仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12mmランプタイプ = LED終端タイプ = ファストン、はんだラグIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA長さ = 32.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-Off-On RS PRO

    RS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-Off-On

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    接点構成 = DPDT。動作特性 = On-Off-On。コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac。実装タイプ = PCB。末端様式 = はんだ。IP保護等級 = IP67。アクチュエータ長さ = 18mm。アクチュエータ材料 = 真鍮。コンタクト材質 = 銀mΩ。機械的寿命 = 50000Cycles。。IP67密閉構造 小型トグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉型スイッチは、機械的強度と電気絶縁性を高めるため、二重のシェルケースを採用しています。このスイッチの前面には 2 つの O リングがあり、作動中にもシールを維持します。また、スイッチの背面は完全に密閉されており、流水から完全に保護することができます。このコンタクトは、低レベルのスイッチング(10mA 50mV → 10μA、最小5V dc )とパワーアプリケーション(3A @ 250V ac)の両方に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 フラッシュなし 15Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 フラッシュなし 15Hz

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
    仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレルデジタルスイッチング出力タイプ = 2線式接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃最大AC電圧 = 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 15Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 15Hz

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
    仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 10 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 15Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 15Hz

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
    仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 15Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 15Hz

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
    仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 10 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 300 mA℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 15Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 15Hz

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
    仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フットスイッチ SPDT RS PRO

    RS Pro フットスイッチ SPDT

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = 熱可塑性物コンタクトの定格電圧(AC) = 24Vコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 3 Aスイッチ環境 = 汎用IP評価 = IPX7コンタクト材質 = 銀色 = 黒プラスチック製ボディ. SPDT、スリップ防止ベースパッド付きモメンタリフットスイッチ ケーブル及びコンタクトモジュール 2 mケーブル付き コンタクト定格: 24 V ac/dc、3 A IP67等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 15Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 15Hz

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
    仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V ac/dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = なし℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 15Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 15Hz

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
    仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 10 mm出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 20 → 250 V ac/dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 100 mA、300 mA℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 容量センサ RS PRO

    RS PRO 容量センサ

    RS PRO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On

    RS PRO
    ¥719税込¥791
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 7.62mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオン RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオン

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Max = +85℃IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧インジケータ RS PRO(1611627) RS PRO

    電圧インジケータ RS PRO(1611627)

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    交流電圧(V)1k仕様最大電圧 = 1000V ac安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP67バッテリタイプ = 単四電池電源 = 電池寸法 = 25 x 21 x 158mm重量 = 34g高さ = 158mm長さ = 25mm動作温度 Max = +50℃安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV幅(mm)25高さ(mm)158質量(g)34奥行(mm)-電源バッテリ適合規格CAT III 1000 V、 CAT IV 600 V抵抗(Ω)-直流電圧(V)-表示方式LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 8mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 8mm, 12 V dc

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 赤/緑/黄取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 33.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 10 mcd (赤)、6 mcd (黄)、8 mcd (緑)定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2色 タイプには逆並列の2つのLEDがあり、 3色 タイプにはコモンカソード型LEDが2つあります。. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造端子の種類ハンダタブ保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
  • LED表示灯 RS PRO LLTシリーズ RS PRO

    LED表示灯 RS PRO LLTシリーズ

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
  • RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:14mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:14mm

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 3mA。強度 = 30mcd。長さ = 28.8mm。。UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、110 / 220 V ac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。14 mmパネル取り付けLEDインジケータ 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型及び平面型ベゼルタイプ 110 → 220 V ac IP67等級のシール構造 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 最大逆方向電圧: 5 V 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 青, 実装ホールサイズ:14mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 青, 実装ホールサイズ:14mm

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 青。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 3mA。強度 = 280mcd。長さ = 28.8mm。。UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、110 / 220 V ac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。14 mmパネル取り付けLEDインジケータ 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型及び平面型ベゼルタイプ 110 → 220 V ac IP67等級のシール構造 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 最大逆方向電圧: 5 V 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 白, 実装ホールサイズ:14mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 白, 実装ホールサイズ:14mm

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 110V ac。ライト出力色 = 白。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 6mA。強度 = 350mcd。長さ = 28.8mm。。UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、110 / 220 V ac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。14 mmパネル取り付けLEDインジケータ 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型及び平面型ベゼルタイプ 110 → 220 V ac IP67等級のシール構造 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 最大逆方向電圧: 5 V 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, PCB, DPDT RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, PCB, DPDT

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    動作特性 = ラッチ。イルミネーション = なし。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = 黒。接点構成 = DPDT。定格電圧 = 28V dc。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V ac。コンタクト材質 = 銀。コンタクトDC定格電圧 = 28V。。UL、CSA. 完全密閉構造IP67 12 mm押ボタンスイッチ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST

    RS PRO
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 13.6mm。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = 緑。接点構成 = SPST。定格電圧 = 30V dc。プッシュボタンの型 = 正方形。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac。コンタクト材質 = 銀に金めっき。ケースの色 = 黒V。。角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST

    RS PRO
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 13.6mm。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = 青。接点構成 = SPST。定格電圧 = 30V dc。プッシュボタンの型 = 正方形。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac。コンタクト材質 = 銀に金めっき。メーカー型番 = PAS6B6M1CES7V。。角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 13.6mm。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = オレンジ。接点構成 = SPST。定格電圧 = 32/125V ac。プッシュボタンの型 = ドーム。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac。コンタクト材質 = 銀に金めっき。メーカー型番 = PAS6B2M4CES4V。。サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. このサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、モメンタリスイッチ動作と RS PROブランドの 1 極オン / オフスイッチにより、機械やプロセスを制御するための優れた機構を実現しています。 キャップは高品質のポリアミド 6/6 製、ゴールドで覆った銀メッキのコンタクトが付いています。ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃った押ボタンスイッチです。.操作動力: 2N-5N .コンタクトバウンス: 10 ms .機械的寿命: 1000000 サイクル .はんだ付け:最大 350 ° C 、 5 秒間. サブミニチュアプッシュボタンスイッチの主な用途: . テスト装置 . 通信機器 . ネットワークシステム . 携帯機器. RS PRO はメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心してご利用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mm

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = ファストン、はんだラグ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 3mA。強度 = 250mcd。長さ = 33.9mm。。DCモデルは、本体全長がさらに短くなっています。8 mm長のねじ付きベゼルIP67 LEDインジケータ. 製品説明 RS 8 mm LEDインジケータは、ねじ部が15 mmと非常に長くなっているので、厚手のパネルに対応可能です。 このRSブランドのインジケータは、光沢クロムベゼルを備え、超高輝度LED表示を実現します。 このインジケータは、IP67等級の密閉構造で侵入保護性能の高い、魅力的なインジケータです。. 特長と利点: 15 mm長のねじ付きブッシュ 切り抜き径: 8 mm IP67等級の密閉構造 パネル取り付け 6 / 12 / 24 V dc及び110 / 220 V acで利用可能 はんだラグ. 製品用途の情報 この製品は、パネル製造業者やあらゆる表示用途に最適です。 特に、厚いパネルに適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mm

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = ファストン、はんだラグ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 3mA。強度 = 980mcd。長さ = 33.9mm。。DCモデルは、本体全長がさらに短くなっています。8 mm長のねじ付きベゼルIP67 LEDインジケータ. 製品説明 RS 8 mm LEDインジケータは、ねじ部が15 mmと非常に長くなっているので、厚手のパネルに対応可能です。 このRSブランドのインジケータは、光沢クロムベゼルを備え、超高輝度LED表示を実現します。 このインジケータは、IP67等級の密閉構造で侵入保護性能の高い、魅力的なインジケータです。. 特長と利点: 15 mm長のねじ付きブッシュ 切り抜き径: 8 mm IP67等級の密閉構造 パネル取り付け 6 / 12 / 24 V dc及び110 / 220 V acで利用可能 はんだラグ. 製品用途の情報 この製品は、パネル製造業者やあらゆる表示用途に最適です。 特に、厚いパネルに適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 緑, 実装ホールサイズ:14mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 緑, 実装ホールサイズ:14mm

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 dc、12 dc、24 dc、110 ac、及び220 acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端: UL認定200 mm. 用途:. 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途
    仕様定格電圧 = 220V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 14mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 3mA強度 = 2200mcd長さ = 22.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO モーター付きバルブ RS PRO

    RS PRO モーター付きバルブ

    RS PRO
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    最大使用圧力 = 1000 psi。バルブタイプ = ボール。。ステンレススチールボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 外部コーティング: ポリエステル粉体コーティング ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型
  • RS PRO モーター付きバルブ RS PRO

    RS PRO モーター付きバルブ

    RS PRO
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    7日以内出荷
    最大使用圧力 = 1000 psi。バルブタイプ = ボール。。ステンレススチールボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 外部コーティング: ポリエステル粉体コーティング ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型
  • RS PRO, ロボットケーブル RS PRO

    RS PRO, ロボットケーブル

    RS PRO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On

    RS PRO
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 12.7mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 12 V dc

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2色 タイプには逆並列の2つのLEDがあり、 3色 タイプにはコモンカソード型LEDが2つあります。. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造長さ(mm)33.85定格電圧(V)12dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色緑定格電流(mA)20光度(mcd)8RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67
  • 空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

    空圧作動バルブ RS PRO ボール

    RS PRO
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼び径 = 1/2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン* Oリング: NBR 70 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 移動確度: 90 ° 周囲温度: -20 ℃ → + 60 ℃ インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型