カテゴリ

  • 制御機器(44)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SMC(169)
  • KEMET(154)
  • 富士電機(53)
  • WURTH ELEKTRONIK(50)
  • エスコ(46)
  • EPCOS(37)
  • 三菱電機(36)
  • KITACO(31)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 空調服(26)
  • YAMAZEN(山善)(23)
  • オーム電機(22)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(19)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • エレコム(18)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • AMPHENOL(16)
  • マキタ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac018」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:50VA RS PRO

    RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:50VA

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    一次定格電圧 = 230V ac。二次定格電圧 = 2 x 18V ac。定格電力 = 50VA。出力数 = 2。二次電流 = 1.389A。高さ = 33mm。重量 = 740g。直径 = 80mm。寸法 = 80 (Dia.) x 33mm。最小動作周波数 = 50Hz。最大動作周波数 = 60Hz。終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ。。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。特長. 向上された効率性 コンパクトなサイズと重量 低電磁干渉(EMI) 可聴ノイズを低減 優れた電気絶縁性 二重絶縁一次リード線 最大動作周波数60 Hz 2出力 定格電圧230 V AC . 用途. 音響機器 医療機器 通信機器 産業用制御システム 電源
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:30VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:30VA

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×18ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(mA)833出力数2
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:15VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:15VA

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)60(Dia.)×31直径(Φmm)60質量(g)365取付穴径(Φmm)6定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×18ac定格電力(VA)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(mA)417出力数2
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:120VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:120VA

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 18V ac定格電力 = 120VA出力数 = 2二次電流 = 3.333A高さ = 48mm重さ = 1.4kg直径 = 96mm寸法 = 96 (Dia.) x 48mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダ RS PRO 18A, 250V ac RS PRO

    ヒューズホルダ RS PRO 18A, 250V ac

    RS PRO
    ¥789税込¥868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 18A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダ RS PRO 18A, 250V ac RS PRO

    ヒューズホルダ RS PRO 18A, 250V ac

    RS PRO
    ¥559税込¥615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 18A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フロート スイッチ PP RS PRO

    RS PRO フロート スイッチ PP

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS PRO トグルスイッチ RS PRO

    RS PRO トグルスイッチ

    RS PRO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO トロイダルトランス RS PRO

    RS PRO トロイダルトランス

    RS PRO
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro タイマリレー マルチ動作 RS PRO

    RS Pro タイマリレー マルチ動作

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 01. s → 999 h操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 18コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 8 A最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc幅 = 17.5mmRS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA 同軸コネクタ RS Pro, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき RS PRO

    SMA 同軸コネクタ RS Pro, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG405端子方法 = はんだ極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18 GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュア定格電圧 = 450 V ac/dcケーブルプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA 同軸コネクタ エンドランチ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき RS PRO

    SMA 同軸コネクタ エンドランチ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ極性 = ノーマルバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18 GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュア定格電圧 = 450 V ac/dcRS 50 Ω RF同軸SMA基板マウントエンドランチャー. 50 Ω RF同軸SMA基板マウントエンドランチャーコネクタは金めっき黄銅のボディと中心コンタクトを備えています。 この50 Ω RF同軸SMAエンドランチャーにはナット及びワッシャが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

    RS PRO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-Off-On RS PRO

    RS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-Off-On

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    接点構成 = DPDT。動作特性 = On-Off-On。コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac。実装タイプ = PCB。末端様式 = はんだ。IP保護等級 = IP67。アクチュエータ長さ = 18mm。アクチュエータ材料 = 真鍮。コンタクト材質 = 銀mΩ。機械的寿命 = 50000Cycles。。IP67密閉構造 小型トグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉型スイッチは、機械的強度と電気絶縁性を高めるため、二重のシェルケースを採用しています。このスイッチの前面には 2 つの O リングがあり、作動中にもシールを維持します。また、スイッチの背面は完全に密閉されており、流水から完全に保護することができます。このコンタクトは、低レベルのスイッチング(10mA 50mV → 10μA、最小5V dc )とパワーアプリケーション(3A @ 250V ac)の両方に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ロータリスイッチ RS PRO

    RS PRO ロータリスイッチ

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V ac/dc

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 22mm電球サイズ = 18 mm長さ = 51.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 95 mcd定格電流 = 20 mA*予備端子を使用しない場合は絶縁することをお勧めします。. LEDパネルインジケータ、22 mm取り付け、 12/24 Vac/dc、ランプテスト機能付き. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. ; 16 mmカラー拡散丸型レンズ又はフラットレンズ ; 直径25 mmのクロムベゼル ; 高輝度 ; 回路設計の柔軟性を最大化する追加プラス端子 ; 動作温度: -20 → +60 ℃ ; 想定寿命: 100000時間 ; デイジーチェーン用のマイナス端子 x 2 ; 固定ナット、ワッシャ、ガスケット付属 ; 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 容量センサ RS PRO

    RS PRO 容量センサ

    RS PRO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 遅延リレー マルチ動作 RS PRO

    RS PRO 遅延リレー マルチ動作

    RS PRO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • SMAジャック RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき RS PRO

    SMAジャック RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき

    RS PRO
    ¥839税込¥923
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG402端子方法 = はんだ極性 = ノーマル動作周波数 = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18 GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュア定格電圧 = 450 V ac/dcケーブルジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMAジャック RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき RS PRO

    SMAジャック RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG405端子方法 = はんだ極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18 GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュア定格電圧 = 450 V ac/dcケーブルジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMAバルクヘッド RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき RS PRO

    SMAバルクヘッド RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG402端子方法 = はんだ極性 = ノーマルバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18 GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュア定格電圧 = 450 V ac/dcバルクヘッドジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA 同軸コネクタ RS Pro, プラグ, ライトアングル, リバース, コンタクト:金めっき RS PRO

    SMA 同軸コネクタ RS Pro, プラグ, ライトアングル, リバース, コンタクト:金めっき

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG402/U, RG405/U端子方法 = 圧着極性 = リバース動作周波数 = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18 GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュア定格電圧 = 450 V ac/dc90°リバースエルボプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 15Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 15Hz

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
    仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオン RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオン

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Max = +85℃IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    ¥78税込¥86
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR1235 電池に適しており、寸法は 43 mm x 18 mm x 14 mm です。定格電圧は 500 V ( AC / DC )、定格電流は 2 A です。特長と利点 材質: ABS 樹脂 コンタクト: 0.3 mm ハーフハードステンレススチールニッケルメッキ 湿度: 40 ° C 動作温度範囲: -55 ° C ~ 85 ° C認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様電池タイプ = CR123A(リチウム電池)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 17mm寸法 = 43 x 18 x 14mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm RS PRO

    モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 3 相低 / 過電圧リレー、相シーケンス付きRS Pro 3 相監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー構成: DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
    仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール位相感度 = 位相障害 , 相順幅 = 17.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm RS PRO

    モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 3 相障害シーケンス及び低電圧リレー RS Pro 3 相電圧監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての相(及びニュートラル(該当する場合))が存在し、設定されたトリップレベル内で測定された位相電圧を備えている必要があります。本製品は、相回転 / シーケンスを監視しません。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断して、機器を保護します。特長と利点コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間の電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間の電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視し、 1 つ又は複数の位相で低電圧状態を検出します 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧遮断レベルの調整 時間遅延の調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
    仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3電圧検出範囲 = 243 → 540 V電圧感度 = 不足電圧取り付けタイプ = DINレール, 表面実装位相感度 = 位相障害 , 相順遅延時間 = 0.2 → 10s動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電流センサ 入力電流:15A パネル取り付け RS PRO

    RS PRO 電流センサ 入力電流:15A パネル取り付け

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC 電流RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するトランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波測定. パネル取り付け.平均応答.電圧出力. コンパクトサイズ. AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ.出力信号: 4-20 mA/dc.供給電圧( ± 5% ): 18-35 Vdc.周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz. UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度: -25 → +65 ° C.保管温度: -25 ° C ~ +65 ° C.供給電圧: 24 V dc.動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向.保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH.重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0644) : 210-0644. 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0639) : 210-0639. 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0642) : 210-0642用途.パネルメータ. オートメーションシステム.アナログ電流読み取り - リモート監視.消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様シリーズCVH150IP01、トランスタイプスプリットコア、電源電圧24 V、入力電流15A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm RS PRO

    モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 3 相低 / 過電圧リレーRS Pro 3 相電圧リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 位相シーケンスに関係なく動作します 欠相とニュートラル損失 1 を検出します 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664 寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
    仕様監視アプリケーション = 電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール幅 = 17.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電流センサ 入力電流:50A パネル取り付け RS PRO

    RS PRO 電流センサ 入力電流:50A パネル取り付け

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC 電流RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するトランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波測定. パネル取り付け.平均応答.電圧出力. コンパクトサイズ. AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ.出力信号: 4-20 mA/dc.供給電圧( ± 5% ): 18-35 Vdc.周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz. UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度: -25 → +65 ° C.保管温度: -25 ° C ~ +65 ° C.供給電圧: 24 V dc.動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向.保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH.重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0644) : 210-0644. 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0639) : 210-0639. 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0642) : 210-0642用途.パネルメータ. オートメーションシステム.アナログ電流読み取り - リモート監視.消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様シリーズCVH500IP01、トランスタイプスプリットコア、電源電圧24 V、入力電流50A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電流センサ 入力電流:5A パネル取り付け RS PRO

    RS PRO 電流センサ 入力電流:5A パネル取り付け

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC 電流RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するトランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波測定 . パネル取り付け .平均応答 .電圧出力 . コンパクトサイズ . AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ .出力信号: 4-20 mA/dc .供給電圧( ± 5% ): 18-35 Vdc .周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz . UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度: -25 → +65 ° C .保管温度: -25 ° C ~ +65 ° C .供給電圧: 24 V dc .動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向 .保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH .重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0644) : 210-0644 . 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0639) : 210-0639 . 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0642) : 210-0642用途.パネルメータ . オートメーションシステム .アナログ電流読み取り - リモート監視 .消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様シリーズCVH150IP01、トランスタイプスプリットコア、電源電圧24 V、入力電流5A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, キースイッチ, 3 ノッチ 2 RS PRO

    RS PRO, キースイッチ, 3 ノッチ 2

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, キースイッチ, 2 ノッチ 2 RS PRO

    RS PRO, キースイッチ, 2 ノッチ 2

    RS PRO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:キー接点構成:NO/NC鍵抜け位置:中央IP評価:IP65電流 Max:8 Aカットアウト直径:18mmターミナルタイプ:基板ピン最大AC電圧:250Vスイッチ作動:モメンタリ2つのキーが付属し、スペアキーは現在販売されていません。. RS IP65キースイッチ(16 mm). 0.5~5 mmのパネル厚に開けられた、業界標準の16 mm径のカットアウトにフィットするキースイッチです。 各キースイッチは、IP65等級の防水パネルシーリングを提供します。 この2ポジションキースイッチには、シングルエントリキー(一定方向の上にしてのみロックに挿入可能)と同じ(共通)キープロファイルがあります。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmO VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗 >50MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro タイマリレー マルチ動作 RS PRO

    RS Pro タイマリレー マルチ動作

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 01. s → 999 h操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 8コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 8 A最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc幅 = 17.5mmRS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 クワシフラッシュ 20Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 クワシフラッシュ 20Hz

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 20→250 V ac/dc→IP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 赤 22mm, 24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 22mm, 24 V ac/dc

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 22mm電球サイズ = 18 mm長さ = 61 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロム強度 = 70 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ガスケット. 予備マイナス端子を使用しない場合は絶縁加工することをお勧めします。. LEDインジケータ、22 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータシリーズはIP67等級の密封性を誇り、過酷な環境に最適です。 コンパクトで頑丈なLEDインジケータには、黒のプラスチックベゼルと便利なはんだタブ端子があり、取り付けが簡単です。 このLEDインジケータは、高輝度かつ低電力消費で、長寿命です。. 特長と利点:. 高輝度LEDインジケータ. 22 mm黒色プラスチックベゼル. IP67等級(フロントパネル). 直射日光下でも識別可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき RS PRO

    SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュア定格電圧 = 500 V ac絶縁BNCバルクヘッドジャック. Coax Connectorsの業務品質の機械加工が施されたBNCコネクタシリーズ(75 Ω)です。 この絶縁バルクヘッドジャックは、すべて金めっきのりん青銅コンタクトとニッケルめっきの黄銅ボディを備えています。 このBNCコネクタは、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができるシンプルなバヨネットカップリングを備えています。 接続がシンプルなため、最も一般的に使用されている同軸ケーブルコネクタの1つとなっています。 このシリーズのコネクタは最大4.5 GHzに対応し、SMPTE 292M規格及び424M規格に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応