カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • マルヤス電業(327)
  • 富士電機(36)
  • 三菱電機(31)
  • シュナイダーエレクトリック(29)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • SMC(20)
  • CKD(19)
  • エスコ(17)
  • ABB(15)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • Lovato(10)
  • EATON(イートン)(8)
  • カシオ計算機(7)
  • マザーツール(7)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • SIEMENS(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac09-1」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:50VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:50VA

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)80(Dia.)×33直径(Φmm)80質量(g)740定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×9ac定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.778出力数2
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:30VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:30VA

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 9V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 1.667A高さ = 32mm重さ = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO LED電球 RS PRO

    RS PRO LED電球

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ MER-209/SLシリーズ メス 2P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ MER-209/SLシリーズ メス 2P+E

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 2P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 B定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = MER-209/SL端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2極とアース付き、照光、タイプB. 様々な定格電圧が用意された、2極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG-9グランドサイズのタイプBで、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 2極 + アース タイプBソケットタイプ グランドサイズ: PG-9 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃ 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 9V ac,電力:80VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 9V ac,電力:80VA

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 9V ac定格電力 = 80VA出力数 = 2二次電流 = 4.444A高さ = 38mm重さ = 1kg直径 = 93mm寸法 = 93 (Dia.) x 38mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 1 kV acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 39.4mm寸法 = 39.4 x 21 x 16.8mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃RS Pro防水D-Subパネル取り付けコネクタ - はんだ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、防水パネル取り付けD-Subコネクタシリーズです。 IP68パネル取り付けコネクタは、丈夫なPA66材質のハウジングに収容され、独特の赤色シリコンOリングで密閉されています。 シェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。 この完全密封構造のはんだバケットコネクタは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 このシリーズには、オスとメスの両方が用意されており、標準の9極と高密度レイアウトの15極のタイプがあります。 どのコネクタにも4-40 UNC小ねじが付属. 特長と利点:. IP68等級、完全密封構造 パネル厚: 0.8 → 2.0 mm 広い温度範囲: -40 → +105 ℃ 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア圧スイッチ RS PRO 687 RS PRO

    エア圧スイッチ RS PRO 687

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    空気作動スイッチ、2極素子、スルーパネル. 2個のSPDTマイクロスイッチが同時に作動する、モメンタリ動作又はラッチ動作の2極空気作動スイッチ素子 コンタクトの定格は15A 250 V ac / 30 V dcで、接続端子は250 (1/4インチ) スルーパネル取り付けは、9/16 UNFナット(付属)によって可能。又は、M3ねじ又はNo.6セルフタッピングねじに適した追加の3.2 mm取り付け穴を使用することで表面実装可能 動作温度範囲: -10 → +60℃ (チューブの長さによって異なります。データ表を参照してください)
    仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = パネル使用 = NO / NCメーカーシリーズ = 687RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア圧スイッチ RS PRO 687 RS PRO

    エア圧スイッチ RS PRO 687

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    空気作動スイッチ、2極素子、スルーパネル. 2個のSPDTマイクロスイッチが同時に作動する、モメンタリ動作又はラッチ動作の2極空気作動スイッチ素子 コンタクトの定格は15A 250 V ac / 30 V dcで、接続端子は250 (1/4インチ) スルーパネル取り付けは、9/16 UNFナット(付属)によって可能。又は、M3ねじ又はNo.6セルフタッピングねじに適した追加の3.2 mm取り付け穴を使用することで表面実装可能 動作温度範囲: -10 → +60℃ (チューブの長さによって異なります。データ表を参照してください)
    仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = パネル使用 = NO / NCリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 687RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 9極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 9極

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 1 kV acコンタクトめっき = 金シリーズ = GTC Sealed長さ = 40mm寸法 = 40 x 21 x 67.5mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃RS Pro防水D-Sub現場設置可能ケーブル取り付けコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、現場で取り付け可能な防水D-Subコネクタシリーズです。 IP67ケーブル取り付けコネクタは、シリコンケーブルエンドガスケット及びEDPMゴムパッドを備えています。 シェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。 この完全密封構造のはんだバケットコネクタは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 このシリーズには、オスとメスの両方が用意されており、標準の9極と高密度レイアウトの15極のタイプがあります。. 特長と利点:. IP67等級、完全密封構造 4.0 → 8.0 mmのケーブルに対応 使用温度範囲: -40 → 80 ℃ 現場で取り付け可能 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドコネクタ

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dinソケット RS Pro Socket 9極 RS PRO

    Dinソケット RS Pro Socket 9極

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDJハウジング材質 = ABS動作温度 Max = +85℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mmRoHS指令(10物質対応)対応