カテゴリ

  • 制御機器(74)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 測定用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • 伊東電機(125)
  • SIEMENS(125)
  • WURTH ELEKTRONIK(112)
  • 長野計器(88)
  • 大和電器(58)
  • LITTELFUSE(53)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
  • シュナイダーエレクトリック(51)
  • CKD(49)
  • BOURNS(49)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • JST(日本圧着端子製造)(45)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(44)
  • トヨタ(44)
  • エレコム(40)
  • omron(オムロン)(40)
  • 富士電機(40)
  • SMC(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac20-a」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO IECインレット シャーシマウント 20A 250 V ac RS PRORS PRO IECインレット シャーシマウント 20A 250 V acRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケット結線方法 = ファストン定格電流 = 20A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 34mm深さ = 80.5mm寸法 = 80.5 x 34 x 26mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 20A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 440V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 20A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 440V acRS PRO
8,398税込9,238
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 440V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)440AC定格電流(A)20遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプメータ RS330 RS PRORS PRO クランプメータ RS330RS PRO(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様絶対最大交流電流測定 = 400A ac絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩモデル番号 = RS330AC電流測定分解能 = 1mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 4 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 3 dgt )電源 = 電池テストリード、キャリングケース、1.5 V単四電池 x 2、ユーザーマニュアル. RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータ. RS330は、負荷電流、電圧、抵抗の存在を確認できるように設計されたお得なクランプメータです。小型ボディとジョーが掌にぴったり収まります。大型の読みやすいバックライト付きディスプレイを搭載. 特長と利点. 400 A ac電流測定 電圧測定の最大分解能: 1 mA バックライト付き2000カウントLCDディスプレイ データ保持 最大値保持 (約15分後に)自動電源オフ バッテリ容量低下表示 ジョーサイズ: 23 mm (0.9インチ) バッテリ容量低下表示 導通チェックの閾値: ;120 Ω、テスト電流: ;1 mA 過電圧カテゴリIII 600 V 寸法: 200 mm x 50 mm x 35 mm 重量: 200 g 屋内用途専用 汚染レベル2 設置カテゴリIII
RS PRO 管ヒューズ 16A 5 x 20mm 500V ac (普通溶断) RS PRORS PRO 管ヒューズ 16A 5 x 20mm 500V ac (普通溶断)RS PRO
6,398税込7,038
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 16Aヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = M定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 5 ARS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro, フロートスイッチ RS PRORS Pro, フロートスイッチRS PRO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様検出タイプ = フロート取り付けタイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PPケーブル長 = 300mm最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃最大AC電圧 = 140V最大DC電圧 = 200V最大電流 = 1 AMiniature Vertical Float Switches, PLS Series. The PLS series of float switches includes one of the smallest float switches available in the market at 29.5mm in length. Typical applications include water dispensers, tank monitoring systems, drinks vending machines, coffee makers and printing machines. Top or bottom tank mounting Polypropylene material suitable for water and dilute acids Fitted with 300mm UL 1007, AWG 24 leads Temperature range: -20 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ RS PRO RS PROロッカースイッチ RS PRORS PRO
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウントRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウントRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ A-A コネクタを幅広くご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .内側オーバーモールディング: PE+PVC .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8307) : 218-8307 . USB 2.0 A - プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8308) : 218-8308よくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウントRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305 . USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Dinソケット RS PRORS PRO DinソケットRS PRO
1,498税込1,648特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO Dinプラグ RS PRORS PRO DinプラグRS PRO
9,298税込10,228
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO トグルスイッチ RS PRORS PRO トグルスイッチRS PRO
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
仕様50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)40光束(Lm)11RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースE10
RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 ARS PRO
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Dinプラグ RS Pro Plug 6極 RS PRODinプラグ RS Pro Plug 6極RS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = プッシュロックボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-118XMハウジング材質 = ABS最低使用温度 = -20℃RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガラス管ヒューズ RS PRORS PRO ガラス管ヒューズRS PRO(2件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(最大)
RS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウントRS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ A-A コネクタを幅広くご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ A 、メスレセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.内側オーバーモールディング: PE+PVC.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8307) : 218-8307. USB 2.0 A - プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8308) : 218-8308よくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECプラグ RS PRORS PRO IECプラグRS PRO
919税込1,011
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウントRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 A-A ですメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB Type-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき .内側オーバーモールディング: PE+PVCバリエーション. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8300) : 218-8300 . USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8301) : 218-8301仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.8 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器 . コンピュータ .カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECコネクタ RS PRORS PRO IECコネクタRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 変流器 RS PRORS PRO 変流器RS PRO
639税込703
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A RS PRORS PRO IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10ARS PRO
289税込318
1個
翌々日出荷
UL、CSA、TUV. 10 Aフランジ取り付け用プラグ(C14). 信頼のRS PROブランドがお届けする、C14機器用インレットコネクタシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。このIECシャーシプラグには業界標準の6.3 mm (1/4インチ)ファストン端子が採用されており、迅速な終端が可能です。専用工具は必要ありません。目的の長さに切断したら、このIEC C14コネクタをただパネルにはめ込むだけで、上部と下部のバネ留めタブでしっかりと固定されます。耐久性に優れた黒色ナイロン66素材で作られたRS Pro IEC C14コネクタは、極めて頑丈で耐摩耗性に優れています。このRS ProのIECインレットコネクタシリーズは、新しい設計、メンテナンス、修理作業に最適です。特長と利点. . 250 V ac 10 A . ナイロン66製黒色ボディ . UL94 V0等級 . 使用温度範囲: -20 → + 80℃. 絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V ac . 耐電圧: 1分間で2000 V ac . はんだラグ / スペード端子6.3 . 終端が簡単、特別な工具は不要. IEC C14コネクタとは何ですか.. IEC C14コネクタは、「コールド」コネクタと呼ばれることもあります。IECパネルプラグは、ニュートラル、アース、ライブの3線式2極コネクタです。C14オスコネクタの定格電流は10 A、最大定格温度は70℃です。このシリーズのコネクタは、IEC60320と呼ばれる一連の規格に準拠しています。この規定はIEC (国際電気標準会議)によって策定されています。これにより、一般的なグローバル設計規格を確実に満たすことができます。用途. RS Pro C14パネルコネクタは、さまざまな産業用途や商業用途に適しています。この電気コネクタは、C13ケーブルマウント再配線可能コネクタとかん合するように設計されています。主電源コネクタのさらに一般的な用途には、以下のものがあります。. デスクトップコンピュータ . モニタ . 旧式ラップトップ電源 . プリンタ . オーディオ / ビデオ機器 . テスト装置 . 電源 . 商用機器. よくある質問. Q : C14パネルインレットコネクタは接続しやすいですか. A : はい、RS Proのパネル取り付けコネクタは簡単に接続できます。標準サイズの6.3 mm (1/4インチ)スペード端子を備えています。特別な工具は不要です。 Q : 推奨するかん合コネクタはありますか. A :-適切なIEC C13ケーブルソケットについては ; 776-9122 776-9122 を参照してください。 Q : 他にアクセサリはありますか. A : 保護を強化する絶縁ブーツをご用意しています。 ; 526-0724 526-0724 を参照してください。
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクト、はんだスイッチタイプ = なし定格電圧 = 250 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 12V dc, RS PRORS PRO リレー 12V dc,RS PRO
739税込813
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 20A シャーシーマウント RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 20A シャーシーマウントRS PRO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac RS PROパネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V acRS PRO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
conquer ヒューズホルダは、取り外しが簡単で、パネルの識別を容易にするための明確に印刷 / インプリントされた「ヒューズ」の指定、回転防止の安全性を確保するためのキー付き取り付け穴の要件を満たしています。すべてのヒューズホルダには、配線用の取り付けワッシャとはんだラグが付属しています。
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしコンタクト材質 = 銅合金mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流RS PRO
4,598税込5,058
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
RS PRO インターフェイスモジュール RS PRORS PRO インターフェイスモジュールRS PRO
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ロッカースイッチ RS Pro 赤 RS PROロッカースイッチ RS Pro 赤RS PRO
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTスイッチの動作 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 19.8mmパネルのカットアウト高さ = 13mmコンタクト定格電流 = 16 A @ 125 V acイルミネーション = Nアクチュエータ色 = 赤装着タイプ = パネルターミナルタイプ = クイックコネクト動作温度範囲 = -20 → +85℃CSA (ファイル番号UL45128)、VDE (ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC. RSミニチュアロッカースイッチ. ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり パネル切抜き19.2 x 13 mm 4.8 mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番< 419-726') 419-726/を除く) パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 18V dc, 0 → 20A RS PRORS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 18V dc, 0 → 20ARS PRO
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 0 → 18V dc出力電流 = 0 → 20A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECコネクタ C20 オス スナップイン 16A RS PRORS PRO IECコネクタ C20 オス スナップイン 16ARS PRO
829税込912
1個
7日以内出荷
IECコネクタタイプ = C20実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 16 A, 20A接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 VUL (C、US)、VDE、CE.. IECプラグC20、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC20タイプのパネル取り付けインレットコネクタです。本体はナイロン6、かん合コンタクトがスズめっきの銅合金、6.3 x 0.8 mmのファストン端子で、定格は16 A (VDE)及び20 A (UL、C-US)、250 V acです。 IEC C20パネル取り付けプラグコネクタを必要とする様々な用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションです。特長と利点: . 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac . 最小絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V dc . 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ . 定格電流: 16 A (VDE)、20 A (UL、C-US) @ 250 V ac . 接触抵抗: 10 mΩ (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ A to B, メス to メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ A to B, メス to メス パネルマウントRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-B ですRS Pro では、メス - メスのジェンダー接続を備えた高品質 USB タイプ A-B コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ A-B 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A - プラスチック製フレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8309) : 218-8309 . USB 2.0 A - 黒のプラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8311) : 218-8311よくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO空圧作動バルブ RS PRO ボールRS PRO
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
ねじの呼び径 = 1/2インチバルブタイプ = ボールデフォルト バルブ位置 = NCリターンタイプ = ダイレクトアクションスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 40バール黄銅ボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン* Oリング: NBR 70 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 移動確度: 90 ° 周囲温度: -20 ℃ → + 60 ℃ インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型
RS PRO USBコネクタ A to B, メス to メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ A to B, メス to メス パネルマウントRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-B ですRS Pro では、メス - メスのジェンダー接続を備えた高品質 USB タイプ A-B コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ A-B 、メスレセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A - プラスチック製フレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8309) : 218-8309. USB 2.0 A - 黒のプラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8311) : 218-8311よくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PROアナログ電流計 RS PRO ACタイプRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 2.5 インチ 76 mm x 74 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 20 A の測定範囲の入力を備えています。移動鉄のカッパーのタイプの反発の設計はピボット、毛ばねおよび宝石の動きから成っている。底の宝石は上ばねが弾性のためである間、減衰を提供するためにオイル満たされている。は、 TOP の宝石はオイルである。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボット用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)A電流タイプ = AC高さ = 76mm幅 = 74mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = 0 → 20 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PROアナログ電流計 RS PRO ACタイプRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 20 A です。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 20 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 2P+E RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 2P+ERS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
ポール形式 = 2P+EDIN 43650タイプ = DIN43650定格電圧 = 250 V acオス/メス = オス実装タイプ = スルーホール実装ケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = MER Flat結線方法 = はんだDIN-43650 ISO 4400. VDE. DINコネクタフラットプラグ、2極及びアース、ネジ取り付け具、縮小バージョン. この製品群に関連するDINソケットコネクタと併用するための、本体がポリイミド素材でニトリル / シリコンガスケット付きの、2極縮小バージョンフラットプラグ、はんだ端子、そしてネジ取り付け具製品です。定格: 10 A、250 V ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 100 MΩ (最小) 最大接触抵抗: 20 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウントRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 A-A ですメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB Type-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ.タイプ A 、メスレセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっき.内側オーバーモールディング: PE+PVCバリエーション. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8300) : 218-8300. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8301) : 218-8301仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.8 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウントRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 B-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ.タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっきバリエーション. USB3.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (218-8302) 218-8302. USB3.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8303) : 218-8303仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.8 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応