カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • CKD(49)
  • NEC(31)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • カシムラ(17)
  • サンワサプライ(12)
  • OWLTECH(オウルテック)(11)
  • オーム電機(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • エアージェイ(8)
  • エレコム(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • ラスタバナナ(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • SCHURTER(6)
  • ELPA(5)
  • 富士電機(5)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • 三菱電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac20c」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 10A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 10A 5 x 20mm

    RS PRO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. IECパネル取り付けC14ヒューズ付き差込口. ヒューズ付き(明記されている場合は単数及び複数のヒューズ)パネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタ製品は、C13プラグでの使用向けにスナップ取り付け式、ねじ取り付け式が用意されています。. パネル取り付け はんだ、ファストンコンタクト 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ ボディ材質: ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO IECコネクタ RS PRO

    RS PRO IECコネクタ

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECプラグ RS PRO

    RS PRO IECプラグ

    RS PRO
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = BA15d定格電流 = 400 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア光度 = 35 lm寿命 = 3000hT16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応