カテゴリ

  • 制御機器(181)
  • 電気材料(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • CKD(90)
  • EPCOS(58)
  • Hirschmann Test & Measurement(47)
  • JST(日本圧着端子製造)(47)
  • KEMET(90)
  • NORCOMP(43)
  • omron(オムロン)(67)
  • SIEMENS(146)
  • SMC(194)
  • TAKIGEN(タキゲン)(108)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(63)
  • エスコ(79)
  • コガネイ(92)
  • シュナイダーエレクトリック(91)
  • マキテック(64)
  • マルヤス電業(279)
  • 三菱電機(79)
  • 富士電機(59)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(192)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac25」の検索結果

関連キーワード
200件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:225VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:225VA

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 25V ac定格電力 = 225VA出力数 = 2二次電流 = 4.5A高さ = 50mm重さ = 2.3kg直径 = 120mm寸法 = 120 (Dia.) x 50mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:50VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:50VA

    RS PRO
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    8日以内出荷
    仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)80(Dia.)×33直径(Φmm)80質量(g)740定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×25ac定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1出力数2
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:160VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:160VA

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 25V ac定格電力 = 160VA出力数 = 2二次電流 = 3.2A高さ = 46mm重さ = 1.7kg直径 = 109mm寸法 = 109 (Dia.) x 46mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:120VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:120VA

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 25V ac定格電力 = 120VA出力数 = 2二次電流 = 2.4A高さ = 48mm重さ = 1.4kg直径 = 96mm寸法 = 96 (Dia.) x 48mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:80VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:80VA

    RS PRO
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    8日以内出荷
    仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)93(Dia.)×38質量(kg)1直径(Φmm)93定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×25ac定格電力(VA)80RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1.6出力数2
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 25V ac,電力:50VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 25V ac,電力:50VA

    RS PRO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)80(Dia.)×33直径(Φmm)80質量(g)740定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×25ac定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1出力数2
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:120VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:120VA

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)96(Dia.)×48質量(kg)1.4直径(Φmm)96定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×25ac定格電力(VA)120RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.4出力数2
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 青, 実装ホールサイズ:25mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 青, 実装ホールサイズ:25mm

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 → 24V ac/dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 25mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 18.2 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67, IP69Kシリーズ = Q25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ RS PRO RS PRO

    ロッカースイッチ RS PRO

    RS PRO
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS PRO LED電球 RS PRO

    RS PRO LED電球

    RS PRO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

    RS PRO
    ¥2,020~税込¥2,222~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 白, 実装ホールサイズ:25mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 白, 実装ホールサイズ:25mm

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 → 24V ac/dcライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 25mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 18.2 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67, IP69Kシリーズ = Q25RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 赤, 実装ホールサイズ:25mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 赤, 実装ホールサイズ:25mm

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 → 24V ac/dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 25mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 18.2 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67, IP69Kシリーズ = Q25RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 黄, 実装ホールサイズ:25mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 黄, 実装ホールサイズ:25mm

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 → 24V ac/dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 25mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 18.2 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67, IP69Kシリーズ = Q25RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Dinプラグ RS PRO

    RS PRO Dinプラグ

    RS PRO
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ RS PRO

    RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 緑, 実装ホールサイズ:25mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 緑, 実装ホールサイズ:25mm

    RS PRO
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 → 24V ac/dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 25mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 18.2 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67, IP69Kシリーズ = Q25RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO トロイダルトランス RS PRO

    RS PRO トロイダルトランス

    RS PRO
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)40光束(Lm)11RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースE10
  • アナログ電流計 RS PRO RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥3,070~税込¥3,377~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO セラミック管ヒューズ RS PRO

    RS PRO セラミック管ヒューズ

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類管型ヒューズ
  • RS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス RS PRO

    RS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 30AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン66動作温度 Min = -25℃前面取り付けソケット30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付き前面取り付けコネクタソケット 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付けコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ETFE電線 RS PRO

    RS PRO ETFE電線

    RS PRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1リール(25m)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • RS PRO Dinソケット RS PRO

    RS PRO Dinソケット

    RS PRO
    ¥659~税込¥725~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • RS PRO ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm RS PRO

    RS PRO ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm

    RS PRO
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
    RS Pro SPDT ロッカースイッチRS Pro 単極双投( SPDT )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格 250 V ac 及び 16 A の電気的定格を備えています。この丸形ナイロンケースとボタンは、黒色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応
    仕様接点構成 = SPDT動作特性 = On-Onパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 10 Aイルミネーション = なしボタン色 = 黒AC定格電圧 = 250V動作温度範囲 = -25 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dinプラグ RS Pro Plug 8極 RS PRO

    Dinプラグ RS Pro Plug 8極

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = バヨネットボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-139Xハウジング材質 = ABS最低使用温度 = -25℃RS Proバヨネットロッキングケーブル取り付けプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのケーブル取り付けDINコネクタは、対応するシャーシ取り付けソケットとすばやくしっかりとかん合できるバヨネットロッキングシステムを備えています。 この丈夫なケーブルプラグは、ケーブルグリップとストレインリリーフを備え、標準でロッキングリングが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 フラッシュなし 15Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 フラッシュなし 15Hz

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
    仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレルデジタルスイッチング出力タイプ = 2線式接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃最大AC電圧 = 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 容量センサ RS PRO

    RS PRO 容量センサ

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    RS Pro バヨネットロックケーブル取り付けプラグ DIN コネクタです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのケーブル取り付け DIN コネクタは、バヨネットロックシステムを備え、対応するシャーシ取り付けソケットとすばやく確実にかん合します。この丈夫なケーブルプラグは、ケーブルグリップとストレインリリーフを備え、標準でロッキングリングが付属します。 DIN コネクタオプション: ; 491-005 491-005 - 3 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 491-015-4 491-015-4 極ケーブル取り付け DIN プラグです ; 491-011 491-011 - 5 極 180 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-021 491-021 - 5 極 240 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-027 491-027 - 6 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-955 490-955 - 7 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-951 490-951 - 8 極ケーブル取り付け DIN プラグ RS Pro では、さまざまな接続数の標準 DIN ソケットとプラグ、及びミニチュア DIN コネクタの両方を含む、広範な DINメーカーの DIN コネクタには、パネル取り付けなどの取り付けタイプもあります。シャーシ取り付けスルーホール及びケーブル取り付け. 特長と利点:. DIN ケーブルプラグ金属シールドバヨネットロック 銀めっき端子 シールドカバーとバヨネットキャップ:ニッケルめっき亜鉛合金 ねじと T ホルダをセットします:スチール、ニッケルめっき 接触抵抗:最大ピン数: 30 m Ω シェル:最大 50 m Ω 絶縁抵抗: 100 M Ω @ 500 V dc (最小 )電圧耐電圧: 250 V ac ( 1 分間. 代表的用途:. DIN コネクタには、保護用円形シースとケーブル内に複数のピンがあり、これらをインターフェースに差し込み、デバイスを接続します。他の種類の電気コネクタと同様に、オスのハーフ(ピン)とメスのレセプタクル(ハウジング)をペアにすることで、確実な信号及び電流伝送を可能にする機能があります。 DIN コネクタは電気コネクタの一種で、パソコン、オーディオ、ビデオなどの機器を電源、シリアル、データに接続するために様々な用途で使用できます。構成タイプ 5 ピンおよび 8 ピンコネクタの構成は若干異なります。5 ピンコネクタには、 270 度(ダイスの 5 面)、 240 度( U 字形)、 180 度(小さな半丸形)の構成があります。 8 ピンは 270 度と 260 度の方向があります。ミニ DIN コネクタタイプもあります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-139XBハウジング材質 = ABS動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

    RS PRO
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
  • RS PRO リレー 5V dc SPNO RS PRO

    RS PRO リレー 5V dc SPNO

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:25 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:27.8 Ω最大スイッチング電圧 AC:250V acアプリケーションタイプ:電力長さ:30.5mm奥行き:16mm高さ:23.5mm寸法:30.5 x 16 x 23.5mm動作温度 Max:+85℃UL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 15Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 15Hz

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
    仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インターフェイスモジュール RS PRO

    RS PRO インターフェイスモジュール

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付けタイプ = パネルマウントハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 53.04mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電ブザー 75dB 表面実装 RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 75dB 表面実装

    RS PRO
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 75 dB SMD 角形波外部ピエゾ小型で汎用性の高いサウンダをお探しですか?RS Pro シリーズの高品質ピエゾブザーは、幅広い電圧範囲と低消費電力を兼ね備えた、クリアなサウンドを両立しており、すべて省スペース設計になっています。 mA の供給電流を引き込み、 → 25 ac で機能します。つまり、消費電力が少なく、ほとんどの消費財に適合します。75 dB の方形波を発し、リッチではっきりとした可聴音を発します。ユニット自体は超小型で、直径はわずか 10 mm 、サイズは 枚のフェンスコインの約半分です。 このブザーは表面実装なので、取り付けが簡単です。 メーカーのピエゾブザーコンポーネントは、 ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の規格に適合しています。つまり、静電放電の損傷をシールドしています。コンピュータから目覚まし時計まで、あらゆる用途で使用されています。特長と利点 表面実装 供給電圧範囲は V ac 25 です ac 音のレベル: 75 dB 外付けドライブ 直径 10 mm 高さは 3.1 mm です 動作温度範囲: -20 +70 供給電流: mA 最大周波数 5.2 kHz RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 5V ac最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 10mm高さ = 3.1mm寸法 = 10 (Dia.) x 3.1mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 5.2kHz供給電流 = 5mA
  • RS PRO 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 RS PRO

    RS PRO 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品

    RS PRO
    ¥819,800税込¥901,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    RS Pro EDLC スーパーRS Pro 50F ラジアル実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 2.3 dc 、漏洩電流( 24 時間) 0.3 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 85 C 25 の AC インピーダンスと 40 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様静電容量 = 50F電圧 = 2.3V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.3 mA許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電ブザー 75dB 表面実装 RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 75dB 表面実装

    RS PRO
    ¥869税込¥956
    1個
    8日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。最小供給電圧 = 5V ac。最大供給電圧 = 25V ac。サウンドレベル = 75dB。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 方形波。直径 = 10mm。高さ = 3.1mm。寸法 = 10 (Dia.) x 3.1mm。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +70℃。最大周波数 = 5.2kHz。供給電流 = 5mA。。RS Pro 75 dB SMD 角形波外部ピエゾ小型で汎用性の高いサウンダをお探しですか.RS Pro シリーズの高品質ピエゾブザーは、幅広い電圧範囲と低消費電力を兼ね備えた、クリアなサウンドを両立しており、すべて省スペース設計になっています。 5 mA の供給電流を引き込み、 5 → 25 V ac で機能します。つまり、消費電力が少なく、ほとんどの消費財に適合します。75 dB の方形波を発し、リッチではっきりとした可聴音を発します。ユニット自体は超小型で、直径はわずか 10 mm 、サイズは 5 枚のフェンスコインの約半分です。 このブザーは表面実装なので、取り付けが簡単です。 メーカーのピエゾブザーコンポーネントは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に適合しています。つまり、静電放電の損傷をシールドしています。コンピュータから目覚まし時計まで、あらゆる用途で使用されています。特長と利点.表面実装 .供給電圧範囲は 5 V ac ~ 25 V です V ac .音のレベル: 75 dB .外付けドライブ .直径 10 mm .高さは 3.1 mm です .動作温度範囲: -20 → +70℃ .供給電流: 5 mA .最大周波数 5.2 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO 電子ロック 電気錠 RS PRO

    RS PRO 電子ロック 電気錠

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    8日以内出荷
    ロックタイプ = 電気錠。ACまたはDC操作 = AC, DC。奥行き(深さ) = 31 mm。故障モード = フェイルセキュア。高さ = 159mm。電源電圧 = 12V ac/dc。幅 = 25mm。。フェイル時ロックドアストライカー、12 V dc
    RoHS指令(10物質対応)対応