カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • omron(オムロン)(38)
  • 三菱電機(12)
  • brembo(11)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • 共立電気計器(6)
  • Jackery(ジャクリ)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ベッセル(4)
  • 三木プーリ(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • Sensata / Crydom(4)
  • コーセル(3)
  • 三和電気計器(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • 日機(3)
  • KSフィルター(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • イチネンTASCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac4000」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30R RS PRORS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30RRS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩモデル番号 = ICM30RAC電流測定分解能 = 10 mA ac, 100 mA acDC電流測定分解能 = 10 mA dc, 100 mA dc最高直流電流精度 = + 5桁、±3 %最高交流電流精度 = + 5桁、±2 %最高交流電圧精度 = + 5桁、±2 %最高直流電圧精度 = + 5桁、±0.5 %最高動作温度 = +50℃IEC61010 CAT II 600 V、CAT III 300 V. テストリード、バッテリ、説明書、キャリングケース. RS Pro ICM30R AC-DC電流クランプマルチメータ. True-RMS測定、デュアルホールセンサ、ニッケルスチール合金ジョーメカニズム付きデジタルAC及びDCクランプメータです。. 特長と利点:. True-RMS測定 4000カウントのデジタルディスプレイ 自動範囲調整 デュアルホールセンサ ニッケルスチール合金ジョーメカニズム AC-DC 300 A AC-DC 600 V 基本DC電圧精度0.5 % 基本AC電圧精度1.5 % 基本DC A / AC A精度1.0 % 基本抵抗精度0.9 % 導通ブザー 分解能10 mA DC周波数用自動ゼロ設定キー データ保持機能 最大値保持機能 自動電源オフ選択可能 すべてのレンジで600 V保護 最大直径22 mmの導体 絶縁入力ジャック 手を保護するデザイン 電源要件: 1.5 Vアルカリ単四電池 x 2
RS PRO クランプメータ 78 x 51 x 235mm ICM136R RS PRORS PRO クランプメータ 78 x 51 x 235mm ICM136RRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様絶対最大交流電流測定 = 600A ac絶対最大直流電流測定 = 600A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 400Ωモデル番号 = ICM136RAC電流測定分解能 = 100mADC電流測定分解能 = 100mA最高直流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )クランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 5 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 0.7 % rdg + 2 dgt )安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 VEN61010 CAT. III 600 V. テストリード、バッテリ、キャリングケース、取扱説明書. RS Pro ICM136R True RMSクランプメータ. RS Pro ICM 136Rクランプメータ ホール効果技術とニッケル鋼合金のジョーを採用しているので、最高600 A ac/dc電流を正確に測定できます。. 特長と利点:. バックライト付き4000カウントLCDディスプレイ、アナログ棒グラフ表示 ACモードで真の実効値(True RMS)を測定 600 A ac/dc電流の測定 600 V AC / DC電圧測定 導通ブザーによる抵抗測定 表示の保持 / ピーク保持 (10 ms) 最大導体サイズ: 35 mm径 最大バスバーサイズ: 40 x 15 mm DCAゼロ設定キー min / max機能 周波数カウンタ 自動電源オフ
RS PRO クランプメータ 90 x 51 x 275mm ICM139R RS PRORS PRO クランプメータ 90 x 51 x 275mm ICM139RRS PRO
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様絶対最大交流電流測定 = 1kA ac絶対最大直流電流測定 = 1kA dc絶対最大交流電圧測定 = 750V ac絶対最大直流電圧測定 = 1000V dc絶対最大抵抗測定 = 400Ωモデル番号 = ICM139RAC電流測定分解能 = 100mADC電流測定分解能 = 100mA最高直流電流精度 = ± ( 1 % rdg + 3 dgt )クランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 1.5 % rdg + 5 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 5 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 0.7 % rdg + 2 dgt )動作温度 Min = 0℃バッテリ(充填済み)、テストリード線、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS Pro ICM139Rクランプメータ. RS Pro ICM139Rは、頑丈で低コストのユニットで、ハイスペックな性能を発揮します。. 特長と利点:. 4000カウント、バックライト付きデジタルディスプレイ、アナログ棒グラフ表示 ACモードで真の実効値(True RMS)を測定 ニッケルスチール合金ジョーメカニズム 1000 A ac/dcの電流測定 1000 V AC / DC電圧測定 抵抗 / 導通ブザー ;30 Ω 表示保持及び最小最大機能 A ac / V acのピークを10 ms保持 周波数カウンタ 自動電源オフ(30分) 直径51 mmの導体ジョー能力 独立したバッテリコンパートメント EN61010 CAT IV 600 V / CAT III 1000 Vに準拠
RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc RS PRORS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dcRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 4mA dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 400μF最大周波数 = 40kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM5ADC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 0.01nF最高交流電流精度 = ± 0.9 % + 5桁RS Pro IDM5Aデジタルマルチメータ. RS Pro IDM5Aはすべて、新しいカードタイプのデジタルマルチメータです。 厚いテストプローブと高品質のキャリングウォレットで、迅速なサービス用途向けに特別に設計されています。 スマートに設計されたフル機能と簡単な操作で、日常的な作業を簡単にこなし、効率も向上します。. 4000カウントLCDディスプレイ付きマルチメータ 8つの機能 / 30種類の範囲 600 V / μA ac/dcの測定範囲 電圧検出 - 非接触AC電圧検出器を内蔵、ディスプレイと音で表示 抵抗 / 導通及びダイオードテスト 静電容量、周波数カウンタ、デューティサイクル 自動 / 手動レンジを選択可能 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 300 V、CAT II 600 Vに準拠RoHS指令(10物質対応)対応