カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • RYOCO(菱高精機)(21)
  • ABB(13)
  • 富士電機(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • EATON(イートン)(8)
  • SIEMENS(7)
  • 三菱電機(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • StarTech.com(5)
  • Schutzinger(5)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • Jabra(4)
  • ハーティング(4)
  • SCHAFFNER(4)
  • エレコム(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ドリテック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac45a」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V dc, 2.5A, ケース付 RS PRO

    RS Pro 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V dc, 2.5A, ケース付

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.5A定格電力 = 60W入力電圧 = 88 → 264V ac取付タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 98mm幅 = 82mm奥行き = 35mmリップルノイズ = 100mVロードレギュレーション = ±1%ラインレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃最高温度 = +71℃MTBF平均故障間隔 = 615000hEN 60950-1, UL 60950-1. UL, cUL, TUV, CE. De-rate above 25℃ operating temperature MTBF to Bellcore Issue 6 @40℃, GB. 45 - 60 W, Universal Input, EDA60 Series. The EDA100 series is a family of single output AC DC converters. These Switch mode Power supplies come in a compact size and are fully enclosed in a plastic case. The EDA100 is ideal for use in limited space, when a chassis mountable AC DC converter is required. These Power supplies have a built in PI filter and a Universal input, making them perfect for use in a variety of electronic equipment. The EDA100 is ideal for applications in Factory automation, off site test ; Measurements and communication equipment. Short circuit protection Internal input filter High efficiency up to 89% High average efficiency Low standby power consumption Metal caseRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バナナプラグ 赤 RS PRO

    RS PRO バナナプラグ 赤

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 45 V ac, 60 V dc許容電流値 = 36A4 mmプラグシャント. 4 mm安全バナナプラグ付きシャント リア出力付きとリア出力なしの2モデルを用意。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソフトスタータ RS PRO

    RS PRO ソフトスタータ

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷