カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • FYH(日本ピローブロック)(12)
  • オーツカ光学(9)
  • omron(オムロン)(9)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • KEMET(2)
  • BRAKING(2)
  • ELPA(1)
  • 帝国チャック(ソール)(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NOK(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • カーボーイ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac87」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 圧電ブザー 87dB パネルマウント RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 87dB パネルマウント

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
  • RS PRO スイッチング電源 RS PRO

    RS PRO スイッチング電源

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 63A, 550V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 63A, 550V ac

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 63Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)63遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ21×54.5
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V ac

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 50Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)50遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ21×54.5