カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,873)
  • ATEN(13)
  • Be Active(ビーアクティブ)(26)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
  • COOLER MASTER(7)
  • DJI(9)
  • EXACOMPTA(6)
  • FSP(6)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(25)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(16)
  • Xiaomi(6)
  • コミネ(5)
  • サンワサプライ(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • メディアカバーマーケット(62)
  • ラスタバナナ(15)
  • ラムマウント(16)
  • レイ・アウト(8)
  • 谷口工業(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「active」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流量トランスデューサ 0.05 → 10 L/分, 4.5 → 24 V dc RS PRO

    流量トランスデューサ 0.05 → 10 L/分, 4.5 → 24 V dc

    RS PRO
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大流量 = 0.05→ 10 L/min電気的接続 = ケーブル制御出力 = パルス電源電圧 = 4.5→ 24 V dcパイプの直径範囲 = 8 mm最低動作温度 = -25℃最大使用温度 = +125℃併用 = 油及び水自動車用途で使用する場合は、燃料ポンプとキャブレター間の圧力調整器の前にトランスデューサを装着してガスの発生を最小限に抑える必要があります。 ガスの発生が予想される場合は、装置を垂直に取り付けてください。. 液体フロートランスデューサ. 装置内のフローに比例した周波数でパルス出力を生成します。 4つの絞りジェット(付属)のいずれか1つをエントリポートに挿入して、より低いフローレンジを提供することもできます。 このトランスデューサと組み合わせて使用するためのデジタルLEDカウンタが用意されています(RS品番 ; 348-1424 348-1424 )。. Features and Benefits. 水やほとんどの燃料など、多くの液体に対応 8 mm及び12 mm径のホースと接続 高い信頼性と正確性 約2 mの耐油シールドケーブル付き 最大動作圧力: 10バール. Product Application Information. Drink dispensing. Laboratory tests. Cooling equipment. Active flow alarms. Semiconductor plant