カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ホンダ(76)
  • SKC(環境測定)(35)
  • SMART[自動車用品](28)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(19)
  • BAUHAUS(マツ六)(11)
  • イスカル(10)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(9)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(9)
  • Renthal(レンサル)(9)
  • WatchGuard(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • ADLER(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • ネグロス電工(6)
  • Panaracer(パナレーサー)(6)
  • コガネイ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adl」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Paddle flow switch RS PROPaddle flow switchRS PRO
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
監視対象気体、液体最大圧力(bar)25動作温度(℃)110許容電流(A)5仕様主に水で使用されますが、オイルで使用した場合、液体の粘度が異なるため読み値が異なります。.パドルフロースイッチ.パドルにより液体の流れを監視します。フローチャンバ内にスプリングで支持されたステンレススチールパドルは、媒体によって流れの方向に動きます。あらかじめ設定された流量に達すると、パドルに接続されている磁石がそれとは反対極の磁石に接近します。この反対極の磁石はフローチャンバ外にあり、マイクロスイッチに接続されています。これにより、実際の流量が、あらかじめ設定された公称値の上又は下になったときのリミット値が生成されます。.相対的に小さい圧力損失汚損の影響少強力なマイクロスイッチすべての機能部品がステンレススチール製現場調整可能スイッチ流量低下でスイッチオンするように設計一般に、何らかの機能が作動していないことを示するために使用され、冷却回路、HVAC、レーザー回路、熱交換器(水冷器)で使用されます。電源電圧(V)AC250温度(℃)【最高対象】110
cad特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cad