カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ICファンV-TECH(1)
- NMB(ミネベア)(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- 山洋電気(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「afb0312ha」の検索結果
特価

RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファン消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55最大電流(mA)50
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファンベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90