カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 三ツ星ベルト(699)
  • 渡辺電機工業(180)
  • SMC(127)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 富士電機(11)
  • エスコ(8)
  • コクヨ(8)
  • BOLL(8)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(8)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • NORGREN(5)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • Dell Technologies(4)
  • OREC(オーレック)(3)
  • GoPro(3)
  • アズワン(2)
  • 重松製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag-x」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro リレー, 2c接点, 12V dc, 120 Ω RS PRORS Pro リレー, 2c接点, 12V dc, 120 ΩRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 120 Ω最大スイッチング電圧 AC = 240V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 56 x 35mmコイル電力 = 1.2W10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169
RS Pro リレー, 3c接点, 230V ac, 8.2 kΩ RS PRORS Pro リレー, 3c接点, 230V ac, 8.2 kΩRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
接点構成3c定格電圧(V)AC230仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = 3PDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 8.2 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 35 x 56mm基準適合 = CUR E125370, UL E12537010 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169
RS Pro リレー, 2c接点, 24V ac, 85 Ω RS PRORS Pro リレー, 2c接点, 24V ac, 85 ΩRS PRO
2,170税込2,387
1個
翌々日出荷
接点構成2c定格電圧(V)AC24仕様コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 85 Ω最大スイッチング電圧 AC = 240V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 56 x 35mm動作温度範囲 = -45 → +55℃10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169
RS Pro リレー, 2c接点, 230V ac, 8.2 kΩ RS PRORS Pro リレー, 2c接点, 230V ac, 8.2 kΩRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
接点構成2c定格電圧(V)AC230仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 8.2 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 56 x 35mm動作温度 Min = -45℃10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169
RS PRO リレー 115V ac RS PRORS PRO リレー 115V acRS PRO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:15, IP65 RS PRORS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:15, IP65RS PRO
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8150ig-C-AGディスプレイ解像度 = 1920 x 1080pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 15IP保護等級 = IP65動作温度 Min = 0℃
RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ, IP65 RS PRORS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ, IP65RS PRO
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3070ig-C-AGディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 5プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 7 インチIP保護等級 = IP65寸法 = 201 x 147 x 39 mm℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.2インチ, IP65 RS PRORS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.2インチ, IP65RS PRO
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ig-C-AGディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 5プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65奥行き = 41.5mmRoHS指令(10物質対応)対応