カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • KSフィルター(4)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • NOK(3)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • エスコ(3)
  • シロクマ(3)
  • スタジオオーシャンマーク(4)
  • スバル(25)
  • ニデックドライブテクノロジー(3)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • 三共製作所(9)
  • 城東テクノ(17)
  • 東洋技研(6)
  • 栗田製作所(16)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag45」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO リレー 115V ac RS PRO

    RS PRO リレー 115V ac

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
  • RS Pro リレー, 2c接点, 24V ac, 85 Ω RS PRO

    RS Pro リレー, 2c接点, 24V ac, 85 Ω

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 85 Ω最大スイッチング電圧 AC = 240V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 56 x 35mm動作温度範囲 = -45 → +55℃10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169定格電圧(V)AC24接点構成2c
  • RS Pro リレー, 2c接点, 230V ac, 8.2 kΩ RS PRO

    RS Pro リレー, 2c接点, 230V ac, 8.2 kΩ

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 8.2 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 56 x 35mm動作温度 Min = -45℃10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169定格電圧(V)AC230接点構成2c
栗田 ag45特集