カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ラムマウント(21)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- DENALI(4)
- HUBER & SUHNER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「aigt」の検索結果
特価

LC pigtail OM1
RS PRO¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:白●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色白RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
ST pigtail, OM1, 1m
RS PRO¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:黒最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色黒コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
ST pigtail, OM2, 1m
RS PRO¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈/白最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色燈/白RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
FC Singlemode OS1 Pigtail
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:白シース色白RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード