カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(912)
- メディアカバーマーケット(491)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(379)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(244)
- brembo(64)
- ZEALOT(ジーロット)(62)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](61)
- OSG(オーエスジー)(58)
- ホンダ(54)
- エスコ(53)
- EverGreen INTERNATIONAL(53)
- テンパール工業(50)
- WIDIN(47)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(44)
- StarTech.com(43)
- パナソニックコネクト(33)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(32)
- BUFFALO(バッファロー)(31)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「al 14」の検索結果
特価

Hand crimping tool, AMP flag terminals
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様圧着コネクタのタイプ = フラグ端子ケーブルサイズ = 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 14AWGRS Pro絶縁AMPタイプフラグ端子用圧着工具. 絶縁AMPタイプフラグ端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)及び2 mm 2 (16-14 AWG)の2種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hand crimping tool, insulated terminals
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様圧着コネクタのタイプ = 絶縁端子ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWGRS Pro絶縁端子用圧着工具. 絶縁端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)、2 mm 2 (16-14 AWG)、5.5 mm 2 (12-10 AWG)の3種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピンコンタクト Insulated Terminal ラチェット
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷仕様圧着工具種類:ラチェットRS Proラチェット式圧着工具. 絶縁端子と併用する設計のRS Proラチェット式圧着工具です。この便利な工具では、ワイヤのストリッピングと切断のためのプライヤー操作が可能で、またカラーマークが明確に定義されているために、選択する領域を特定できます。22 10 AWGのワイヤサイズ範囲に対応し、設計にラチェットが組み込まれており、ハンドルの端から1 2/4インチの位置に35 45 lbを適用したときにリリースされるようにプリセットされています。. 特長と利点. 熱処理を施したコンポーネント 黒色酸化ジョーアセンブリ ニッケルめっきハンドル ラチェット制御リリース 青の模様付きプラスチック製グリップ サンドブラスト仕上げの圧着面 3つのラベル付きセクション: 18-22 AWG、14-16 AWG、10-12 AWG 長さ9インチ 幅2.0インチ. 代表的用途 メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: この工具はどの端子に使用できますか? この手動圧着工具は、22 10 AWGのワイヤにDuraSealスプライスを圧着するのに使用します。 どのような圧着が生成されますか? この工具は、オープンバレルスタイルの圧着が可能です。 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
Hand crimping tool, heatshrink terminals
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着閉端コネクタ, 熱収縮端子ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWGRS Pro閉端コネクタ / 熱収縮端子用圧着工具. 閉端コネクタや熱収縮端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)、2 mm 2 (16-14 AWG)、5.5 mm 2 (12-10 AWG)の3種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応