カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Allegro Microsystems(4)
- omron(オムロン)(3)
- アサ電子工業(3)
- DiodesZetex(3)
- HAKKO(白光)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 富士電機(1)
- INFINEON(1)
- SILICON LABS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「allegro a1324」の検索結果

RS PRO IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●オス/メス : オス●スイッチタイプ : なし●結線方法 : ファストン●定格電流 : 6A●定格電圧 : 250 V ac●実装タイプ : パネルマウント●動作周波数 : 50 Hz, 60 Hz●幅 : 51.7mm●深さ : 50mm●高さ : 24mm●UL認定部品、CSA認定、TUV. 差込口フィルタ. 2種の定格電流のものを用意 IEC950及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子RoHS指令(10物質対応)対応