カテゴリ
- 制御機器(1)
- 基板用コネクタ(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- AMPHENOL(5,825)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- DEUTSCH(4)
- HUCO(1)
- IPF(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- SPARKFUN(5)
- 堀内電機製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「amphenol」の検索結果
特価

Amphenol ICC DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781セット(16個)7日以内出荷かん合するDIN 41612レセプタクルについては、代表品番 ; 251-930 251-930 を参照してください。Cシリーズ標準オスDIN 41612コネクタ. このDIN 41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。 ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。仕様極数 = 96オス/メス = オス行数 = 3接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだローディング列 = a/b/cタイプ = Cピッチ = 2.54mm表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金クラス評価 = C2定格電流 = 2Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応