カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- CKD(7)
- KITO(キトー)(373)
- KOVAX(コバックス)(3)
- Mr Quick(3)
- omron(オムロン)(6)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- アイワ金属(3)
- イスカル(5)
- エフピコ(32)
- メディアカバーマーケット(5)
- 三木プーリ(5)
- 三菱マテリアル(6)
- 住友重機械工業(16)
- 旭化成(5)
- 渡辺電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ap-24」の検索結果

RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウント
RS PRO¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷The RS ProSolid State Relay family designed to switch various loads such as heating elements, motors and transformers. The relay is capable of switching high voltages up to 600 VACrms. The built-in varistor secures transient protection for heavy industrial applications.3 phase 55A per phase solid state relay Control voltage: 24-275 VAC24-50 VDC Zero Switching Rated operational voltage: 42-530VACrms Blocking Voltage 1200Vp Non rep surge current t=10ms 600Ap Drop out voltage 1.2VDC Input current <23mA On-state Voltage drop1.6Vrms Industrial housing Built in LED Built in varistor, suitable for heavy applications Response time pickup @50Hz= 10ms Operating temp: -300℃ to 800℃ (-220°F to 176°F)仕様最大負荷電流 = 55 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac/dc最小負荷電圧 = 42 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロスイッチング最小負荷電流 = 23 mA出力装置 = バリスタシリーズ = RZ3ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 150 x 51mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷RS Pro OD172SAP-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 製で UL94 V-0 、プラスチック製インペラを備えています。22 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 15 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.97 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 気流: 235 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 52 ( dB ) 最大 静圧: 0.79 インチ H2O ± 15 %仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 15W奥行 = 51mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 52dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応