カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- MAZDA(マツダ)(19)
- WatchGuard(11)
- オーム電機(3)
- イスカル(2)
- NOK(2)
- TP-LINK(2)
- エスコ(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- HASCO(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 修理(1)
- ノダ(1)
- アキツ(1)
- アーノルドパーマー(1)
- ツカサ電工(1)
- SWAGE-LINE(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ap-67」の検索結果

RS Pro カプラ シールド付き GTC Sealedシリーズ
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕様タイプ = 90 °カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスシールドタイプ = シールド付き長さ = 36.9mm幅 = 29.1mm深さ = 36.2mmシリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック. RS Proの高品質IP67 RJ45パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式コネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8~4.0 mmです。この防水コネクタは、丈夫なPA66ハウジング構造になっており、全面密閉用のシリコンパネルガスケットを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃. IP67等級. 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP. 屋外のLEDやディスプレイ照明. 海洋. 自動車. 軍事. 品番 ; 111-6735 111-6735 - 標準パネル取り付け 品番 ; 111-6746 111-6746 - ストレートスルーカップリング 品番 ; 111-6747 111-6747 - 90 °カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィールドRJ45コネクタ
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様ジェンダー = オスシールドタイプ = シールド付き取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 50mm幅 = 25.4mmRS Pro防水RJ45シールド付き現場設置可能プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水現場設置可能コネクタ製品です。 これらシールド付きRJ45プラグは、過酷な環境から保護する強化プラスチック又は金属製ハウジングに収められています。 シンプルなねじ止めで、特別な工具が必要ないので、過酷な環境での用途に最適です。 品番< 111-6738') 111-6738/ プラスチックIP67 品番< 111-6742') 111-6742/ 金属IP68 品番< 111-6743') 111-6743/ フルメタルIP68. 特長と利点:. IP67 / 68等級 使用温度範囲: -40 → +80 ℃ 特別な工具不要 簡単なねじ止めで時間を節約. 用途. ワイヤレス屋外AP 屋外のLEDやディスプレイ照明 海上 機械オートメーション 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro ストレート パネルマウント メス RJ45 GTC Sealedシリーズ
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントコネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールド付き向き = ストレートIP保護等級 = IP67長さ = 29.2mm幅 = 25.4mm深さ = 18mmシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック. RS Proの高品質IP67 RJ45パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式コネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8~4.0 mmです。この防水コネクタは、丈夫なPA66ハウジング構造になっており、全面密閉用のシリコンパネルガスケットを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃. IP67等級. 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP. 屋外のLEDやディスプレイ照明. 海洋. 自動車. 軍事. 品番 ; 111-6735 111-6735 - 標準パネル取り付け 品番 ; 111-6746 111-6746 - ストレートスルーカップリング 品番 ; 111-6747 111-6747 - 90 °カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィールドRJ45コネクタ
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様RS Pro防水RJ45シールド付き現場設置可能プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水現場設置可能コネクタ製品です。 これらシールド付きRJ45プラグは、過酷な環境から保護する強化プラスチック又は金属製ハウジングに収められています。 シンプルなねじ止めで、特別な工具が必要ないので、過酷な環境での用途に最適です。 品番 ; 111-6738 111-6738 プラスチックIP67 品番 ; 111-6742 111-6742 金属IP68 品番 ; 111-6743 111-6743 フルメタルIP68. 特長と利点. IP67 / 68等級 使用温度範囲: -40 → +80 ℃ 特別な工具不要 簡単なねじ止めで時間を節約. 用途. ワイヤレス屋外AP 屋外のLEDやディスプレイ照明 海上 機械オートメーション 軍事長さ(mm)50形状ストレート幅(mm)25.4取付方式ケーブルマウント保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドシールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっき金