カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- サンワサプライ(6)
- ダイヤトレンド(4)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- AB Circle(4)
- マクセル(3)
- フジクラ(2)
- シグマ光機(2)
- StarTech.com(2)
- 住友電気工業(Optigate(R))(2)
- EARIN(2)
- 精工技研(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- 日東工業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ケニス(1)
- 第一機材(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「apc fc」の検索結果
特価

RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:FC to FC, シングルモード
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様コネクタタイプ = FC to FCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 白ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = FCコネクタタイプB = FCFCアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバコネクタ, FC, 青
RS PRO¥679税込¥7471個当日出荷仕様コネクタタイプ = FCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm色 = 青最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:FC to FC, マルチモード
RS PRO¥549税込¥6041個当日出荷仕様コネクタタイプ = FC to FCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスコネクタカバー色 = 黒または白(ご注文時の選択不可)コネクタタイプA = FCコネクタタイプB = FCFCアダプタ色黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバコネクタ, FC
RS PRO¥659税込¥7251個翌々日出荷仕様コネクタタイプ = FCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応