カテゴリ
- 機構部品(484)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(410)
- メカニカル部品(188)
- 制御機器(153)
- 油圧機器・油圧ホース(82)
- 電気材料(52)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 作業工具(44)
- バイク部品(39)
- パソコン/周辺機器(37)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
- 安全標識(28)
- 電動工具(21)
- 切削工具(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 物流用品(14)
- 防犯用品(14)
- 清掃用品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 研磨材(7)
- 安全用品(5)
- 日用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建築金物(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 測定用品(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- 家電(3)
- 空圧工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 手袋(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(63,746)
- 三菱ふそう(16,577)
- 工進(7,177)
- ニッサン(3,714)
- メディアカバーマーケット(2,795)
- MAZDA(マツダ)(2,477)
- StarTech.com(2,110)
- ミツビシ(2,086)
- SMC(2,062)
- トヨタ(1,574)
- Festo(1,162)
- SPARKFUN(1,136)
- ARCOL(OHMITE)(1,062)
- Aron(アロン化成)(991)
- ParkerTAIYO(885)
- HARWIN(872)
- 日野自動車(812)
- D'Addario(800)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,469)
「ar」の検索結果
商品豆知識

ブロア RS Pro
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様電源電圧 = 12 V dcブロアタイプ = ブロワーAC/DC動作 = DC風量 = 2.4cfm幅 = 51.11mm奥行 = 15mmファン回転速度 = 3500rpm騒音レベル = 32dBベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm整流タイプ = ブラシレス水平取り付け穴の間隔 = 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm CARBON-P
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = CARBON-P機械仕様 = なし色 = Black重量 = 300g直径 = 1.75mmCARBON-Pは実質的に反らないので、このフィラメントはヒートベッドなしでも出力できます。 ヒートベッドがある場合の推奨温度は±35-60 ℃です。. RS 3Dプリンタ用CARBON-Pフィラメント. CARBON-Pフィラメントは、20 %カーボンファイバ強化PET-G素材のフィラメントです。 PET-Gの2倍の硬いフィラメントが得られ、耐衝撃性が強化されて、耐熱性(HDT)が80 ℃まで向上します。 つや消し表面など、その他の特長を備えているCARBON-Pは、RCの部品、ドローン、自動車などの幅広い種類の用途に最適です。. 20 %カーボンファイバ強化PET-G 極めて頑丈 耐衝撃性と耐熱性を強化 反りがなく伸び縮みしない つや消し表面 研磨性(追加情報*を参照). 追加情報:. *CARBON-Pで出力するときは、硬化処理されたスチールノズルの使用を検討してください。 カーボンファイバは研磨性があるため、通常の黄銅ノズルは早期に摩耗します。 CARBON-Pは、あらゆる一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 °℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。
RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント Clear 1.75mm PET-G
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Clear重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
RS PRO アワーメータ カウンタ アナログ 6 DINレール取付
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷電源電圧 = 10 → 80 V dc。カウントモード = 時間。ディスプレイのタイプ = アナログ。入力方式 = 電圧。接続タイプ = スペード端子。リセット方法 = リセットなし。表示桁数 = 6。実装タイプ = DINレール。カウント方向 = アップ。文字の高さ寸法 = 3.6 mm。カットアウトサイズ = 100 x 45 x 36 mm。測定範囲 = 0 → 99999.9h。。RS Pro 、 6 桁、アナログ、カウンタ、 10 → 80 V dcこの RS Pro 6 桁アナログ時間カウンタは、装置の動作時間を正確に正確に通知します。合計時間は、稼働中のインジケータで時間と 10 分の 1 単位で確認できます。 このユニットは、 DIN ( Deutsche Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization )レールに取り付けて簡単に設置できます。全体の寸法は( H ) 100 mm 、( W ) 45 mm 、( L ) 36 mm で、スペースが限られている場合に適しています。このカウンタは、さまざまな DC 電圧電源で動作します。リセットできません。自動サイクルがゼロになり、カウントアップ方向になります。 RS Pro 製品の他のユニットと同様に、信頼性と一貫性このカウンタのエンクロージャは IP40 等級で、 1 mm を超えるほこり、ワイヤ、工具から保護されます。このタイプの製品は、商業や産業で一般的に使用されています。特長と利点.アナログ時間カウンター .スペード Terminal .電子式メーター .測定範囲は 0 ~ 99999.9 時間です .最低動作温度は -5 ° C です .供給電圧は 10 ~ 80 V dc です .寸法( H ) 100 mm x ( W )を切ります。 45 x ( L ) 36 mm .桁の高さは 3.6 mm . 6 桁 .リセットなし .カウント方向の上方(増分) . DIN レール取り付け ( Deutsche Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) .電圧入力 .長方形 .アナログディスプレイ .測定精度 ± 0.02 % .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . CE 認定を取得しているため、健康、安全、環境に対する保護を実現します . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
Crimp tool 26-8 AWG square profile
RS PRO¥52,980税込¥58,2781個当日出荷仕様圧着コネクタのタイプ = ブーツレースフェルールケーブルサイズ = 0.14 → 10.00 mm2最小ワイヤサイズ = 0.14mm2最小ワイヤサイズ = 10.00mm2全長 = 176mmRS Pro圧着工具(0.14 → 10.00 mm2の絶縁 / 非絶縁フェルール用). 信頼のRS Proブランドがお届けする、ラチェット式圧着工具は絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 コンパクトで軽量なこの工具は人間工学に基づく形状のハンドルを備え、スペースが限られた場所での用途に最適です。 この圧着工具は緊急リリースを備えたラチェット機構を採用して適切に終端を圧着でき、貴重な時間の節約と省エネを実現します。 ハンドルの先端に滑り止めグリップパッドを備えているため、表面に対して押し込む際にさらに加圧することができます。 この工具の対応ワイヤ範囲は、0.14 → 10.0 mm2 / 26-8 AWGです。 品番< 122-1790') 122-1790/< ') /は正方形の圧着プロファイルを形成します。 品番< 122-1791') 122-1791/は六角形の圧着プロファイルを形成します。. 特長と利点:. 滑り止めパッドはさらに加圧する場合に適用 人間工学に基づく快適な設計 安全ストラップを取り付けるための吊り下げ用の穴 小型軽量 弱い握力でより大きなサイズを圧着
RS Pro 危険警告ラベル Warning Very Hot Water 英語 粘着シール ビニール 黒/白/黄 50 x 70mm
RS PRO¥729税込¥8021袋(5個)当日出荷仕様テキストメッセージ = Warning Very Hot Waterテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 一般的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/白/黄パッケージごとの数量 = 1高さ = 70 mm幅 = 50mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
RS PRO ユニオンワイ型エア継手 6mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)翌々日出荷コネクタA = プッシュイン6 mm。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = Yチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。コネクタC = プッシュイン6 mm。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro 空圧式 Y チューブ間アダプタ、プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mmRS Pro の使いやすいプッシュツーコネクト設計の空圧 Y チューブ間アダプタを使用すると、チューブを簡単に結合することができます。一般に、空圧配管を使用する酸素供給装置やその他の機器に使用されます。 アダプタの本体は POM (ポリオキシメチレン)製で、ニッケルめっき仕上げで錆やその他の汚染物質から保護します。6 角レンチを備えているため、狭い場所での設置にも最適です。動作温度範囲は 0 → +60 ° C 、最大動作圧力は 10 bar で、乾燥した空気システムでも動作します。POM スリーブを押してチューブを引くだけで、アダプタが切断されます。ぴったりと収まり、カップリングに手間がかからないように、ねじ山にはテフロンがコーティングされています。 RS Pro 製品には、耐久性に優れ、信頼性の高い性能を発揮する製品が含まれています。この部品はエアモータやコンプレッサで使用されています。特長と利点. Y 型チューブ間空圧アダプタ . 6 mm ~ 2 mm のプッシュイン式 6 mm チューブ 接続 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
Oリング RS PRO 内径 14.1mm ニトリルゴム
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(50個)翌々日出荷The width (or thickness) quoted for the self-centralising bonded washers relates to the thickness of the fibre part of the washer. RS PRO ニトリルゴム接着シール. この RS Pro シールは、台形断面の中度ニトリルエラストマー製リングを接着した金属製環で構成されています。これは、鉱物油又は鉱物油ベースのエンジン潤滑オイルが存在する流体システムのポートに、高圧及び低圧のシーリングを提供します。特長と利点:. メートル系と BSP ベースのインペリアル系の両方のサイズを用意しています 硬度 :1 RHD 85-95 シールにはさまざまなサイズがあります 高圧用途で高い信頼性を発揮します. 代表的用途:. 自動車 配管 航空宇宙 総合エンジニアリング。 ボンドシールはワッシャーの一種で、さまざまな材質と標準サイズがある。ボルトやねじ部品の頭部下、パイプ・カップリング、コネクターなど、ガス、オイル、流体のシールに優れた接触が必要な用途に適している。よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 14.1mm外径 = 17.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 2m
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷RS Pro D9 → D9 VGA ケーブル RS Pro D9 → D9 VGA ケーブルは、 2 台のシリアルデバイスの接続に最適なワイヤピン対ピンケーブルです。2 つの D9 オスコネクタにより、 9 ピンシリアルデバイスを 9 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりすることができます。外径 5 mm 及び 28 AWG の PVC ケーブルフレックス設計で、ケーブルを支持し、フードの割れを防止するストレインリリーフを備えた PVC 製のコネクタフードも備えているため、ケーブル寿命が長く、耐久性が高くなっています。さらに、この RS Pro VGA ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用中に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro D9 → D9 VGA ケーブルには 2 本のケーブルがあります 2 台のシリアルデバイスを接続できるオスコネクタ ディスプレイモニタやコンピュータと同じように使用できます ケーブルフレックスの外径は 5 mm 及び 28 AWG で、コネクタは腐食を防止するために金フラッシュピンを備えています このコネクタフードは Durable PVC 製で、ケーブルを支えるために各フードの端にストレインリリーフが内蔵されていて、フードの周りが割れないようになっています メスコネクタには、を固定するための六角ナットもあります ケーブルを接続すると確実に接続されます 用途: VGA ケーブルは、ビデオ信号をあるユニットから別のユニットに転送するために最も一般的に使用されるケーブルコネクタです。VGA は Video Graphics Array の略で、 HDMI ケーブルなどの他のケーブルと比べてアナログ信号を提供するため、 HDMI 互換性のない古いディスプレイに適しています。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 PC ラップトップ プロジェクタとモニタ テレビ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ダイナットセット
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷RS Pro HSS ダイナット 7 個セット、 M3-M12. RS Pro の 7 ピースダイナットセットについて紹介します。この高品質のセットには、留め具、穴などの新しいねじ山をきれいにしたり、切るのに必要な必須の機器とアクセサリがすべて揃っています。HSS (高速度鋼)材料を使用することで、より硬い材料を簡単に精密かつ効率的に切断できるため、業務用職人や一般的なエンジニアリングや車載用途に最適です。特長と利点:. RS Pro のこのダイナットセットは、留め具のオス部分にある損傷又は腐食したねじ山の清掃及び修理に最適です セット内のピースは HSS 構造になっているため、金属に容易かつ清潔に切断でき、耐久性も高く、工具寿命も長くなっています このセットのツールは、精密なねじ切りに必要なすべてのものを提供します 六角ダイは、スペースが限られている場合でもレンチやソケットと併用でき、修理やメンテナンス作業に最適です 各ピースには、適切な部品をすばやく識別できるように、便利なケースにラベルが付けられているため、欠落している部品を簡単に特定できます このセットの部品はすべてポケットサイズの金属収納ケースにきちんと収納されるため、容易に運搬して保護でき、錆や腐食が発生しないようになっています. 用途:. タップ / ダイセットは、留め具や留め具の穴がねじ山になっていて使用不能になる場合に必須のキットです。タップ / ダイキットを使用することで、新しいねじ山を切断したり、ねじ山を損傷した場合に修復できます。特に、ねじ山がある場合や、何年も蓄積してきた蓄積による腐食が大きい場合に便利です。タップ / ダイセットは、通常、タップとダイで構成されます。このタップは、内側にねじ山を切るように設計されているため、留め具の穴又はナットに使用します。一方、ダイは、ボルトなどの外側のねじ山に使用します。このようなセットは、次の用途で最も一般的に使用されます。 自動車の用途と修理 一般的なメンテナンスワークショップ DIY 機械の修理. タップとねじ切りの違いは何ですか.. ねじ山をタップしてねじ切りすると、ねじ山を形成するために使用されるプロセスになります。タップすると、セットのタップ部分が使用され、内部スレッドが作成されます。ねじ切りとは、外付けのねじ山を切るためにダイで使用される処理のことです。HSS ダイナットセットを選択する理由. HSS ダイセットを選択することで、 Durable 及び hardy 材料を選択して、常に高品質の結果を達成していることを確認できます。HSS は、耐摩耗性が高く、耐久性や硬化性を失うことなく高温にも耐えることができるため、連続使用に最適です。また、頑固な材質を使用している場合 Faster を実行し、耐用期間が長くなります。このセットには何が付属していますか.. M3 ~ M12 のダイナット 金属製保管ケース仕様ねじサイズ = M3 → M12個数 = 7材質 = HSS
ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮 41.4バール 600psi
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮。パイプ外径 = 15mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。操作圧力 = 40バール。。最小動作温度の-40 ℃でも凍結しません! 設置部品内で液体が凍結すると、バルブに深刻な損傷が発生する場合があります。RS Pro PVC 製 T ハンドルフルポート黄銅ボールバルブ、メス - メスねじ. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボールバルブは、 T ハンドルとメス - メスねじを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5192-T 733-5192-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ F-F ; 733-5202-T 733-5202-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ F-F ; 733-5205-T 733-5205-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ F-F ; 733-5209-T 733-5209-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ F-F ; 733-5218-T 733-5218-T ハンドルボールバルブ 1 インチ F-F. 特長と利点:. EN12165 / EN12164に適合する高品質の黄銅 最大フローのDIN 3357準拠フルポート 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート 二重シール - バルブを両方向から操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール 金属間可動部なし ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 メンテナンスフリー ボディに付いたストロークストップでステムにかかる圧力を回避 コーティング済み赤色 T 型ハンドル ボール位置が明確なハンドル ISO 228メス / メスBSPPねじ すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 非衝撃性の冷水圧力 = 40 bar (フロー径が最大2インチ) 温度: -40 → +170 ℃ (非凍結). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギア RS PRO ポリアセタール
RS PRO¥869税込¥9561個翌々日出荷ギアは単一ユニットで販売されています。モジュールサイズが2:1比になるようにペアを組み合わせてください。デルリンべベルギア. 射出成形アセタールコポリマーベベルギアです。伸張強度: 75 N/mm 2 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角: 63 ° 26フィート(ギア) 26 ° 34フィート(ピニオン) フェイス角度: 65 ° 36フィート(ギア) 30 ° 29フィート(ピニオン)仕様ボア = 4mmモジュール = 0.8歯車タイプ = ベベル材料 = POM樹脂歯の数 = 20名目ギア比 = 2:1ピッチ = 0.8mm圧力角度 = 20°硬さ = 110 → 120HRRRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:10mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷併用可能製品 = Universal Rectangular Alu。長さ = 14mm。幅 = 14mm。高さ = 10mm。寸法 = 14 x 14 x 10mm。熱抵抗 = 26.5K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:21mm 幅:21mm 高さ:9mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷併用可能製品 = Universal Rectangular Alu。長さ = 21mm。幅 = 21mm。高さ = 9mm。寸法 = 21 x 21 x 9mm。熱抵抗 = 24.5K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:18mm
RS PRO¥649税込¥7141個翌々日出荷長さ = 40mm。幅 = 40mm。高さ = 18mm。寸法 = 40 x 40 x 18mm。熱抵抗 = 8.2K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(100個)翌々日出荷RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 危険警告ラベル Warning - Arc Flash and Shock Hazard - Appropriate PPE Required - Follow Requirements in NFPA 70E for
RS PRO¥769税込¥8461個翌々日出荷丈夫なポリスチレンビニール製 シール式 . 裏紙を剥がしてたいていの場所に貼り付け可能仕様記号の説明 = アークフラッシュ危険高さ = 89 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = ポリスチレンビニール色 = 黒/白, オレンジ / 白内容量 = 1幅 = 127mm危険タイプ = 一般警告
ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥399税込¥4391個翌々日出荷RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
RS PRO ソケットセット1/2インチ 10ピース
RS PRO¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷1/2インチスクエアドライブTORXビットドライバセット. ヘビーデューティの、硬化加工及び耐性加工を施したTorx (又はStar)ビットセットです。 各セットはレール固定バーに取り付けた状態で出荷され、壁掛け、又はローラー付き収納キャビネットに収納可能です。S2スクリュードライバビット付きクロムバナジウムスチールソケット仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/2インチ個数 = 10ソケットヘッドタイプ = Torxビットラチェット付属 = なしソケットサイズ = T20 → T70材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO クロック 電池
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷RS PRO White Wall Clock Introducing the RS PRO White Wall Clock with white dial, 12 hours marking, and minute track printed in black. This wall chronometer is fitted with a quartz battery movement. The timeless design makes it a reliable wall clock, which can be used in any room. This range of white metal cased wall clock has been designed with a shatterproof front lens to protect the wall clock in case of the unexpected fallout. The wall clock is not modern, but If you are looking to purchase a classic style design wall clock to hang on your wall, this is an excellent unit. Large, black numbers that indicate the time on this RS PRO clock has been created to make the reading quick and easy. Features and Benefits This RS PRO White Wall Clock is excellent for both indoor and outdoor The Clock offers incredibly good value for money and is suitable for commercial, health, educational, industrial applications and many public spaces The AA batteries are included however, you can buy additional batteries for your convenience on RS PRO non-rechargeable alkaline batteries (744-2199) 744-2199, (789-2828) 789-2828, (917-6588) 917-6588 - these AA batteries come in packs of 12, 20, and even 100 320 mm diameter x 50 mm deep, weight 650 gm Frequently asked questions Who is the father of Clock. It was an English clockmaker Thomas Tompion (1639-1713). How many different types of clocks are there in the world. The main types are digital, analogue and auditory clocks (also called speaking clocks). How long will the battery last for the Wall Clock. A high-quality AA alkaline battery will easily last 12 months or longer. If you decide to buy a Lithium battery (RS PRO (880-1558) 880-1558), the battery should last for several years. Which battery is used in Wall Clocks. Most of all clocks run on one AA battery.仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = 金属直径 = 320mm重さ = 650gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
RS PRO ソケットセット1/2インチ 10ピース
RS PRO¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷1/2インチスクエアドライブTORXビットドライバセット. ヘビーデューティの、硬化加工及び耐性加工を施したTorx (又はStar)ビットセットです。 各セットはレール固定バーに取り付けた状態で出荷され、壁掛け、又はローラー付き収納キャビネットに収納可能です。S2スクリュードライバビット付きクロムバナジウムスチールソケット仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/2インチ個数 = 10ソケットヘッドタイプ = Torxビットラチェット付属 = なしソケットサイズ = T20 → T70材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/4インチ
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷タイプ = Starter Kit。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチスタータキットこのフレキシブルクーラントホーススタータキットには、機械の過熱を防止するための初期クーラントホースシステムを構築するのに必要なアクセサリが含まれています。 このキットには、最大流量 16 m 3 /h 、最大圧力 0.19 Pa (液体の場合)、 0.34 Pa (空気の場合)の 11 インチホースが 1 つ付属しています。また、 3 つのノズル( 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチ)及び 2 つの国立パイプねじ( NPT )コネクタ( 1/8 インチ、 1/4 インチ)もあります GET 及び 1/4 インチRS Pro シリーズの一部として、このキットは品質と安全性がテストされています。耐久性と耐熱性に優れたポリオキシメチレン構造のコンポーネントです。 この柔軟なクーラントホーススタータキットは、その強度と耐熱性により、熱を発生する産業製造用途に特に役立ちます。研磨、切断、フライス加工などの作業にクーラントを供給するために使用されます。特長と利点.フレキシブルクーラントホーススターターキット . 1/4 インチのモジュラホースシステムに使用 . 11 インチホース 1 個 .サイズが 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチの 3 つのノズル . 2 つの NPT コネクタ(サイズは 1/8 インチと 1/4 インチ .耐熱性ポリオキシメチレン製 .最大液体圧力: 0.19 Pa .最大空気圧力: 0.35 Pa .ホースは青色( Pantone 3025C ) .ホース内径 6.7 mm .ホース外径 16.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm CARBON-P
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = CARBON-P機械仕様 = なし色 = Black重量 = 500g直径 = 1.75mmCARBON-Pは実質的に反らないので、このフィラメントはヒートベッドなしでも出力できます。 ヒートベッドがある場合の推奨温度は±35-60℃です。. RS 3Dプリンタ用CARBON-Pフィラメント. CARBON-Pフィラメントは、20 %カーボンファイバ強化PET-G素材のフィラメントです。 PET-Gの2倍の硬いフィラメントが得られ、耐衝撃性が強化されて、耐熱性(HDT)が80 ℃まで向上します。 つや消し表面など、その他の特長を備えているCARBON-Pは、RCの部品、ドローン、自動車などの幅広い種類の用途に最適です。. 20 %カーボンファイバ強化PET-G 極めて頑丈 耐衝撃性と耐熱性を強化 反りがなく伸び縮みしない つや消し表面 研磨性(追加情報*を参照). 追加情報:. *CARBON-Pで出力するときは、硬化処理されたスチールノズルの使用を検討してください。 カーボンファイバは研磨性があるため、通常の黄銅ノズルは早期に摩耗します。 CARBON-Pは、あらゆる一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 °℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。
やすり RS PRO ハンド 160mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷形状 = ハンド。長さ = 160mm。。精密やすり. 一般的な各種工作材料の研磨、プロファイルカッティング、仕上げに適した高品質の精密やすり 各やすりは図に示すように異なる断面を持ち、手仕上げ形(Hand)と極薄平形(Warding)を除き、すべて先端が鋭利 全長: 160 mm、カット面: 1 cmあたり28歯(カット番号1) 丸型やすりは直径6.35 mm (0.25インチ)
RS Pro 断熱ロープ Flame Retardant ガラス繊維銀、ガラス繊維ヤーン
RS PRO¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷仕様材料 = ガラス繊維銀、ガラス繊維ヤーン最高使用温度 = +500℃長さ = 30m直径 = 25mm難燃性 = Yガラスロープ. ガラスロープ被覆材は中心コアがガラス繊維の砕片製 表面加工した連続フィラメントガラス糸のオープンな袋編みで被覆 熱伝導性が低いため、最適かつコスト効果の高い配管絶縁方法 このタイプの製品は高温になる煙道のシーリング及びコーキング用にも使用可能 最大動作温度: +550 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 液晶モノクロディスプレイ 反射型 7セグメント 灰色, 1列 4文字x4 char
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷RS Pro セグメント LCD ディスプレイ、グレー地に黒、 列 4 文字、反射LCD (液晶ディスプレイ)フラットパネルは、デジタルカメラ、腕時計、 DVD プレーヤー、電卓、時計などのデバイスの電子回路に適しています。この LCD モノクロディスプレイは反射特性を備えており、直射日光や暗い場所での使用に適しています。 消費電力が低いため、バッテリ駆動のデバイスに最適です。コンパクトな画面により、基板(プリント回路基板)に簡単に取り付けることができます。7 セグメントの表示形式には、桁間の小数点と、代替の桁間コロンが含まれます。このモデルでは、 行に 文字が表示されます。 表示文字(幅 mm 、高さ 12.7 mm )は、灰色の背景に黒色で表示されます。広視野角により、複数の方向からの視認性を実現しています。この LCD モノクロディスプレイは、 -30 +80 C の温度範囲で機能します計器のコントロールパネルで一般的に使用されています。特長と利点液晶ディスプレイ 低消費電力 バッテリ駆動の機器に適しています モノクロディスプレイ 灰色の背景に黒いセグメント 標準 セグメントフォーマット 反射表示モード 広い視野角 1 4 文字表示 文字の幅は mm 、高さは 12.7 mm です 47 18 mm の表示領域 外寸は 50.8 mm L x 2.9 mm です D x 30.5 mm W 頑丈なピンを備えたフラットガラスプレート上に構築されています DIL (デュアルインライン)パッケージ形式 動作温度範囲: -30 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 4文字文字列数 = 1文字幅 = 7mm視野領域高さむ = 18.8mm外寸奥行き = 2.9mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃動作温度レンジ = -30 to +80℃
ミニ ウォータポンプ RS PRO
RS PRO¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷最大流量 = 0.4L/min。供給電圧 = 3 → 6 V。入力接続 = 3.6 mmホースニップル。最大使用圧力 = -400 / 1000 mBar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 0.8 → 1.1W (@ 6V)。入力接続サイズ = 2.4mm。出力接続サイズ = 2.4mm。ポンプタイプ = ガスコンプレッサポンプRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 粘着剤付きラベル 5760枚入り 黒 Yellow Inspection Arrows
RS PRO¥5,798税込¥6,3781袋(5760個)翌々日出荷RS PRO V13仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Yellowパック入り数 = 5760長さ = 4.7mm幅 = 3.2mmテキストメッセージ = Inspection ArrowsRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑
RS PRO¥689税込¥7581個翌々日出荷RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、緑色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径で、「 START (開始)」マークが付いています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 緑押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黒
RS PRO¥689税込¥7581個翌々日出荷RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、黒色の埋込型パネル取り付けデバイスです。22.5 mm の切抜き取り付け径で、「独自」の Arrow マーキングを備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黒押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黒
RS PRO¥689税込¥7581個翌々日出荷RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、黒色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径と「上」 Arrow マーキングを備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黒押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 RS PRO M14x2 メス スチール ボア14mm 全長74mm, Metric Thread Standard メス
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ロッド端 - メス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。メンテナンスフリー - 潤滑不要仕様接続サイズ = M14x2 メス内径 = 14mm材料 = スチール動定格荷重 = 34300N静定格荷重 = 17600N全体の長さ = 74mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
ロッド端 RS PRO M16x2 オス スチール ボア16mm 全長85mm, Metric Thread Standard オス
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷仕様接続サイズ = M16x2 オス内径 = 16mm動定格荷重 = 42900N静定格荷重 = 21500N全体長さ = 85mm材質 = スチール接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
ロッド端 RS PRO M14x2 オス スチール ボア14mm 全長77mm, Metric Thread Standard オス
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷ロッド端 - オス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。メンテナンスフリー - 潤滑不要仕様接続サイズ = M14x2 オス内径 = 14mm材料 = スチール動定格荷重 = 34300N静定格荷重 = 17600N全体の長さ = 77mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
RS PRO 六角レンチ Metric L形
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷RS Pro ロング ARM 六角レンチ(単品)です. RS PRO のこの高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズをすべて 1 か所に保管するのに便利です。L 字型レンチは長いアームを備えているので、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点 キーは EXACT を正確に適合 メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチール ロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 14mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO パラレルケーブル 2m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 2 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
...