カテゴリ
- 制御機器(1)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- ハウステック(7)
- Aron(アロン化成)(5)
- 岩田製作所(4)
- 光(4)
- audio-technica(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- アトムリビンテック(2)
- 広島(2)
- コクゴ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ニトムズ(1)
- ノーブランド(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 東洋技研(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「at材」の検索結果

マスキングテープ RS PRO 紙,幅:19mm,長さ:50m 白
RS PRO¥489税込¥5381個当日出荷AT6300では、軽クレープ紙に溶剤系ゴム樹脂接着剤が塗布されています。装飾、ドリル、スプレー作業中のマスキングに最適で、マスキングテープとも呼ばれています。剥がしやすく、切り取りやすい 再配置可能 低強度 3時間まできれいにはがせる 規格準拠仕様バックの材質 = 紙接着材料 = ゴム幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm色 = 白
RS Pro 絶縁テープ 黄,幅:19mm,長さ:66m AT4004
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様色 = 黄バックの材質 = ポリエステル幅 = 19mm長さ = 66m厚さ = 0.06mm最低動作温度 = 0℃最高動作温度 = +130℃接着材料 = ゴム樹脂商標名 = AT4004接着強度 = 4.5 N/cm破断伸び = 90%引張強度 = 45N/cmモデル番号 = AT4004クラスB 130 ℃ポリエステルテープ. 熱硬化性のゴム接着剤の付いたポリエステルテープで、コイルの電気絶縁、電解コンデンサや小型トランス、コイル、内部層の絶縁、及び小型の三相モータのフェーズ分離に使用します。. ゴム熱硬化性接着剤 高い耐熱性 UL認定 高電気的強度 - 破壊電圧4.5 V 溶剤に対する優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応