カテゴリ
- 電気材料(36)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- WatchGuard(229)
- メディアカバーマーケット(216)
- ホンダ(155)
- StarTech.com(69)
- トリニティ(52)
- エレコム(45)
- 日立産機システム(44)
- LEPLUS NEXT(41)
- ナカバヤシ(40)
- OWLTECH(オウルテック)(31)
- エアージェイ(26)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
- BELKIN(ベルキン)(25)
- SUNMATCH(23)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(20)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- JTC(18)
- サンワサプライ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「atc」の検索結果

Simplex ST/ST patch lead
RS PRO¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
Simplex ST-ST patch lead
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個欠品中仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)5規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
Duplex ST/ST patch lead,50/125um
RS PRO¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色 オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意適合規格IEC 60332-1、 IEC 61300-3-4、 IEC 61574シース色燈コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
ST-SC patchlead OM2 Duplex
RS PRO¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
LC-ST patchlead
RS PRO¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - LC / ST. 標準デュプレックス構成の光ファイバパッチコードの特長:. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
LC/UPC Duplex Patchcord
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様伝播モード:シングルモード●シース色:黄●基準適合:IEC 60332-1長さ(m)15規格IEC 60332-1シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応伝播モードシングルモード
LC/UPC Duplex Patchcord
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様伝播モード:シングルモード●シース色:黄●基準適合:IEC 60332-1規格IEC 60332-1シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応伝播モードシングルモード
SC-SC patchlead OM3 Duplex
RS PRO¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:紫基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
SC-SC patchleadOM2 Duplex
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
Patchcord Multi SC-SC Aqua
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様RSProデュプレックスSC-SCOM3光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、SC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM3デュプレックスケーブルは、LSZHアクアジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色青RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
SC-ST OM3 duplex patchcord
RS PRO¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:紫基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
SC-SC patchlead OM2 Duplex
RS PRO¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
LC - LC Duplex Patchcord
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様伝播モード:シングルモード●シース色:黄●基準適合:IEC 60332-1規格IEC 60332-1シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応伝播モードシングルモード
ST-SC patchlead OM1 Duplex
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
Patchcord Multimode LC - SC Aqua
RS PRO¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷仕様RSProデュプレックスLC-SCOM3光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、標準のLCコネクタやSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM3デュプレックスケーブルは、LSZHアクアジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色青RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
MJ-ST 50/125 Orange 2m patchcord
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:燈●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
Duplex ST-SC patch lead,62.5/125um
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
Patchcord Multimode LC - LC Aqua
RS PRO¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷仕様RSProデュプレックスLC-LCOM3光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-LC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM3デュプレックスケーブルは、LSZHアクアジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色青RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
Duplex ST-ST patch lead,62.5/125um
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色 オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意適合規格IEC 60332-1、 IEC 61300-3-4、 IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
MJ-ST 62.5/125 Orange 3m patchcord
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. パッチリード、62.5 / 125 μm. 3 mmのパッチリード(オレンジのLSOHシース付) MTRJ、ミニジップタイプ OM1ファイバ品質 分割長: 15 cm ±5 cmシース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
LC/UPC - SC/UPC Duplex Patchcord
RS PRO¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷仕様伝播モード:シングルモード●シース色:黄●基準適合:IEC 60332-1規格IEC 60332-1シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応伝播モードシングルモード
Patchcord Multi Duplex LC-SC Violet
RS PRO¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷仕様RSProデュプレックスLC-SCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、標準のLCコネクタやSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
MJ-SC 62.5/125 Orange 10m patchcord
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. パッチリード、62.5 / 125 μm. 3 mmのパッチリード(オレンジのLSOHシース付) MTRJ、ミニジップタイプ OM1ファイバ品質 分割長: 15 cm ±5 cmシース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
Patchcord Multi Duplex SC-SC Violet
RS PRO¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷仕様RSProデュプレックスSC-SCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、SC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色紫コア径(μm)900伝播モードマルチモード
Patchcord Multi Duplex SC - SC Aqua
RS PRO¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷仕様RSProデュプレックスSC-SCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、SC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色青RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
Patchcord Multi Duplex LC-LC Violet
RS PRO¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷仕様RSProデュプレックスLC-LCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-LC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のLCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
Patchcord Multi Duplex LC - LC Aqua
RS PRO¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷仕様RSProデュプレックスLC-LCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-LC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のLCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色青RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
Patchcord Multimode SC - SC Aqua
RS PRO¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷仕様RSProデュプレックスSC-SCOM3光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、SC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM3デュプレックスケーブルは、LSZHアクアジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色青RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
T-SC patchlead OM2 Duplex Orange 10m
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:燈●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
Patchcord Multi Duplex LC - SC Aqua
RS PRO¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷仕様RSProデュプレックスLC-SCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、標準のLCコネクタやSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色青RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
FC-SC 09/125 duplex Yellow 10m patchcord
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:黄シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
FC-SC 09/125 duplex Yellow 5m patchcord
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:黄シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
Ratchet crimp tool,6-150sq.mm wire size
RS PRO¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷仕様圧着コネクタのタイプ = 工具フレームのみケーブルサイズ = 6 → 150 mm2最小ワイヤサイズ = 6mm2最小ワイヤサイズ = 150mm2全長 = 440mmRS Proヘビーデューティ手動圧着工具フレーム. RS Proのヘビーデューティ手動圧着ラチェット工具フレームは、軽量で丈夫な設計で、アクセスが限られた場所で端子を圧着する用途に最適です。 3組の六角ダイセット(別売)と併用する場合は、ワイヤサイズ範囲6 ~ 150 mm2の端子を圧着できます。 フレームは回転式ラチェットレバー、可動式ハンドル、ハンドルロックカムを備えています。これにより、圧着作業の信頼性や効果が高まり、完全圧着が実現します。. 特長と利点. 軽量で丈夫な設計. アクセスが限られた場所での端子の圧着に最適. 幅広いワイヤサイズ範囲: 6 → 150 mm2(ダイと併用時). 回転式ラチェットレバー. 可動式ハンドル. ハンドルロックカム. 品番 ; 241-4726 241-4726 は、端子サイズが6 mm2、10 mm2、70 mm2、95 mm2用の圧着ダイ 品番 ; 241-4732 241-4732 は、端子サイズが16 mm2、25 mm2、35 mm2、50 mm2用の圧着ダイ 品番 ; 241-4748 241-4748 は、端子サイズが120 mm2及び150 mm2用の圧着ダイ