カテゴリ
- 制御機器(5)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- BELDEN(10)
- DST(大同端子製造)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(4)
- JST(日本圧着端子製造)(13)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- StarTech.com(7)
- SUS(エスユーエス)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(20)
- ニチフ(11)
- ハーティング(4)
- 冨士電線(東京)(8)
- 日本製線(6)
- 沖電線(5)
- 関西通信電線(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「awg23」の検索結果
特価

RS Pro PVCケーブル, 緑, 100m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781リール(100m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.3 mm2シース色 = 緑コアストランド = 3 / 0.07 mm断熱材 = PVC外径 = 1.7mm長さ = 100mストランド数 = 3許容電圧 = 250 Vストランド径 = 0.07 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 23 AWG導体材質 = 裸銅最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +105℃タイプ = 機器ワイヤ機器ワイヤ. モバイルアセンブリの接続用に設計された超柔軟な機器ワイヤです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:13mm, 8AWG to 8AWG
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷仕様絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 22mm最小ワイヤサイズmm2 = 10mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = 13mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1.1mm全長 = 23mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応