カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • 基板用コネクタ(9)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 協和ハーモネット(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • アイデアル(IDEAL)(2)
  • ホーザン(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • 日本モレックス(molex)(13)
  • KNIPEX(クニペックス)(6)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(10)
  • Kordz(18)
  • LINDY(12)
  • StarTech.com(52)
  • VENTION(9)
  • エレコム(5)
  • サンワサプライ(23)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
  • ノーブランド(3)
  • フエニックス・コンタクト(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg32」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 12極

    RS PRO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 中継用端子台 2極 RS PRO

    RS Pro 中継用端子台 2極

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様極数 = 2定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 中継用端子台 1極 RS PRO

    RS Pro 中継用端子台 1極

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 1取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチ RS PRO

    RS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチ

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様極数 = 12取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウントピッチ = 10mm定格電流 = 5 → 32A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 10 AWG素材 = PE色 = ナチュラル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮ポリエチレン端子台. 切断しやすく低コストの12極ポリエチレン端子台で、黄銅インサートとめっきスチールねじを備えています。. ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 ナチュラルカラー 定格温度: 80 ℃ 導体断面積: 763-8113 - 4平方 mm 763-8116 - 6平方 mm 867-0963 - 10平方 mm 867-0972 - 15平方 mm 867-0975 - 30平方 mm 867-0979 - 60平方 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 3極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 3極

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール端子 RS PRO

    RS PRO DINレール端子

    RS PRO
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 17180.2シリーズ RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 17180.2シリーズ

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:17180.2ケーブルサイズ:30 → 12 AWG色:ベージュ定格電流:20 (CSA) A, 20 (UL) A, 32 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 標準DINレール端子 RKDシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 RKDシリーズ

    RS PRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 1015.2シリーズ RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 1015.2シリーズ

    RS PRO
    ¥789税込¥868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:1015.2ケーブルサイズ:22 → 10 AWG色:ベージュ定格電流:30 (UL) A, 32 (IEC) A, 40 (CSA) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:500 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL 94-V2. RKシリーズフィードスルー端子. このフィードスルー端子は、高レベルの端子の安全性を確保しながら、狭い場所で非常に高い接触力を発揮するConta-Clip RKねじ接続システムを採用しています。. ねじ接続システム、2接続 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製RoHS指令(10物質対応)対応
awg26特集