カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(11)
- ALCANhands(13)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- CKD(84)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
- KTC(31)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- Nestle(ネスレ)(9)
- omron(オムロン)(19)
- TRUSCO(10)
- イスカル(24)
- ケルヒャー(10)
- コクヨ(11)
- ユニ・チャーム(54)
- 太陽技研(13)
- 富士電機(9)
- 廣杉計器(189)
- 昭和コーポレーション(11)
- 渡辺電機工業(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b4-12」の検索結果

RS Pro, ロボットケーブル, コア数:5
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様コネクタ A = ライトアングルオスM12コネクタ B = ワイヤリード長さ = 5mコア数 = 5コネクタAのコンタクト数 = 5許容電流値 = 4 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP67許容電圧 = 60 Vケーブル形状 = マルチコア断面積 = 0.25 mm2シース材質 = 塩化ビニール(PVC)M12コネクタ、オスアングル. スペースが問題となる用途向けの、直角RS Pro M12コネクタシリーズ。 各コネクタは丈夫で高耐久性の金めっきコンタクトプレートを備えており、多様な用途に最適です。 これらのM12オスコネクタはIP67等級で、過酷な環境での使用に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. ; ネオプレン製のOリング付属 ; グリップの色: 黒 ; 定格電流: 4 A ; カップリングナット: 黄銅、ニッケルめっき許容電流(A)4材質(シース)塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応