カテゴリ
- 制御機器(8)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ALBA(アルバ)(5)
- BEAMS(ビームス)(7)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- MAZDA(マツダ)(7)
- MURATA(村田製作所)(6)
- SIEMENS(6)
- SMC(2,545)
- TDK(7)
- YKK AP(32)
- イトーキ(8)
- エスコ(22)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- ゴールドメダル(12)
- ニッサン(14)
- ホンダ(8)
- 三菱電機(7)
- 富士電機(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「ba007」の検索結果

RS PRO インジケータライト 24 V BA7s 125 mA
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA7s定格電流 = 125 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 12.5 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)6.8定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8
RS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mA
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(5個)8日以内出荷T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA7s定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)6.8定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8
RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 黒
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)3日以内出荷仕様色 = 黒穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 33mm端子ポスト - 小型. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この溝付き端子ポストは、計測器の用途に最適です。 端子の上部に取り付けるためのセーフティバングを用意しています。バングはフラッシュフィットするため、プローブやプラグの導体ソケットへの挿入を防ぎます。品番< 261-5064') 261-5064/を参照してください。. 特長と利点. ; 上部又は側面のクロスホールで4 mmのシュラウドなしプラグに対応 ; ワイヤ圧着時のトルクを増強するための溝付きトップ ; 端子の高さ(パネルから): 27 mm (クローズ)、33 mm (オープン)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 赤
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(5個)3日以内出荷仕様色 = 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 33mm端子ポスト - 小型. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この溝付き端子ポストは、計測器の用途に最適です。 端子の上部に取り付けるためのセーフティバングを用意しています。バングはフラッシュフィットするため、プローブやプラグの導体ソケットへの挿入を防ぎます。品番< 261-5064') 261-5064/を参照してください。. 特長と利点. ; 上部又は側面のクロスホールで4 mmのシュラウドなしプラグに対応 ; ワイヤ圧着時のトルクを増強するための溝付きトップ ; 端子の高さ(パネルから): 27 mm (クローズ)、33 mm (オープン)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 茶 2mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様色 = 茶穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)8日以内出荷仕様T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光長さ(mm)20直径(Φmm)6.8定格電圧(V)6発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)200光束(Lm)5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベースBA7s
RS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d 27 mA
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)8日以内出荷T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V仕様消費電力 = 7 W口金 = BA15d定格電流 = 27 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)7定格電流(mA)27RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 黄 2mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)8日以内出荷仕様色 = 黄穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 赤 2mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)8日以内出荷仕様色 = 赤穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 黒 2mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)8日以内出荷仕様色 = 黒穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応