カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(1)
- KSフィルター(2)
- omron(オムロン)(13)
- SMC(46)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
- StarTech.com(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ba100t」の検索結果

RS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mA
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA7s定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)6.8定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 100 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 20 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10