カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- EATON(イートン)(1)
- ELPA(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- M&H(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- オーム電機(1)
- ノーブランド(1)
- ハリケーン(1)
- マリンテック(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ba15d 12v led」の検索結果

BA15d yellow LED lamp for light tower
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様24 V ac/dc acタイプ 全波整流器及び24 Vタイプのバイポーラ直流接続 耐振性及び耐衝撃性 低電流消費、低発熱性 最小突入電流RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = BA15d定格電流 = 400 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア光度 = 35 lm寿命 = 3000hT16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応