カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ELPA(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- KSフィルター(1)
- M&H(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オーム電機(1)
- ケリー電気産業(1)
- ハリケーン(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 旭光電機工業(1)
- 象印マホービン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ba15d 6v」の検索結果
特価

RS PRO LEDビーコンランプ
RS PRO¥5,298~税込¥5,828~1個7日以内出荷仕様BA15d LED、投光機用. 投光機(スタッキング信号灯)用LEDランプ 各ランプは、360 °の全範囲視野角で最大の光出力を提供するように設計された6個の高輝度LEDを搭載しています。 24 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 全波整流器及び24 Vタイプのバイポーラ直流接続 耐振性及び耐衝撃性 低電流消費、低発熱性 最小突入電流長さ(mm)42直径(Φmm)20定格電圧(V)24ac/dc取付穴(mm)13寿命100000hRoHS指令(10物質対応)対応電球ベースBA15d