カテゴリ
- 制御機器(12)
- 能動部品(1)
- キャビネット(11)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- オーム電機(1)
- M&H(1)
- ELPA(1)
- 東西電気産業(3)
- パトライト(PATLITE)(1)
- エスコ(1)
- マリンテック(4)
- SMC(54)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- イトーキ(8)
- SIEMENS(8)
- 長野計器(7)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- 旭光電機工業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「ba15d」の検索結果

BA15d yellow LED lamp for light tower
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様24 V ac/dc acタイプ 全波整流器及び24 Vタイプのバイポーラ直流接続 耐振性及び耐衝撃性 低電流消費、低発熱性 最小突入電流RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 24 V BA15d 200 mA
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷RS PRO 12仕様消費電力 = 5 W口金 = BA15d定格電流 = 200 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 60 V BA15d 83 mA
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V仕様消費電力 = 5 W口金 = BA15d定格電流 = 83 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 40 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)5定格電流(mA)83RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
RS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V仕様消費電力 = 10 W口金 = BA15d直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
RS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d 27 mA
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V仕様消費電力 = 7 W口金 = BA15d定格電流 = 27 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)7定格電流(mA)27RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)欠品中仕様T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます長さ(mm)35直径(Φmm)16定格電圧(V)24ac発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)200光束(Lm)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷仕様T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます長さ(mm)54直径(Φmm)16定格電圧(V)24/30発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)250光束(Lm)45RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷仕様T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V長さ(mm)35直径(Φmm)16消費電力(W)5定格電圧(V)130発光色クリア寿命2000h光束(Lm)40RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
RS PRO LEDビーコンランプ
RS PRO¥8,598~税込¥9,458~1個7日以内出荷仕様BA15d LED、投光機用. 投光機(スタッキング信号灯)用LEDランプ 各ランプは、360 °の全範囲視野角で最大の光出力を提供するように設計された6個の高輝度LEDを搭載しています。 24 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 全波整流器及び24 Vタイプのバイポーラ直流接続 耐振性及び耐衝撃性 低電流消費、低発熱性 最小突入電流長さ(mm)42直径(Φmm)20定格電圧(V)24ac/dc取付穴(mm)13寿命100000hRoHS指令(10物質対応)対応電球ベースBA15d
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V長さ(mm)35直径(Φmm)16定格電圧(V)48発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)100光束(Lm)40RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = BA15d定格電流 = 400 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア光度 = 35 lm寿命 = 3000hT16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応