カテゴリ
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 3M(スリーエム)(6)
- BLAKLADER(1)
- Kemeko(2)
- SMC(8)
- SPARKFUN(1)
- オーム電機(1)
- クラレプラスチックス(1)
- サンハヤト(1)
- マキタ(1)
- メディアカバーマーケット(2)
「bla100」の検索結果
特価

ニーパッド RS PRO 調節可能なストラップ EVAフォーム Black
RS PRO¥4,398税込¥4,8381組7日以内出荷膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ。膝キャップ材質 = EVAフォーム。耐性 = 摩耗,貫通。サイズ = フリーサイズ。色 = Black。。EN14404:5004 + A1:2010タイプ1 (レベル0). RS Pro スーパージェルニーパッドです. RS PRO のこの調整可能なニーパッドは、物理的に要求の厳しい作業での職場保護に最適です。 スーパージェルニーパッドは、外殻が強力で耐摩耗性に優れており、膝を鋭利な物体から保護します。ニーパッドの外側シェルは、トラクションベースの設計になっており、容易かつ確実なスキッドフリー動作が可能です。ニーパッドの内側シェルにはシリコンジェルクッションが入っており、ショックアブソーバとしてだけでなく、圧力を分散して長時間快適に使用できます。パッドは軽量で、高品質の伸縮性ストラップで膝の後ろをしっかり固定します。 特長と利点 耐摩耗性 強固な外部シェル トラクションベースの設計 スキッドフリーの動きが容易 内部シリコンゲルクッション ショックアブソーバ 圧力分散 鋭利な物体から保護 調整可能な伸縮性固定ストラップ 軽量 用途 アクセスが困難又は面倒な作業環境では、ニーリングに時間を費やす可能性は非常に高くなります。適切な保護なしで、これは苦痛および不快をもたらし、場合によっては長期健康の複雑化をもたらすことができる。膝パッドを調節することで、膝を完全に離れた場所まで力をかけることができ、摩耗や衝撃を軽減できます。調整可能なニーパッドは、個人用保護具に欠かせない要素で、次の用途で一般的に使用されます。 配管工 建設作業者 メンテナンスエンジニア カーペットフィッタ RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
ニーパッド RS PRO 調節可能なストラップ EVAフォーム Black
RS PRO¥2,398税込¥2,6381組7日以内出荷膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ。膝キャップ材質 = EVAフォーム。耐性 = 摩耗, 湿気 貫通。サイズ = フリーサイズ。色 = Black。。EN14404:2004 + A1:2010タイプ1 (レベル0). RS Pro 軽量ニー. RS PRO のこの調整可能なニーパッドは、物理的に要求の厳しい作業での職場保護に最適です。 膝パッドは快適なフォームセンターと耐摩耗性の高い外側シェルを備え、膝を衝撃や不均一な表面から保護します。 内側パッドは、通気性に優れた設計で、空気を循環させて湿気の蓄積を防ぎ、長時間の作業でも快適性を確保します。パッドは軽量で、高品質の伸縮性ストラップで膝の後ろをしっかり固定します。 調節可能な膝部に対応する必要がある状況では、この軽量で Durable なニーパッドが最適です。 特長と利点 EVA フォーム ナイロン製 軽量 膝の形に合わせて成形します 厚いフォームの中心 軽量で調節可能なストラップ 頑丈なアウターシェル 通気性の高いインナーファブリック 湿気の蓄積を防ぎます 鋭利な物体から保護 平らでない表面から保護 快適 耐摩耗性 用途 アクセスが困難又は面倒な作業環境では、ニーリングに時間を費やす可能性は非常に高くなります。適切な保護なしで、これは苦痛および不快をもたらし、場合によっては長期健康の複雑化をもたらすことができる。膝パッドを調節することで、膝を完全に離れた場所まで力をかけることができ、摩耗や衝撃を軽減できます。調整可能なニーパッドは、個人用保護具に欠かせない要素で、次の用途で一般的に使用されます。 配管工 建設作業者 メンテナンスエンジニア カーペットフィッタ RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。