カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(13)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(629)
  • コミネ(410)
  • メディアカバーマーケット(279)
  • R&G RACING PRODUCTS(260)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(179)
  • POSH Faith(143)
  • BLACK BOX(139)
  • BLACK&DECKER(133)
  • Alpinestars(アルパインスターズ)(121)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(105)
  • 侍BLACK(87)
  • ATEN(68)
  • TORRAS(62)
  • EVANS(61)
  • CF POSH(60)
  • 星工業(53)
  • RIDEZ(ライズ)(51)
  • KYO-EI(48)
  • Jabra(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「black」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Black acetal rod stock,1m L 30mm dia RS PRO

    Black acetal rod stock,1m L 30mm dia

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー(POM). 高強度及び高剛性 使用する原料の粒状体は、食品との反復的な接触についてFDA 21CFR 177.2470の要件を満たしています。これはカラーのみに適用され、黒色はFDAに準拠していません。 材質は、粒状体サプライヤのガイドラインに従って処理されます。 用途: 計器のハンドル、フリクションベアリング / ストリップ、絶縁物及びシールなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • Black nylon 6 rod stock,1m L 25mm dia RS PRO

    Black nylon 6 rod stock,1m L 25mm dia

    RS PRO
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB硬さ = 107ボール押し込み電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    DVI-D - HDMI コネクタタイプ。HDMI および DVI-D テクノロジーと互換性があります。どちらのソースからでも、高速で高品質なデジタル画像を直接送信できます。Durable Black PVC シース。オス - オス接続。
    用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)最大解像度1920×1200素線径(mm)0.12、0.24コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
  • DVケーブル / モニターケーブル 2m コネクタA:DVI-A (オス) コネクタB:オスSVGA 黒 RS PRO

    DVケーブル / モニターケーブル 2m コネクタA:DVI-A (オス) コネクタB:オスSVGA 黒

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    DVI-A と SVGA を接続します。VGA よりも高解像度。Durable Black PVC シース。オス - オスアダプタ。
    用途コンピュータモニタ、PCやテレビのディスプレイ材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)2コネクタ形状DVI-A(オス) - SVGA(オス)プラグ金メッキ素線径(mm)28 AWG、30 AWG材質(シールド)ホイルコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-A(オス)コネクタ2SVGA(オス)
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRO

    RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント

    RS PRO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm PET-G RS PRO

    RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm PET-G

    RS PRO
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Black重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
  • RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm CARBON-P RS PRO

    RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm CARBON-P

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = CARBON-P機械仕様 = なし色 = Black重量 = 300g直径 = 1.75mmCARBON-Pは実質的に反らないので、このフィラメントはヒートベッドなしでも出力できます。 ヒートベッドがある場合の推奨温度は±35-60 ℃です。. RS 3Dプリンタ用CARBON-Pフィラメント. CARBON-Pフィラメントは、20 %カーボンファイバ強化PET-G素材のフィラメントです。 PET-Gの2倍の硬いフィラメントが得られ、耐衝撃性が強化されて、耐熱性(HDT)が80 ℃まで向上します。 つや消し表面など、その他の特長を備えているCARBON-Pは、RCの部品、ドローン、自動車などの幅広い種類の用途に最適です。. 20 %カーボンファイバ強化PET-G 極めて頑丈 耐衝撃性と耐熱性を強化 反りがなく伸び縮みしない つや消し表面 研磨性(追加情報*を参照). 追加情報:. *CARBON-Pで出力するときは、硬化処理されたスチールノズルの使用を検討してください。 カーボンファイバは研磨性があるため、通常の黄銅ノズルは早期に摩耗します。 CARBON-Pは、あらゆる一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 °℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。
  • RS PRO ミニキーボード RS PRO

    RS PRO ミニキーボード

    RS PRO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm CARBON-P RS PRO

    RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm CARBON-P

    RS PRO
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌々日出荷
    仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = CARBON-P機械仕様 = なし色 = Black重量 = 500g直径 = 1.75mmCARBON-Pは実質的に反らないので、このフィラメントはヒートベッドなしでも出力できます。 ヒートベッドがある場合の推奨温度は±35-60℃です。. RS 3Dプリンタ用CARBON-Pフィラメント. CARBON-Pフィラメントは、20 %カーボンファイバ強化PET-G素材のフィラメントです。 PET-Gの2倍の硬いフィラメントが得られ、耐衝撃性が強化されて、耐熱性(HDT)が80 ℃まで向上します。 つや消し表面など、その他の特長を備えているCARBON-Pは、RCの部品、ドローン、自動車などの幅広い種類の用途に最適です。. 20 %カーボンファイバ強化PET-G 極めて頑丈 耐衝撃性と耐熱性を強化 反りがなく伸び縮みしない つや消し表面 研磨性(追加情報*を参照). 追加情報:. *CARBON-Pで出力するときは、硬化処理されたスチールノズルの使用を検討してください。 カーボンファイバは研磨性があるため、通常の黄銅ノズルは早期に摩耗します。 CARBON-Pは、あらゆる一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 °℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。
  • RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア RS PRO

    RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 39チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = マイナス: 3、4、5.5、6.5 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2ブレード材質 = スチール全体長さ = マイナス: 75; 100; 125; 150; Pozidriv: 80; 100; mmハンドル材質 = Bi-materialブレード仕上げ = Black PhosphateRS 39ピースドライバ / ビットセット工具モジュール. 業務用の高品質ドライバ及びビットの総合セットです。 RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 ソフトグリップハンドルにより、ユーザーの疲労疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 VDE認定1000 V絶縁電圧テスター 31ピース大型25 mmスチールビットセット 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 75 mmマイナスドライバ 4 x 100 mmマイナスドライバ 5.5 x 125 mmマイナスドライバ 6.5 x 150 mmマイナスドライバ PZ1 x 80 mm Pozidrivドライバ PZ2 x 100 mm Pozidrivドライバ VDE絶縁電圧テスター 4、5.5、6.5 mmマイナスビット PH1 (x2)、PH2 (x3)、PH3プラスビット PZ1 (x2)、PZ2 (x3)、PZ3 Pozidrivビット T10、T15、T20 (x2)、T25、T27、T30 (x2)、T40 Torxビット 2、2.5、3、4、5、6 mm六角ビット 1/4インチ x 60 mm電動工具ビットホルダ
  • RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm PLA RS PRO

    RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm PLA

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様印刷技術 = FDM、FFFプリント素材 = PLA色 = Black重量 = 2.3kg直径 = 1.75ポリ乳酸樹脂は反りが少ないので、ヒートベッドがなくても出力できます。ヒートベッドを使用する場合、推奨温度は±35 → 60 ℃です。 PLAはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。これにより、保管寿命が大幅に向上します。. RS Pro 3Dプリンタ用フィラメントPLA 1.75 mm 2.3 Kg. PLAは頑強で使いやすい高品位PLAタイプのフィラメントで、3Dプリントに最適です。わずかに改良することで、このフィラメントは典型的なPLAの特性を保持していますが、頑強であまり脆くありません。PLAは収縮率が低いので、冷却後も変形しません。ポリ乳酸は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、3Dプリントに使用される最も一般的な材質の一つです。. 正規のPLAよりも頑丈で、脆くない 低温でも簡単に出力 反りが少ない 生分解性 匂いが少ない. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ラベルプリンタ用 テープ RS PRO

    RS PRO ラベルプリンタ用 テープ

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(250個)
    7日以内出荷
  • RS PRO, 端子台 ハウジング RS PRO

    RS PRO, 端子台 ハウジング

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO トナー RS PRO

    RS PRO トナー

    RS PRO
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    7日以内出荷