カテゴリ
- 制御機器(1,369)
- 機構部品(489)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(210)
- 作業工具(205)
- 電気材料(176)
- 切削工具(128)
- パソコン/周辺機器(112)
- 空調・照明・電設資材(103)
- 研磨材(95)
- 配管・水廻り設備部材(72)
- メカニカル部品(55)
- 測定用品(50)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(42)
- 保管用品(37)
- 科学研究・開発用品(33)
- 防犯用品(27)
- 家電(26)
- 物流用品(23)
- 清掃用品(17)
- 安全用品(15)
- バイク部品(14)
- 安全標識(14)
- 安全靴・作業靴(14)
- テープ(10)
- 作業服(10)
- 梱包用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 厨房用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 建築金物(5)
- 日用品(4)
- 事務用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全保護具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- オフィス家具(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- サンワダイレクト(52)
- サンワサプライ(55)
- オリエンタルモーター(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(20)
- INTERPLAN(3)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
- HOSHIDEN(2)
- スイッチサイエンス(4)
- ホンダ(9,443)
- 三菱ふそう(2,221)
- WURTH ELEKTRONIK(1,074)
- AMPHENOL(649)
- メディアカバーマーケット(406)
- ミツビシ(360)
- SPARKFUN(338)
- モートーン(276)
- フエニックス・コンタクト(236)
- ROLINE(233)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,720)
「ble」の検索結果

HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥879税込¥9671個当日出荷双方向 DVI-D-HDMI ケーブル。オス - オス接続。Durable 金メッキカバーにより、確実な接続が保証されます。長さは1メートルです。内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.24 mm。黒色 PVC シースは柔軟性と耐久性を兼ね備えています。パッシブケーブル。用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ長さ(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)色黒変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度HD(1080p at 60Hz)素線径(mm)0.12、0.24材質(外側シース)PVCケーブル長(m)1プラグ金メッキアダプター型式パッシブコネクタAHDMIコネクタBDVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
RS PRO D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント
RS PRO¥919税込¥1,0111袋(5個)当日出荷RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 10m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - メス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 10 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きのオス / メス 3.5 mm ジャックコネクタを使用して設計されたこのケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの縁の周囲で、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 10m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器仕様極数 = 25オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 53.04x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
5m DVI-I Dual Link Cable
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様コネクタ1 = DVI-Iデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Iデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:4.7Ω 90W 許容差:10%
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗4.7Ω、抵抗値範囲04.7Ω、定格電力90W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、寸法10.23.2mm、直径3.2mm、長さ10.2mm、構造巻線℃RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:10Ω 225W 許容差:10%
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗10Ω、抵抗値範囲010Ω、定格電力225W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、寸法21.63.2mm、直径3.2mm、長さ21.6mm、構造巻線℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント
RS PRO¥899税込¥9891袋(5個)当日出荷RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 20m
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - オス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 20 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途で業務用にセットアップする場合に最適です 成形ブーツ付きの 2 個の 3.5 mm オスジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの端の周りで、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 20m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:47Ω 300W 許容差:10%
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様抵抗47Ω、抵抗値範囲047Ω、定格電力300W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、動作温度 Max+400℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器仕様極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 53.04x12.55x11mm動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 225mm x 25 mm, 赤, ナイロン 66
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。仕様長さ = 225mm幅 = 25 mm色 = 赤材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 単6形電池 LR8D425
RS PRO¥389税込¥4281袋(2個)翌々日出荷RS Pro 1.5 単三アルカリ電池、標準 Terminal です RS Pro AAAA アルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器に最適です。この非充電式 RS Pro AAAA バッテリは、高性能と長寿命が特長で、専門的な用途に適した信頼性の高いバッテリソリューションです。幅広い動作温度範囲と、湿潤環境に対する優れた耐性を備えたこれらのバッテリは、屋内外での使用に適しています。この RS Pro 電池は、さまざまな用途で使用できる汎用性の高い電池で、長寿命で信頼性の高いソリューションをお手頃価格で提供します。 特長と利点: この RS Pro AAAA 電池は、アルカリ電池で簡単に使用でき、日常用途でも長時間使用できます この電池は、エネルギー密度が高く ほとんどのアプリケーションで安定した電圧応答 寿命 6 電池の各パックには、長い保管寿命と動作寿命があります 自己放電率が低い長寿命 のため、シェルフの想定寿命は 年以上です 完全密閉構造 MERCURY やカドミウム含有量がないため、に安全に使用できます 適切に廃棄した場合の環境 2個入りパックで販売 用途: アルカリ単 電池は、通常、強力でコンパクトな電源を必要とする小型の電子機器で使用される電池の一種です。長寿命を維持しながら大容量と高エネルギー密度を実現する優れた電池です。さらに、これらのタイプの電池は、自己放電率が遅いため、一般的に保管寿命が長く、デバイスを使用していない場合でも電子機器での使用に最適です。これらの電池は主に、次のような用途で使用されます。 デジタルペン 血糖測定器、温度計、血圧モニタなどの医療機器 Bluetooth ヘッドセットおよびその他の小型電子機器 LED ペンライト又はポケット懐中電灯です グラフィックタブレット 電卓 アルカリ電池は有害ですか? アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なる電池、化学的性質の異なる電池を混ぜて使わず、すべての電池を同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池はどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、に従って廃棄してください 推奨されるバッテリのリサイクルと廃棄方法を用意しています ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください 接点がきれいで導電性があることを確認します 異なる種類のバッテリーを混在させないでください 加熱したり、バッテリーを充電したりしないでください 火中に廃棄しないでください 安全に関するアドバイス: 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 再充電、短絡、粉砕、分解、 100 ℃以上の加熱、焼却は行わないでください RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様製品レンジ = RS PROサイズ = AAAA公称電圧 = 1.5V端子形状 = スタンダードIEC規格 = LR8D425mAh重量 = 6.5gRoHS指令(10物質対応)対応
タップセット RS PRO ハンドタップ M6 ISO, 材質 HSS
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。仕様ねじサイズ = M6タイプ = ストレート溝ピッチ = 1mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 3ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 6.3mmシャンクタイプ = プレーン
RS PRO 結束バンド, 225mm x 25 mm, 緑, ナイロン 66
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。仕様長さ = 225mm幅 = 25 mm色 = 緑材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 150mm x 17 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥549税込¥6041袋(10個)翌々日出荷RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。仕様長さ = 150mm幅 = 17 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ビーカー,2L
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷RS Pro PP 2 L ラボジャグですRS Pro シリーズのこの 2 リットルラボジャグは、ハンドルと目盛付きの測定スケールを備え、リットルとミリリットルの両方が示されています。取り扱いが簡単で、実験室や家庭の両方の環境で液体を正確に測定して注せることができます。 Durable ポリプロピレン( PP )製なので、ビーカーは軽量でほとんどの化学物質が不浸透です。これは、測定する必要がある物質に関係なく、腐食したり損傷を受けたりしないことを意味します。ポリプロピレンは耐衝撃性にも優れているため、通常の条件下でジャグがほとんど破損しません。 信頼の RS Pro 製品と同様に、このビーカーは、高品質と安全性を保証するために厳しくテストされています。 水や化学薬品などの物質を実験室や家庭 / 業務用キッチンで測定するために使用されるジャグは、材料を測定して混合するためによく使用されます。特長と利点.ジャグの測定 .容量は 2 リットル .ポリプロピレン( PP )製 .上昇した測定スケール .高さ: 190 mm .直径 180 mm .開口部の直径は 155 mm です .ほとんどの液体には浸透していない .通常の使用条件下では、壊れにくいRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様プロダクトタイプ = 計量ジャグ素材 = PP容量 = 2L寸法 = 155 (Dia.) x 190mm直径 = 155mm長さ = 190mm
RS PRO マジックテープ 20mm x 10m 黒
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷幅 = 20mm。長さ = 10m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 10 mRS Pro のこのバックツーバックフック / ループストリップは、結束、整理のニーズに Durable なソリューションです。ケーブル、ワイヤ、チューブを結束する場合は、ひも、ゴムバンド、ストラップの代わりに自己かん合式のフック / ループテープを使用することをお勧めします。このテープは自己締め付け式です。つまり、片側がフックで反対側がループになっているため、ストラップやタイとして簡単に使用できます。 この長さ 10 m のテープは黒色で、幅 20 mm です。目的の長さに切断するだけですぐに使用できます。ループが柔らかいため、簡単にはがせることができますが、せん断強度が高いため結合力が強くなります。RS Pro シリーズの一部として、テープは品質と耐久性を保証するためにテスト済みです。特長と利点. RS Pro の面ファスナーテープ .一方の面にフックがあり、反対側にループがある . 黒色 .長さ 10 m .幅 20 mm .高いせん断強度 .ソフトなループで簡単に剥がれますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 電線収納ケース/ラック ケーブルラック 2
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷RS Pro ケーブルラック 546 mm ( H ) x 664 mm です ( L ) x 149 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製ですケーブルとワイヤをきちんとしっかりと保管できるように作業場、工場、ガレージを整理する必要がある場合は、信頼の RS Pro ブランドのスチール製ケーブルリールラックが最適です。安定性と Durable 、また軽く、簡単に動かすことができます。 この製品には、完全に調整可能な 2 本の吊り下げロッドが付属しており、リールからケーブルを取り外す際に、ケーブルが絡みづらくなるのを防止できます。これにより、ロッドを必要な場所に配置できるため、すばやく簡単にディスペンシングできます。耐擦傷性粉体コーティングが施されたグレー色です。さらに、クリップで留めることができるため、工具を使わずに組み立てることができます。 この製品は、最も一般的なサイズのケーブルリールに適しています。寸法は、 546 mm (高さ)、 664 mm (長さ)、 149 mm (幅)です。2 段ラックが必要な場合は、拡張ユニットを購入することもできます。特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 2 段の棚 .高さは 546 mm です .幅 149 mm .長さ 664 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 2高さ = 546mm幅 = 149 mm長さ = 664mm材質 = スチール
RS PRO ソケットセット9.53 mm(3/8 Inch) 8ピース
RS PRO¥4,298税込¥4,7281セット翌々日出荷RS Pro 3/8 インチスクエアドライブ六. RS PRO のこの六 すべてのビットが S2 スチール製で、ヘビーデューティ用途向けに硬化 / 耐性加工が施されているため、信頼性が高い製品です。各ビットは、適切なドライバ及び電動工具と互換性のある 3/8 インチスクエアドライブを備えています。 ビット及びアダプタは、壁面取り付け又はローラーキャビネット内で使用可能なレール固定バーに収納されています。 ; 262-0331 262-0331 は、 6 ピース 1/2 インチスクエアドライブ六角ビットセットです ; 262-0325 262-0325 は、 1/2 インチスクエアドライブ六角ビット 7 個セットです ; 262-0319 262-0319 は 8 ピース 3/8 インチスクエアドライブ六角ビットセットです 特長と利点 Durable Hex ビット 3/8 インチのドライバとアダプタに使用するビットアダプタ 便利な取り付けレールに取り付けます すべてのビットの長さは 50 mm です 用途 六角ねじは、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまで、あらゆる用途で使用できます。この六角ドライバビットセットは、メンテナンスエンジニアから整備工まであらゆる業務用工具キットに役立ちます。 六角ねじにはどのような利点がありますか. 六角ソケットねじ又は六角ねじにより、通常のねじよりもドライバが大きなトルクをかけられるため、緩みや締め付けが簡単になります。マイナスねじやプラスねじほど一般的ではありませんが、六角ねじは、実際には製造が容易で、操作が簡単で、効果的に動作します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。すべてのソケットはクロムバナジウムスチール製で、スクリュードライバビットはS2スチール製でありヘビーデューティ用途向けに硬化及び耐性加工済み すべてのブレード長は50 mm レール固定バーは壁面取り付け、又はローラー付き収納キャビネット内で使用可仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 9.53 mm(3/8 Inch)インチまたはメートル = Metric個数 = 8ソケットヘッドタイプ = 六角ビットラチェット付属 = なしソケットサイズ = 3 → 12mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷RS Pro Mini HDMI-HDMI ケーブル、高速イーサネット、オス オス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な HDMI mini-HDMI オスケーブルは、イーサネットに対応しており、さまざまなオーディオやデバイスで使用する場合に優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように、堅牢な HDMI Mini 及び標準コネクタも備えており、カメラやテレビなどのデバイスの HDMI ポート及びソケットにケーブルをしっかりと接続します。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro のこの高速 HDMI ケーブルは、ポータブルエンターテイメントデバイスで使いやすく、標準 HDMI ソケット及び HDMI ミニソケットに適しています。 特長と利点 接続に適した HDMI Mini オス -HDMI オスコネクタ 各種電子機器 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準及び mini HDMI ソケットに対応 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 高速接続と信頼性の高い接続を確保します 用途 HDMI mini (高精細マルチメディアインターフェース) -HDMI 高速ケーブルは、さまざまな小型 HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度で簡単にデータを接続して転送できます。4K でフィルムを見たり、大画面で写真をダウンロードして表示したりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合でも、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルで十分に検討できます。HDMI mini-HDMI オスケーブルは、次のようなデバイスに最適です。 スマート TV ラップトップ タブレット DSLRカメラ 認定 RoHS REACH CE に適合しています HDMI mini HDMI micro と同じですか? いいえ。 HDMI Mini DSLR カメラや標準タブレットデバイスでよく見られますが、 HDMI Micro はスマートフォンやミニタブレットなどの小型の電子機器で見られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Mini HDMIHDMIバージョン = High Speed最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
タップセット RS PRO ハンドタップ M5 ISO, 材質 HSS
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。仕様ねじサイズ = M5タイプ = ストレート溝ピッチ = 0.8mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド全体長さ = 58mmハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 5 mmシャンクタイプ = プレーン
RS PRO 結束バンド, 325mm x 25 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。仕様長さ = 325mm幅 = 25 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 225mm x 25 mm, 黄, ナイロン 66
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。仕様長さ = 225mm幅 = 25 mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 2m
RS PRO¥299税込¥3291個翌々日出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 2 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷からの長期間にわたる保護を実現します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 500mm
RS PRO¥239税込¥2631個翌々日出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。0.5 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのオスジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックプラグを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 500mm外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 5m
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。5 m の XLR 延長ケーブルには、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットが付いています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m外被色 = 黒シリーズ = 2XLR-BKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ディスペンサ
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷RS Pro 亜鉛めっきスチールオイル缶、 5 LRS Pro のこのスチール製オイル缶は、定期的にオイルを扱う作業者に最適な保管 / ディスペンサツールです。5 リットルの容量に加えて、 TOP とバックは円筒形のデザインで使いやすくなっています。 このオイル缶は亜鉛めっきスチール製です。つまり Durable and 頑丈であり、耐錆性にも優れています。固定式分注キャップがチェーン付きのスパウトに取り付けられており、ヒンジ式カバーと併用することで、信頼性の高い選択肢となります。 このオイルは特に油の供給に適していますが、他のさまざまな非腐食性流体でも使用できます。ガレージや自動車の作業場での機械工、及び産業環境でのエンジニアに最適なオプションです。特長と利点.円筒型オイル缶 .容量は 5 リットル .オイルやその他の非腐食性液体の分注に適しています .亜鉛めっきスチール製 .ヒンジ付きカバーを装備 .チェーン付きの保持型ディスペンシングキャップ .キャリーハンドル付きRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 5L材料 = 鉄鋼危険物の類別非危険物
RS PRO テープディスペンサ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷タイプ = テープガン。併用可能製品 = パッキングテープ。テープ幅 = 50mm。。RS Pro テープガンテープディスペンサは、幅 50 mm テープこの RS Pro テープディスペンサ(「テープガン」)は、テープの保持、剥離、切断を目的に設計されています。このデバイスは、テープを素早く簡単に取り出せるように設計されているため、時間を節約し、効率を高めることができます。 耐久 Durable で、長持ちするように設計されていて、耐摩耗性のパウダーコーティングされたスチールフレームが付いています。トリガ作動式の格納式ブレードを備えているので、片手で簡単に使用できます。これにより、商品をすばやく効果的に密封できます。ブレードとテープのフラップも交換可能で、簡単に取り付けることができます。このユニットは、長さ 132 m 以下のテープロールに適合し、コア径 75 mm の幅 50 mm のロールを保持します。 このテープディスペンサは、梱包箱や荷物の梱包によく使用され、産業及び倉庫の環境で広く使用されています。この工具は、再利用可能な包装、紙のリサイクル、及びその他の倉庫作業に最適です。特長と利点.ハンドヘルドテープディスペンサ ( 「テープガン」 ) .トリガ作動 .幅 50 mm の包装用テープと併用 コア径: 75 mm .最大 132 m のテープロール長を保持しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMI
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷RS Pro 1080p DisplayPort-HDMI ケーブル、オス オス 2 mハイスペックの AV 機器に最適なケーブルをお探しですか?この m のオス オス DisplayPort-HDMI ケーブルを使用して、 DisplayPort デバイスを HD モニタ、 TV 、又はプロジェクタに接続します。 最新の DisplayPort インターフェースは、高解像度、高色深度、 Faster Refresh レートを実現し、高精細 Visual エクスペリエンス(最大解像度 1080p )を実現しています。このケーブルはさまざまな HDMI デバイスに対応しているため、デスクトップワークステーションに別のビデオディスプレイをすばやく簡単に追加したり、既存のセットアップに別の画面をリンクしたりできます。 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのケーブルは、徹底的に品質をテストされています。安定した接続を実現するためにラッチ付きの 20 ピンオスコネクタが付属しています。このコネクタフードは Durable Black PVC 製で、未使用時に保護するダストキャップが付属しています。フードの端には、ケーブルを支えるストレインリリーフもあります。特長と利点 オス オス DisplayPort ケーブル 最大 1080p 解像度 24 ビットの色深度 Faster の更新 Durable PVC の外被材 30 AWG の内部ワイヤゲージ 長さ m 表示ポート v1.1 に準拠しています HDMI V1.3b 準拠 ケーブル外径: 5.5 mm パッシブケーブルRS PROラップトップからプロジェクターにビジュアルを拡張する場合でも、高品質のゲーム体験を実現する場合でも、 DisplayPort-HDMI ケーブルは信頼性の高い標準です。次の用途で使用できます。 HDTV HDMI 対応モニタ スマートスクリーン プロジェクタ PC ゲームRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。 よくある質問 DisplayPortとHDMIの違いは何ですか DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。 DisplayPort ケーブルは、複数の画面を接続する場合に適しており、ポート つで最大 台のモニタを接続できます。したがって、ビデオウォールなどの用途では、 DisplayPort インターフェースが推奨されます。 ほとんどの場合、 HDMI DisplayPort の品質差は無視できる程度ですが、 DisplayPort ケーブルは、 HDMI ケーブルよりも長いケーブル長で、通常、低解像度の損失を維持できます。 DisplayPort は、高解像度、高色深度、 Faster Refresh レートも備えており、優れた高精細 Visual エクスペリエンスを実現しています。 DisplayPortはオーディオをサポートしますか はい、 DisplayPort はマルチチャンネルオーディオ要件をサポートし、幅広い高精細オーディオ形式をサポートしています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWG色黒ケーブル長(m)2材質(シース)PVCAWG30最大解像度1080pRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-オスコネクタ1DisplayPort(オス)コネクタ2HDMI(オス)
ハンマー RS PRO 中炭素鋼
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷RS Pro カーブクローハンマー 16 オンス. RS Pro のクローハンマーは、高品質の手動工具です。物体からチゼルや引き抜き釘に強打をかけるなど、さまざまな作業に最適です。RS Pro クローハンマーは、熱処理を施した中炭素鋼製研磨済みクローヘッドを備え、卓越した耐久性と耐腐食性を実現しています。このハンマーは、黒色 PVE (ポリビニールエーテル)成形のスチール製チューブ型ハンドルも備えており、快適でグリップに優れています。RS Pro クローハンマーは、業務用の規格に準拠して製造されており、バランスのとれた強力な力を発揮します。このハンマーは、 DIY 愛好家やプロの工具箱に必須の優れた素材で、高品質で信頼性の高い工具です。このハンマーがあれば、 GET を実行できます。特長と利点. 16 オンス中炭素鋼製クローヘッドは熱処理されており、耐久性と強度に優れています ブラック PVE 成形ケース付きのカーボンスチール製チューブ型ハンドルにより、優れたグリップ性と快適性を提供 Durable なハンマーは、プロフェッショナルな標準に合わせて作られています さまざまな作業に適しています. 用途. クローハンマーは、フラット側とクローを含む 2 つの側面を備えたヘッドを備えるタイプのハンマーです。平らな側は物体や材料を強く打撃する場合に最適です。湾曲した側クローは物体から釘を取り除く場合に最適です。クローハンマーは、あらゆる工具ボックスに不可欠な工具で、一般的に次のような場所で使用されます。 建設 DIY 改装 作業場 大工作業. よくある質問. ハンマーの重量は.. クローヘッドの重量は 450 g 、全体の重量は 453.6 g です. カーブしたハンマーヘッドの利点は何ですか.. カーブしたヘッドの付いたクローハンマーを使用すると、釘などの物体の下にクローをくさび止めし、引き戻すのが簡単になります。仕様ハンマーの種類 = クローハンマーヘッド材質 = 中炭素鋼ハンドル材質 = 炭素鋼重さ = 450g
RS PRO シリアルケーブル, 5m
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷RS Pro 5 m D9 極オス対 D9 極メスストレートスルーシリアル RS Pro のこのストレートスルーシリアルケーブルは、一方の端に D9 オスコネクタ、もう一方の端に Female D9 コネクタが付いており、高品質で信頼性の高い接続を実現します。コンピュータを DCE (データ回路終端装置)に接続するのに最適です。 モデムなどのデバイス。メスコネクタは、確実に接続するための六角ナットも備えています。このケーブルには PVC シースが採用されており、優れた耐腐食性と耐久性を実現しています。また、フードの端部にストレインリリーフが付いているため、ケーブルを支持してケーブルの割れを防止します。このケーブルは、ドレインワイヤ付きのアルミマイラーホイルシールドも備えており、 EMI 干渉を防止しながら品質と性能を向上します。この Durable Serial ケーブルは、 RS232 シリアルデバイスをより離れた場所で接続する必要がある用途に最適な延長ケーブルです。 特長と利点 D9 オス対 D9 メスコネクタ 9 極 RS232 シリアルコネクタのピン配置 耐久性と保護性に優れたグレーの PVC ケーブルフレックス ケーブルを支え、ケーブルが割れないようにするために、フードの端にストレインリリーフを施します 耐腐食性に優れた金フラッシュピン アルミマイラーホイルシールド PC と DCE (データ回路終端装置)の接続など、さまざまな用途に最適 用途 シリアルケーブルは、 RS232 通信用途で一般的に使用され、モデムなどのデバイスをコンピュータに接続できます。この種類のケーブルには、シリアルポートに接続するための多数のピンを備えたさまざまなコネクタがあります。この種類のシリアル延長ケーブルは、さまざまな用途でシリアルケーブルの長さを延長する場合に最適です。次のようなデバイスをコンピュータに接続するために使用できます。 モデム 電源 プリンタ プロジェクタ 画面 よくある質問 このケーブルはストレートですか はい、ストレートケーブルです。 これと互換性があるシリアルポートのサイズはどれですか 9 ピンシリアルポートに適しています。仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 2 PCB
RS PRO¥279税込¥3071個翌々日出荷電池タイプ = 単3電池。セルの数 = 2。マウント = PCB。タイプ = バッテリホルダー。最大セル直径 = 13.85mm。寸法 = 57.6 x 31.2 x 15mm。接点タイプ = コイルバネ。電池シェル材質 = PP。接点材質 = ニッケルめっき鋼。。RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングこの RS Pro の電池ホルダは、 2 本の単三電池を収納できます。高品質構造により、バッテリ駆動デバイスに電力を供給するための便利で丈夫なオプションになっています。 Coil スプリングコンタクトはニッケルめっきスチール製で、ボディが黒のポリプロピレン( PP )製なので、 Durable で、衝撃、振動、化学薬品に対する耐性があります。つまり、電池を所定の位置に保ち、さまざまな用途で保護することができます。この電池ホルダには、電池駆動デバイスへの取り付けや挿入が簡単にできる基板( PCB )マウントがあります。57.6 ( W ) x 31.2 ( H ) x 15 mm ( D )のコンパクトな寸法で、感電リスクを軽減するための国際的な静電制御規格に適合しています。 この電池ホルダは、単 3 形乾電池 2 本を必要とする機器に電源を供給するのに役立ちます。電子玩具、回路基板、デジタルフォトフレームなどの製品によく使用されています。特長と利点.単三電池 2 本用の電池ホルダー .寸法: 57.6 mm (幅) x 31.2 mm (高さ) X 15 mm ( D ) .黒ポリプロピレン( PP )製ボディで、耐薬品性、耐衝撃性、耐振動性に優れています . Coil スプリング Terminal 接点はニッケルめっきスチール製 .プリント回路基板( PCB )マウント . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ダイナットセット
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷RS Pro HSS ダイナット 7 個セット、 M3-M12. RS Pro の 7 ピースダイナットセットについて紹介します。この高品質のセットには、留め具、穴などの新しいねじ山をきれいにしたり、切るのに必要な必須の機器とアクセサリがすべて揃っています。HSS (高速度鋼)材料を使用することで、より硬い材料を簡単に精密かつ効率的に切断できるため、業務用職人や一般的なエンジニアリングや車載用途に最適です。特長と利点:. RS Pro のこのダイナットセットは、留め具のオス部分にある損傷又は腐食したねじ山の清掃及び修理に最適です セット内のピースは HSS 構造になっているため、金属に容易かつ清潔に切断でき、耐久性も高く、工具寿命も長くなっています このセットのツールは、精密なねじ切りに必要なすべてのものを提供します 六角ダイは、スペースが限られている場合でもレンチやソケットと併用でき、修理やメンテナンス作業に最適です 各ピースには、適切な部品をすばやく識別できるように、便利なケースにラベルが付けられているため、欠落している部品を簡単に特定できます このセットの部品はすべてポケットサイズの金属収納ケースにきちんと収納されるため、容易に運搬して保護でき、錆や腐食が発生しないようになっています. 用途:. タップ / ダイセットは、留め具や留め具の穴がねじ山になっていて使用不能になる場合に必須のキットです。タップ / ダイキットを使用することで、新しいねじ山を切断したり、ねじ山を損傷した場合に修復できます。特に、ねじ山がある場合や、何年も蓄積してきた蓄積による腐食が大きい場合に便利です。タップ / ダイセットは、通常、タップとダイで構成されます。このタップは、内側にねじ山を切るように設計されているため、留め具の穴又はナットに使用します。一方、ダイは、ボルトなどの外側のねじ山に使用します。このようなセットは、次の用途で最も一般的に使用されます。 自動車の用途と修理 一般的なメンテナンスワークショップ DIY 機械の修理. タップとねじ切りの違いは何ですか.. ねじ山をタップしてねじ切りすると、ねじ山を形成するために使用されるプロセスになります。タップすると、セットのタップ部分が使用され、内部スレッドが作成されます。ねじ切りとは、外付けのねじ山を切るためにダイで使用される処理のことです。HSS ダイナットセットを選択する理由. HSS ダイセットを選択することで、 Durable 及び hardy 材料を選択して、常に高品質の結果を達成していることを確認できます。HSS は、耐摩耗性が高く、耐久性や硬化性を失うことなく高温にも耐えることができるため、連続使用に最適です。また、頑固な材質を使用している場合 Faster を実行し、耐用期間が長くなります。このセットには何が付属していますか.. M3 ~ M12 のダイナット 金属製保管ケース仕様ねじサイズ = M3 → M12個数 = 7材質 = HSS
タップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 DIN, 材質 HSS
RS PRO¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = ハンドタップ及びドリルセット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。シャンク標準 = DIN。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS ハンドタップ / ドリル. RS PRO の包括的なスチールタップセットは、業務用途に最適です。HSS (高速度鋼)製で、このセットには、ドリルビットだけでなく、ボトムタップ、セカンドタップ、テーパータップが含まれています。このキットは、スルーホールを手作業でタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。 高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利な金属製キャリングスズに収納されています。 スズ缶の包括的な整理ケースでは、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管することができます。 特長と利点 Durable な高速鋼構造 ドリル加工とタップ加工の両方に適しています プロフェッショナル用途に適した総合的なメトリックダイセット 内部オーガナイザ付きの頑丈な金属製ケースに入っています セットの内容 21 ピース : HSS DIN32 タップ ( テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップ、 M3 タップ、 M4 タップ、 M5 タップ、 M6 タップ、 M8 、 M10 タップ、 M12 タップ 7 ピース: HSS DIN338 ドリル: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm 調整可能タップレンチ 1 本 No 1 このキットは、貫通穴を手でタップする場合に使用できます 材質:高速度鋼 タップの公差等級: 6H 用途 タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装 タップレンチは付属していますか. はい、このセットにはタップレンチが付属します。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷RS Pro 汎用手動ボールバルブ. 産業用途向け RS Pro 汎用手動ボールバルブについて紹介します。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。ステンレススチールボールバルブは、腐食に対する耐性のある素材を使用し、腐食性の高い環境でよく見られます。 RS Pro では、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の、レデュースボア、 1/4 回転ステンレススチールボール弁を幅広く取り揃えています。各種のサイズを取り揃えています。; 499-2789 499-2789 - 1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2795 499-2795 - 1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2802 499-2802 -3/4 インチ BSPP F-F ; 499-2824 499-2824 -1-1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2830 499-2830 - 1-1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2846 499-2846 - 2 インチ BSPP F-F. 特長と利点:. ボールバルブ一体型、ねじ式エンド ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート: 1/4 → 3インチ(DN8 - DN80) W.P : 1000 WOG (水、油、ガス定格値)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ねじのタイプ: ASTM B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226 材質:. ボディ、リテーナー、ボール - ASTM A351-CF8M 及び ASTM A351-CF8 シートA / B - PTFE/RTFE ステム - AISI 316 スラストワッシャ / パッキング - PTFE グランドリング、スプリングワッシャ、ステムナット、ハンドル - AISI 304 ハンドル.ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC ロック装置 - ステンレススチール 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。仕様タイプ = 縮小ボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = ステンレス鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 1000psi最大動作圧力バール = 68バール
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷RS Pro 汎用手動ボールバルブ. 産業用途向け RS Pro 汎用手動ボールバルブについて紹介します。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。ステンレススチールボールバルブは、腐食に対する耐性のある素材を使用し、腐食性の高い環境でよく見られます。 RS Pro では、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の、レデュースボア、 1/4 回転ステンレススチールボール弁を幅広く取り揃えています。各種のサイズを取り揃えています。; 499-2789 499-2789 - 1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2795 499-2795 - 1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2802 499-2802 -3/4 インチ BSPP F-F ; 499-2824 499-2824 -1-1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2830 499-2830 - 1-1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2846 499-2846 - 2 インチ BSPP F-F. 特長と利点:. ボールバルブ一体型、ねじ式エンド ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート: 1/4 → 3インチ(DN8 - DN80) W.P : 1000 WOG (水、油、ガス定格値)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ねじのタイプ: ASTM B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226 材質:. ボディ、リテーナー、ボール - ASTM A351-CF8M 及び ASTM A351-CF8 シートA / B - PTFE/RTFE ステム - AISI 316 スラストワッシャ / パッキング - PTFE グランドリング、スプリングワッシャ、ステムナット、ハンドル - AISI 304 ハンドル.ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC ロック装置 - ステンレススチール 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。仕様タイプ = 縮小ボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = ステンレス鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 1000psi最大動作圧力バール = 68バール
...