カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 同軸コネクタ(2)
    • 基板用コネクタ(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • JEFCOM(ジェフコム)(10)
  • NSK(日本セキュリティ)(2)
  • マル信無線電機(1)
  • マザーツール(4)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
  • エスコ(5)
  • カナレ電気(6)
  • JVC(3)
  • ブロードウォッチ(7)
  • 東進電機工業(8)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(5)
  • キャロットシステムズ(4)
  • フジパーツ(4)
  • イメージニクス(4)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
  • 安達商事(4)
  • TOA(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc rca」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC RS PRO

    RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    仕様終端1 = オス RCA (1)終端2 = メス BNC (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = BNCジェンダーから変換 = オスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮最低使用温度 = -65℃フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ニッケル RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ニッケル

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 250MHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS BNC/RCA RF同軸アダプタ. BNC/RCA 75 Ω RF同軸アダプタ製品は、ニッケルめっき黄銅ボディ、POM絶縁体、及び金めっきセンターコンタクトを備えています。 品番< 790-2805') 790-2805/は、BNCプラグ-RCAジャックアダプタ 品番< 790-2809') 790-2809/は、RCAプラグ-BNCジャックアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - RCA プラグ - ジャック RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - RCA プラグ - ジャック

    RS PRO
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-RCAソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = RCAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 銀長さ = 25.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, 鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC RS PRO

    RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様終端1 = メス RCA (1)終端2 = オス BNC (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = BNCジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = オス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮最低使用温度 = -65℃フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸変換アダプタ RCA - BNC プラグ - ジャック RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ RCA - BNC プラグ - ジャック

    RS PRO
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 金長さ = 25mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチパネル RS PRO

    RS PRO パッチパネル

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    これらのパネルには、XLR形式のフィードスルーコネクタを取り付けるために16 x 24 mmの穴が開いています。ねじ込み式のM3 x 0.50又は#4-40 UNC取り付けブッシュのオプションが用意されています。コネクタのラベルストリップは前面にあり、ケーブルストレインリリーフバーは背面に取り付けられます。 用途には、ブロードキャスト及びAV用パッチパネル、MIL、医療、制御及び計装向けの信号入出力パネルなどがあります。1Uアセンブリは、BNC、シングル / デュアルのUSB又はRJ45システム設計者が必要とする、特定のコネクタを搭載して出荷できます。これらの組み立て済みパネルにより、システムの組み立てが簡単になり、製造時間、部品数、及びコストを削減することができます。 フィードスルーコネクタシリーズを使用すると、設計者は、オーディオ、ビデオ、デジタル、光学、ネットワーク、データフィードを、放送、照明、オーディオ、産業用途の業務用機器に統合できます。注: RJ45 、 HDMI 、 BNC 、 USB3.0 (シングル及びデュアル)に対応しています。既存のシリーズは、 Firewire 、 HDMI A-A 、 50 Ω BNC などの形式、 USB2 A-B / B-A チェンジャソケット、 USB3 → USB3 のさまざまな構成において、アナログ、デジタル、光フィードスルー接続を実現しています。LC 及び SC ファイバ、(デュプレックスとシンプレックス)、 UTP 及び FTP RJ45 (シールド付き及びシールドなし)、 TOSLINK 、 RCA フォノなど、一般的なデータ / イーサネットコネクタもあります。 機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。
    仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 16ラック高さ = 1U深さ = 98mmRoHS指令(10物質対応)対応