カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • エレコム(8)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • TogoPower(4)
  • ELPA(2)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • LG(1)
  • StarTech.com(1)
  • Anker(アンカー)(1)
  • Fishiman(フィッシュマン)(1)
  • 未来舎(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-c3000」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO カプラープラグ RS PRO

    RS PRO カプラープラグ

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
    仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 6.35mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カプラープラグ RS PRO

    RS PRO カプラープラグ

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
    仕様ネジ接続 = 3/8 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 9.525mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カプラープラグ RS PRO

    RS PRO カプラープラグ

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
    仕様カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カプラープラグ RS PRO

    RS PRO カプラープラグ

    RS PRO
    9,198税込10,118
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
    仕様ネジ接続 = 3/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 9.525mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カプラープラグ RS PRO

    RS PRO カプラープラグ

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
    仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 6.35mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックエアカップリング RS PRO

    RS PRO クイックエアカップリング

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1.6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
    仕様ネジ接続 = G 3/8 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カプラープラグ RS PRO

    RS PRO カプラープラグ

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
    仕様カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ材料 = 真鍮最高使用圧力 = 16バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カプラープラグ RS PRO

    RS PRO カプラープラグ

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
    仕様カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カプラープラグ RS PRO

    RS PRO カプラープラグ

    RS PRO
    8,598税込9,458
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
    仕様ネジ接続 = 1/4 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 6.35mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カプラープラグ RS PRO

    RS PRO カプラープラグ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
    仕様ネジ接続 = 1/2 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 12.7mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックエアカップリング RS PRO

    RS PRO クイックエアカップリング

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1.6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
    仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カプラープラグ RS PRO

    RS PRO カプラープラグ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
    仕様ネジ接続 = 1/2 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 12.7mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックエアカップリング RS PRO

    RS PRO クイックエアカップリング

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro クイックコネクトカップリングソケットRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、自閉式です。ホースバーブは 10 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24 、 Parker 20 / 30 - 1 / 4 、 TEMA 1400 、 HANSEN 3000 、 CEJN 310 、 INDUSTRIAL 1/4 、 GROMELLE 600 及び US-MIL SPEC C-4109 。特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 B-12
    仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 10mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックエアカップリング RS PRO

    RS PRO クイックエアカップリング

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro オスクイックカップリングRS Pro 1/2 インチ G オスクイック接続カップリングソケットは、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、メスねじ接続になっています。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24 、 Parker 20 / 30 - 1 / 4 、 TEMA 1400 、 HANSEN 3000 、 CEJN 310 、 INDUSTRIAL 1/4 、 GROMELLE 600 及び US-MIL SPEC C-4109 。特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 B-12
    仕様ネジ接続 = G 1/2 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/2インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックエアカップリング RS PRO

    RS PRO クイックエアカップリング

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1.6 MPa) - 動作温度: -20 ℃ → +80 ℃ - 流体: 圧縮空気
    仕様ネジ接続 = G 3/8 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 16バール仕上げ = ニッケルめっき黄銅シール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応