カテゴリ

  • 制御機器(903)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(332)
  • 機構部品(310)
  • メカニカル部品(199)
  • 作業工具(150)
  • 切削工具(66)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 電気材料(52)
  • 研磨材(50)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 家電(32)
  • 測定用品(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 電動工具(22)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 防犯用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 保管用品(12)
  • テープ(10)
  • 梱包用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 物流用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 手袋(6)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 安全標識(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 事務用品(3)
  • 防災用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(6)
  • D'Addario(210)
  • EPCOS(266)
  • omron(オムロン)(358)
  • onsemi(234)
  • Panasonic(パナソニック)(465)
  • SMC(419)
  • StarTech.com(433)
  • VISHAY(1,114)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](609)
  • エレコム(1,121)
  • ゴールドメダル(582)
  • スズキ(408)
  • トリニティ(290)
  • プロトブレンボ(214)
  • メディアカバーマーケット(440)
  • 三菱ふそう(227)
  • 天領まな板(260)
  • 山県化学(369)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1,719)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br10」の検索結果

特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,455件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ

    RS PRO
    ¥219,800税込¥241,780
    1箱(80個)
    8日以内出荷
    仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 1000μF, ,16V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 1000μF, ,16V dc

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。長さ = 12mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 5mm。極性あり = 極性mA。誘電正接 = 16%。。RS PRO V10
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 炭素皮膜 抵抗器 0.5W 10kΩ ±5% RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜 抵抗器 0.5W 10kΩ ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 10μF, ,400V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 10μF, ,400V dc

    RS PRO
    ¥989税込¥1,088
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。長さ = 20mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 20%。。汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:10mm RS PRO

    RS PRO ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:10mm

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    併用可能製品 = Universal Rectangular Alu。長さ = 14mm。幅 = 14mm。高さ = 10mm。寸法 = 14 x 14 x 10mm。熱抵抗 = 26.5K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm シルバー

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 18mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴長さ = 18mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 2200μF, ,50V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 2200μF, ,50V dc

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 36mm。高さ = 36mm。長さ = 36mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 2000h。シリーズ = RSA。誘電正接 = 10%。。RS PRO V10
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 10μF, ,50V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 10μF, ,50V dc

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 7mm。高さ = 7mm。長さ = 7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 2mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 10%。。RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm 黒

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(10個)
    当日出荷
    ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 25mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,10 x 13.5 x 4mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,10 x 13.5 x 4mm

    RS PRO
    ¥559税込¥615
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。ラッチタイプ = トグルラッチ。寸法 = 10 x 13.5 x 4mm。奥行き(深さ) = 4 mm。長さ = 10mm。幅 = 13.5mm。。キャッチとラッチは別売り。関連する項目については、次を参照 キャッチ: RS品番 ; 726-4157 726-4157 を参照 ラッチ: RS品番726-4153を参照 添付の図は ; 726-4153 726-4153 も記載. バネ式ステンレススチール小型ラッチ. 耐食性の高いバネ式ラッチ ラッチからキャッチまでの距離は12 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自己融着テープ RS PRO 50mm x 10m RS PRO

    自己融着テープ RS PRO 50mm x 10m

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色自己融着型非粘着式ポリイソブチレンベースのテープです。強力で弾性に優れており、裏地の薄いフィルムはきれいかつ簡単に剥がせます。このテープの厚さは 0.50 mm 、幅 50 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点ほどきやすい 優れた柔軟性 水、オゾン、及び UV に対する耐性があります 優れた低温 / 高温性能 扱いにくい形状に対する高い順応性 破断荷重は 20.0 N/cm です 伸び率は 600% です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業認定B.T.仕様 m128
    仕様幅 = 50mm長さ = 10m
  • RS PRO ホースリール 30m RS PRO

    RS PRO ホースリール 30m

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ホースの長さ = 30m。ホース内径 = 8mm。ホース付属 = あり。使用圧力 = 200psi。取り付け = フリースタンディング。インレット接続 = 1/4インチ。出口接続 = 1/4インチ。操作短縮 = 手動。。取り付けブラケットと金具で壁面に取り付け可能. 手動ホースリール(オススイベル継手及びガード付). ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホースやエアホース、ウォーターホースなど、ホースを効率的に収納して分配するための手段です。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、チューブが緩んでいるときに人身事故が発生する危険性を防止します。 これらの業務用ホースリールは、適切な空圧工具と併用するように設計されており、建設現場、製造施設、自動メンテナンス、家庭の DIY などの用途に最適です。エーテル強化型ポリウレタンホースは、優れた柔軟性を備えており、水分やカビに対する耐性を備えています。 . これらの自立式ホースリールは、 360 ° 回転するベースを備えているので操作性が向上し、使用中の移動の柔軟性が向上します。また、取り付けブラケットと金具を使用して壁面に取り付けることもできます。 リール ; 873-8854 873-8854 ; ; はホース径が 8 mm 、ホース長が 30 m 、リール 873-8857 はホース径が 9.5 mm 、ホース長が 25 m 、 873-8860 はホース径が 10 mm 、ホース長が 30 m です。すべてのホースは 200 psi の圧力を供給します。 . 特長と利点. 使いやすさを追求した360 °回転ベース RoHS準拠及びシリコンフリー 高耐久強化スチール構造 壁への着脱が簡単で屋外用途に最適 使用温度範囲: -40 → +60 ℃ . よくある質問. ホースリールとは何ですか. ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 . ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ホースリールのサイズと容量 保管するホースの直径と長さ ホースリールが管理する水圧。 ホースリールの材質 ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ホースリールをどこに保管するか. どのようにホースとホースリールを保護するか. . どのような種類のホースリールがありますか.. 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです 通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。 . スプリング式ホースリール スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 . エアホースリール ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。
  • RS PRO アワーメータ カウンタ アナログ 6 DINレール取付 RS PRO

    RS PRO アワーメータ カウンタ アナログ 6 DINレール取付

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    電源電圧 = 10 → 80 V dc。カウントモード = 時間。ディスプレイのタイプ = アナログ。入力方式 = 電圧。接続タイプ = スペード端子。リセット方法 = リセットなし。表示桁数 = 6。実装タイプ = DINレール。カウント方向 = アップ。文字の高さ寸法 = 3.6 mm。カットアウトサイズ = 100 x 45 x 36 mm。測定範囲 = 0 → 99999.9h。。RS Pro 、 6 桁、アナログ、カウンタ、 10 → 80 V dcこの RS Pro 6 桁アナログ時間カウンタは、装置の動作時間を正確に正確に通知します。合計時間は、稼働中のインジケータで時間と 10 分の 1 単位で確認できます。 このユニットは、 DIN ( Deutsche Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization )レールに取り付けて簡単に設置できます。全体の寸法は( H ) 100 mm 、( W ) 45 mm 、( L ) 36 mm で、スペースが限られている場合に適しています。このカウンタは、さまざまな DC 電圧電源で動作します。リセットできません。自動サイクルがゼロになり、カウントアップ方向になります。 RS Pro 製品の他のユニットと同様に、信頼性と一貫性このカウンタのエンクロージャは IP40 等級で、 1 mm を超えるほこり、ワイヤ、工具から保護されます。このタイプの製品は、商業や産業で一般的に使用されています。特長と利点.アナログ時間カウンター .スペード Terminal .電子式メーター .測定範囲は 0 ~ 99999.9 時間です .最低動作温度は -5 ° C です .供給電圧は 10 ~ 80 V dc です .寸法( H ) 100 mm x ( W )を切ります。 45 x ( L ) 36 mm .桁の高さは 3.6 mm . 6 桁 .リセットなし .カウント方向の上方(増分) . DIN レール取り付け ( Deutsche Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) .電圧入力 .長方形 .アナログディスプレイ .測定精度 ± 0.02 % .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . CE 認定を取得しているため、健康、安全、環境に対する保護を実現します . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ドリルビットセット HSS, 19個 RS PRO

    RS PRO ドリルビットセット HSS, 19個

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    ドリルビット 1 → 10 mm、0.5 mm刻み. RS PRO HSSドリルビット19点セット. RS PROが提供する、高性能が得られるチタンコーティングを施したHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、高炭素鋼ビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 → 10 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。このハイスピードスチール(HSS)ドリルビットは単体のハイスピードスチールで製造されており、熱や応力による破損及び潰れを低減します。チタンコーティングにより素材の摩擦が低減され、標準のHSSビットに比べてドリルビットの寿命が3倍以上長くなります。高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。代表的用途. HSSビットは先端が部分的に研磨されており、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。特長と利点. HSSドリルビット19点セット 摩擦を軽減するチタンコーティング HRC 60 → 66で熱処理済み スプリットポイント: 135 ° ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減 通常の高炭素鋼ビットよりも高速で切削でき長寿命 ドリル収納用の成形硬質インサート付きヘビーデューティスチールケース. よくある質問. Q.ジョバーの意味は.. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。Q.HSSとは.. A.HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。
    仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 19最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビット
  • RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6 RS PRO

    RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    RS Pro のスリム RJ45 Cat6 フロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 コネクタ . Cat6 .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用 .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8318) : 218-8318 . FM SLIM FT Ca6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8321) : 218-8321CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
    仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat6実装タイプ = パネルマウント極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 10m RS PRO

    RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 10m

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - メス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 10 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きのオス / メス 3.5 mm ジャックコネクタを使用して設計されたこのケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの縁の周囲で、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
    仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 10m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB A → USB B

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    RS Pro NewLink 10 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径が 5 mm です。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。プラグアンドプレイ 追加のドライバは不要です USBバス電源駆動
    仕様長さ = 10mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ブースタケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フックテープ 20mm x 5m 黒 RS PRO

    RS PRO フックテープ 20mm x 5m 黒

    RS PRO
    ¥789税込¥868
    1個
    3日以内出荷
    幅 = 20mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック。色 = 黒。。RS PRO 10
  • RS PRO インジケータライト 3.7 V E10 300 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 3.7 V E10 300 mA

    RS PRO
    ¥139税込¥153
    1個
    8日以内出荷
    定格電圧 = 3.7 V。口金 = E10。定格電流 = 300 mA。直径 = 10mm。長さ = 25 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 10 lm。寿命 = 10h。。E10レンズエンド(ティートタイプ)MES. 細い光線が必要な用途に最適
    直径(Φmm)10定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    タイプ = 2極。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/8インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 10mm。安全に使用 = ガス。ハンドル材質 = ナイロン。最大作働圧力psi = 580psi。最大動作圧力バール = 40バール。。RS PRO 15
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フックテープ 20mm x 5m 黒 RS PRO

    RS PRO フックテープ 20mm x 5m 黒

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    幅 = 20mm。長さ = 5m。フックタイプ = フックテープ。色 = 黒。。RS PRO 10
  • RS PRO コンデンサ 100nF, ,100V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 100nF, ,100V dc

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。長さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 2mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 10%。。汎用、ラジアル、 63 → 350 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 75dB フランジマウント RS PRO

    RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 75dB フランジマウント

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    実装タイプ = フランジマウント。最小供給電圧 = 9V dc。最大供給電圧 = 15V dc。サウンドレベル = 75dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。高さ = 15.5mm。寸法 = 33.5 x 17 x 15.5mm。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。最大周波数 = 0.5kHz。最小周波数 = 300Hz。。RS PRO 16
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 10μF, ,50V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 10μF, ,50V dc

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。長さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。誘電正接 = 10%。。汎用、ラジアル 25 → 50 V. この RS ブランドの LHK シリーズ 105 ° C アキシャルアルミコンデンサは、安全な換気構造設計を採用しています。さまざまな用途に使われています。一般的には通信機器用途やスイッチング電源に使用されています。安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO サークリッププライヤー 135 mm サークリッププライヤー RS PRO

    RS PRO サークリッププライヤー 135 mm サークリッププライヤー

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    プライヤータイプ = サークリッププライヤー。全体長さ = 135 mm。材質 = クロムモリブデン鋼。スナップリングサイズの範囲 = 3 → 10 mm。。RS Pro DIN規格サークリッププライヤ. ドイツ工業規格に準拠した高品質な汎用型のサークリッププライヤです。
  • RS PRO サークリッププライヤー 135 mm サークリッププライヤー RS PRO

    RS PRO サークリッププライヤー 135 mm サークリッププライヤー

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    プライヤータイプ = サークリッププライヤー。全体長さ = 135 mm。チップ形状 = ライトアングル。スナップリングサイズの範囲 = 3 → 10 mm。。RS Pro DIN規格サークリッププライヤ. ドイツ工業規格に準拠した高品質な汎用型のサークリッププライヤです。
  • RS PRO サークリッププライヤー 125 mm サークリッププライヤー RS PRO

    RS PRO サークリッププライヤー 125 mm サークリッププライヤー

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    プライヤータイプ = サークリッププライヤー。全体長さ = 125 mm。材質 = クロムモリブデン鋼。スナップリングサイズの範囲 = 3 → 10 mm。。RS Pro DIN規格サークリッププライヤ. ドイツ工業規格に準拠した高品質な汎用型のサークリッププライヤです。
  • RS PRO インジケータライト 2.5 V E10 300 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 2.5 V E10 300 mA

    RS PRO
    ¥229税込¥252
    1個
    8日以内出荷
    定格電圧 = 2.5 V。口金 = E10。定格電流 = 300 mA。直径 = 10mm。長さ = 25 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 5.3 lm。寿命 = 15h。。E10レンズエンド(ティートタイプ)MES. 細い光線が必要な用途に最適
    直径(Φmm)10定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マジックテープ 20mm x 10m 黒 RS PRO

    RS PRO マジックテープ 20mm x 10m 黒

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    幅 = 20mm。長さ = 10m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 10 mRS Pro のこのバックツーバックフック / ループストリップは、結束、整理のニーズに Durable なソリューションです。ケーブル、ワイヤ、チューブを結束する場合は、ひも、ゴムバンド、ストラップの代わりに自己かん合式のフック / ループテープを使用することをお勧めします。このテープは自己締め付け式です。つまり、片側がフックで反対側がループになっているため、ストラップやタイとして簡単に使用できます。 この長さ 10 m のテープは黒色で、幅 20 mm です。目的の長さに切断するだけですぐに使用できます。ループが柔らかいため、簡単にはがせることができますが、せん断強度が高いため結合力が強くなります。RS Pro シリーズの一部として、テープは品質と耐久性を保証するためにテスト済みです。特長と利点. RS Pro の面ファスナーテープ .一方の面にフックがあり、反対側にループがある . 黒色 .長さ 10 m .幅 20 mm .高いせん断強度 .ソフトなループで簡単に剥がれますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO 充電式電池パック RS PRO

    RS PRO 充電式電池パック

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 12V。セルの数 = 10。容量 = 2Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 単三形。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS PRO ニッケル水素電池パック. メーカー独自ブランドの RS Pro 充電式単三ニッケル水素(NiMH)電池パックは、家庭用向けの最適な製品です。 この充電式電池は、低消費電力でアルカリ電池の約75%の容量があり、高消費電力用途(デジタルカメラなど)ではアルカリ電池の性能を上回ることができます。ニッケル水素電池は、電池寿命が5年以下ですが、数百回の充電が可能で、数百本分のアルカリ電池に相当します。便利で、経済的です。ニッケル水素充電式単三電池の利点. 通常、数百回の充電が可能です 高率放電で効率的 ニッケルカドミウム電池よりも大容量 幅広い動作温度‐充電:0℃~50℃、放電:0℃~50℃. ニッケル水素電池の用途. パーソナルケア 家庭用電化製品 照明 医療 スマートホーム おもちゃ 自動車 6 . 24 V のバッテリから選択可能. ニッケル水素電池は有害ですか.. メーカーや種類の異なる電池を混用せず、電池を全部まとめて交換することでリスクを減らすことができます。ニッケル水素電池を極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいので電池を落とさないでください。安全に関する注意. 子どもの手の届かない、見えない場所に保管してください。ニッケル水素電池を廃棄する方法は.. 規制に従って電池をリサイクルしてください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソケット 標準ソケット 10mm RS PRO

    RS PRO ソケット 標準ソケット 10mm

    RS PRO
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷
    ソケットサイズ = 10mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
  • RS PRO 充電式電池パック RS PRO

    RS PRO 充電式電池パック

    RS PRO
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 12V。セルの数 = 10。容量 = 4Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 単二形。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS PRO ニッケル水素電池パック. メーカー独自ブランドの RS Pro 充電式単三ニッケル水素(NiMH)電池パックは、家庭用向けの最適な製品です。 この充電式電池は、低消費電力でアルカリ電池の約75%の容量があり、高消費電力用途(デジタルカメラなど)ではアルカリ電池の性能を上回ることができます。ニッケル水素電池は、電池寿命が5年以下ですが、数百回の充電が可能で、数百本分のアルカリ電池に相当します。便利で、経済的です。ニッケル水素充電式単三電池の利点. 通常、数百回の充電が可能です 高率放電で効率的 ニッケルカドミウム電池よりも大容量 幅広い動作温度‐充電:0℃~50℃、放電:0℃~50℃. ニッケル水素電池の用途. パーソナルケア 家庭用電化製品 照明 医療 スマートホーム おもちゃ 自動車 6 . 24 V のバッテリから選択可能. ニッケル水素電池は有害ですか.. メーカーや種類の異なる電池を混用せず、電池を全部まとめて交換することでリスクを減らすことができます。ニッケル水素電池を極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいので電池を落とさないでください。安全に関する注意. 子どもの手の届かない、見えない場所に保管してください。ニッケル水素電池を廃棄する方法は.. 規制に従って電池をリサイクルしてください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソケット 標準ソケット 10mm RS PRO

    RS PRO ソケット 標準ソケット 10mm

    RS PRO
    ¥819税込¥901
    1個
    3日以内出荷
    ソケットサイズ = 10mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
  • RS PRO ソケット 標準ソケット 10mm RS PRO

    RS PRO ソケット 標準ソケット 10mm

    RS PRO
    ¥539税込¥593
    1個
    3日以内出荷
    ソケットサイズ = 10mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
  • RS PRO インジケータライト 2.4 V E10 300 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 2.4 V E10 300 mA

    RS PRO
    ¥169税込¥186
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 2.4 V。口金 = E10。定格電流 = 300 mA。直径 = 9mm。長さ = 25 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 6 lm。寿命 = 4h。。E10、近-遠高輝度、MES. 照射出力を増幅するレンズ設計
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピンパンチセット 10本 RS PRO

    RS PRO ピンパンチセット 10本

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    シャンク径 = 5 → 32 mm。個数 = 10。パンチタイプ = ワッド。。RS Pro. RS PRO の 10 ピース Wad パンチセットをご紹介します。この高品質セットは、さまざまな材料で正確な穴を開けるのに最適です。この業務用標準 10 点キットは、さまざまなサイズの交換可能ヘッド付きウォッドポンチで構成されており、さまざまな作業に最適です。このハンドルには、パンチを中心にしてスラグを排出するスプリング式プランジャが採用されています。このキットは熱処理され黒化処理され、 Durable 性の高い、スタイリッシュなデザインの手持ち工具キットです。このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。特長と利点:. スプリング式プランジャを備えたワッドパンチハンドル。パンチを中心にしてスラグを排出します さまざまなサイズの交換可能なヘッド 完全な熱処理と黒化処理により、スタイリッシュで Durable な工具を提供 安全な保管のため Durable プラスチックケースを付属. 用途:. Wad パンチセットは、さまざまな材質で穴を開けるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ワッドポンチを使用することで工具を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. どのようなパンチ製品がありますか.. このキットには、交換可能なヘッドが付いており、 5 → 32 mm のパンチ製品が用意されています。製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 1 つの WAd パンチハンドル 5 、 6 、 8 、 10 、 12.5 、 16 、 20 、 25 、 32 mm など、 9 種類の交換可能ヘッド 1 Durable プラスチック製保管ケース. 操作方法. RS Pro 10 点セットヘッドキットは、手でハンマーやマレットでハンドルを打ち込むことで操作する手動工具です。目的のヘッドを取り付けます。
  • RS PRO ストップウオッチ RS PRO

    RS PRO ストップウオッチ

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    RS Pro ストップウォッチ、外部スイッチングソケット付き. RS PRO の信頼性が高く信頼性の高い RS ブランドの つのスイッチデジタルストップウォッチをご紹介します。これは経過時間の測定に使用する便利なデバイスです。このデスクタイマには つのソケットがあり、リードを使用して外部からタイマを開始及び停止できます。このストップウォッチには、停止 開始、モード、スプリット、ラップ、リセットオプションなどの つのボタンがあり、すばやく効率的に代替することができます。この時間は、 1/100 秒カウントアップ機能を使用して、ラップとスプリットオプションで 10 時間まで測定します。これには 10 時間で 0.5 秒以内の精度が含まれます。この Durable Timer は、丈夫な ABS ケースに収納されており、さまざまな環境で保護を確保します。特長と利点. 1/100 秒のカウントアップにより、 10 時間まで延長可能。ラップとスプリットのオプションもあります ?ストップウォッチをリード線で外部操作できる つのソケット 3 つのクリアボタンと色分けされたボタンで、スタート ストップ、モード、スプリット ラップ リセットのオプションを提供 14 mm 11 mm の桁の高さの明瞭で精密なディスプレイで、結果をはっきりと見ることができます R6 AA )バッテリー駆動 10 時間で 0.5 秒以内の精度 ?リセット機能なしで再起動します. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され ?スポーツイベント ?大会 ?テストと実験 ?ライブイベント. これにはカウントダウン機能が含まれていますか?. このストップウォッチは、経過時間の記録に最適で、カウントダウン機能は備えていません。どのような電池が必要ですか?. RS Pro のこのストップウォッチは、 R6 AA )バッテリを使用して動作します。達成可能な最大時間はどのくらいですか?. タイマの開始から 10 時間以内に達成可能な最大時間が得られます。
    仕様タイプ = デスクストップウォッチアナログ/デジタル = デジタル最大時間 = 10h解像度 = 1/100s電源 = バッテリ電池タイプ = R6カラー/仕上げ = 黒ケースの材質 = プラスチック奥行き(深さ) = 100mm高さ = 45mm最大時間(時間) = 10h幅 = 120mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 10, ピッチ円直径 10mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 10, ピッチ円直径 10mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    モジュール = 1。歯の数 = 10。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 10mm。ハブ径 = 12.5mm。フェイス幅 = 5mm
  • RS PRO 充電式電池パック RS PRO

    RS PRO 充電式電池パック

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 6V。セルの数 = 5。容量 = 2Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 単三形。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS PRO ニッケル水素電池パック. メーカー独自ブランドの RS Pro 充電式単三ニッケル水素(NiMH)電池パックは、家庭用向けの最適な製品です。 この充電式電池は、低消費電力でアルカリ電池の約75%の容量があり、高消費電力用途(デジタルカメラなど)ではアルカリ電池の性能を上回ることができます。ニッケル水素電池は、電池寿命が5年以下ですが、数百回の充電が可能で、数百本分のアルカリ電池に相当します。便利で、経済的です。ニッケル水素充電式単三電池の利点. 通常、数百回の充電が可能です 高率放電で効率的 ニッケルカドミウム電池よりも大容量 幅広い動作温度‐充電:0℃~50℃、放電:0℃~50℃. ニッケル水素電池の用途. パーソナルケア 家庭用電化製品 照明 医療 スマートホーム おもちゃ 自動車 6 . 24 V のバッテリから選択可能. ニッケル水素電池は有害ですか.. メーカーや種類の異なる電池を混用せず、電池を全部まとめて交換することでリスクを減らすことができます。ニッケル水素電池を極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいので電池を落とさないでください。安全に関する注意. 子どもの手の届かない、見えない場所に保管してください。ニッケル水素電池を廃棄する方法は.. 規制に従って電池をリサイクルしてください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 吸音 ビスコースナイロン, 50m x 10mm x 0.8mm RS PRO

    RS PRO 吸音 ビスコースナイロン, 50m x 10mm x 0.8mm

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    8日以内出荷
    材料 = ビスコースナイロン。長さ = 50m。幅 = 10mm。厚さ = 0.8mm。裏面粘着 = あり。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -10℃。。RS PRO 7
    RoHS指令(10物質対応)対応