カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • StarTech.com(25)
  • ATEN(15)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • BELKIN(ベルキン)(4)
  • SPARKFUN(4)
  • エレコム(3)
  • スズキ(3)
  • ホンダ(3)
  • TP-LINK(3)
  • Hanx(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • Gigastone(2)
  • SanDisk(サンディスク)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br3a-k」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO USBケーブル, USB C → USB A RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB C → USB A

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 15 cm USB 3.1 オス USB C- メス USB A アダプタです この RS Pro の USB 3.1 アダプタは、片側がオス USB C コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっているため、タイプ C ソケットをタイプ A ソケットに簡単に変換できます。タイプ C コネクタは対称的にリバーシブルなので、どちら側を上にしても挿入でき、以前の USB コネクタよりも大幅に小さくなっています。USB3.1 ( Gen.2 とも呼ばれます)は、以前の標準 USB3.0 ( Gen.1 )に多くの改善をもたらし、後方互換性を備えているため、最大 5 Gbps の転送速度に対応した USB3.0 PC やデバイスで使用することができます。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組とホイルシールドが施されています。このコネクタは、ケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きのニッケル構造を採用し、高品質の接続を実現します。 特長と利点 USB3.1 タイプ A メス - タイプ C オスにより、ケーブルを簡単に変換できます リバーシブルコネクタ (Type-C タイプ ) がどちらか上に挿入できる 最大 5Gbps のデータ転送速度 充電出力: 3A 黒色 PVC シースにより、耐久性と保護性が向上 下位互換性があるため、このアダプタを以前の USB バージョンのデバイスと併用できます 用途 この USB オス C-USB メス A アダプタは、標準 A タイプコネクタのデバイスを、 MacBook などのタイプ C ポートのあるデバイスに接続する場合に最適です。このケーブルは USB 3.1 と互換性があり、旧バージョンとの後方互換性があり、汎用アダプタとなっています。このアダプタは、次のようなさまざまなデバイスで使用できます。 ハードドライブ メモリースティック MacBook ラップトップ タブレット キーボードとマウス よくある質問 USB 3.1 にはどのような利点がありますか USB 3.1 は、 20 V 、 3 A の給電に対応しており、後方互換性があるため、 USB 3.0 や USB 2.0 などの以前の USB バージョンのデバイスで使用できます。また、このケーブルには 5.1K Ω の抵抗があり、 USB 3.0 デバイスへの電力供給を防ぎます。 タイプ C とタイプ A の違いは何ですか タイプ C コネクタは、標準 USB コネクタの非常に小型のバージョンで、携帯電話、ラップトップ、タブレットなどのデバイスで一般的に使用されている USB C ポートで使用されます。USB A は最も一般的な USB タイプで、コネクタとポートは、ハードドライブ、コンピュータ、電源装置などのさまざまなデバイスに使用されています。 USB バージョンが低い場合、データ転送速度は低下しますか はい。 USB 3.1 アダプタを使用して USB のバージョンが低いケーブルを使用している場合、データ転送速度は低いバージョンに制限されます。
    仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBケーブル, USB C → USB A RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB C → USB A

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro オス USB C- オス USB 2.0 タイプ A USB RS Pro の高品質オス USB A- オス Mini USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、タブレットや携帯電話などのデバイスをコンピュータに接続するように設計されており、優れたソリューションになっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 長さは 1 m です コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです USB 3.1 は 20 V 、 3 A の電力供給に対応しています。このケーブルには、 USB 2.0 デバイスへの電力供給を過剰に防止するための 56 K Ω 抵抗器が付いています。 用途 この USB C-USB A ケーブルは、次のような多くのポータブル用途に対応します。 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ タブレットデバイス USB C の利点は何ですか USB C には小型のコネクタが搭載されているため、より多くの電力を保持できます。また、ラップトップや大型タブレットなどの大型デバイスを充電するためにも使用できます。また、対称的であるため、どちら側を上にしてもコネクタを接続できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ

    RS PRO
    ¥219,800税込¥241,780
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBケーブル, USB C → USB A RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB C → USB A

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro オス USB C- オス USB 2.0 タイプ A USB RS Pro の高品質オス USB A- オス Mini USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、タブレットや携帯電話などのデバイスをコンピュータに接続するように設計されており、優れたソリューションになっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 長さは 1 m です コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです USB 3.1 は 20 V 、 3 A の電力供給に対応しています。このケーブルには、 USB 2.0 デバイスへの電力供給を過剰に防止するための 56 K Ω 抵抗器が付いています。 用途 この USB C-USB A ケーブルは、次のような多くのポータブル用途に対応します。 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ タブレットデバイス USB C の利点は何ですか USB C には小型のコネクタが搭載されているため、より多くの電力を保持できます。また、ラップトップや大型タブレットなどの大型デバイスを充電するためにも使用できます。また、対称的であるため、どちら側を上にしてもコネクタを接続できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 1.2m。コネクタ1 = HDMI。コネクタ 2 = HDMI。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 白。。このケーブルはバージョン1.2aまでのHDMI標準の要件に対応. RS PRO HDMI-HDMIケーブル. このRS PRO HDMI (高精細マルチメディアインターフェース)ケーブルは、HDTV、Freeview、又はその他のHDMIデバイスに最適なオス-オスケーブルです。これらのケーブルは、PCモニタ、デジタルテレビ、デジタルオーディオデバイスの接続として使用されます。最大解像度1080iの高品質のビデオとオーディオに対応し、家庭やオフィスでの使用に最適です。 RS PROシリーズのHDMIケーブルは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。HDMIリードは、産業用及び住居用設備の両方に使用できるため、家庭、オフィス、学校に最適です。 このRS PROシリーズでは、さまざまなケーブルの長さを用意しています。 ; 489-428 489-428 . 1m (黒) ; 489-412 489-412 - 2m (黒) ; 489-422 489-422 . 3M ( 黒 ) ; 489-466 489-466 . 5m (黒 ; 489-399 489-399 . 10m ( 黒 ) ; 489-400 489-400 . 15m (黒) ; 876-2393 876-2393 .1.2m (白) HDMIケーブルは、HDTV、ホームシアターエンターテイメントシステム、ゲームコンソール、Blu-rayプレーヤーに不可欠です。RS PROでは、スタンダードHDMIケーブル、イーサネット対応スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブルなど、各種HDMIケーブルを用意しています。特長と利点:. コンパクトで使いやすい設計で、消費者の機器のニーズに応えます 5 Gb/s の帯域幅は、非圧縮のオーディオ / ビデオを 1 本のケーブルでサポートします 信号レイアウトの低インピーダンスのミスマッチ 完全にシールドされた ESD 保護 HDMI 1.2B 規格に準拠し、この規格で必要とされる高帯域幅を実現 金めっきコンタクト HDMI (19pin) オス - HDMI (19pin) オス. 代表的用途 ゲームコンソール テレビ コンピュータモニタ デジタル放送 プラズマディスプレイ LCD サテライトボックス DVD プレーヤー よくある質問 Q : HDMI が優れているのはなぜですか. A : HDMI ケーブルを使用すると、ビデオとオーディオの両方に多数のケーブルを使用する必要がなくなります。最新バージョンのHDMIでは、4K、3D HD信号など、今日のビデオ用途で必要とされる転送速度を処理できます。HDMIケーブルは、新しいバージョンのHDMIに対応した新しい機器に使用する場合も新しいケーブルを購入する必要がないように設計されています。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、あらゆるセットアップに対応するさまざまなマルチメディアケーブルが用意されています。カスタマイズされた媒体のスタジオを合うか、またはあなたの家の催し物の組み立てを単に改良するかどうか、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"br3a-k" RS PRO 【通販モノタロウ】