カテゴリ

  • 制御機器(370)
  • メカニカル部品(183)
  • 機構部品(151)
  • 電気材料(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 作業工具(49)
  • 物流用品(45)
  • テープ(43)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 測定用品(28)
  • 切削工具(25)
  • 保管用品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 家電(15)
  • 清掃用品(13)
  • 作業服(13)
  • 安全用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 溶接用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 電動工具(4)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(19)
  • VISHAY(486)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](294)
  • Qlight(277)
  • ホンダ(241)
  • onsemi(223)
  • Panasonic(パナソニック)(217)
  • プロトブレンボ(193)
  • SMC(139)
  • 山金工業(137)
  • YAMAZEN(山善)(136)
  • StarTech.com(130)
  • サカエ(127)
  • エレコム(124)
  • エスアンドエスサイクル(114)
  • TRUSCO(113)
  • ヤスダインテリアサプライ(110)
  • KYOWA(協和製作所)(108)
  • NSP(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(889)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br50」の検索結果

1,203件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ラベル RS PRO 黒/白/黄 ビニール Symbol RS PRO

    安全ラベル RS PRO 黒/白/黄 ビニール Symbol

    RS PRO
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(250個)
    翌々日出荷
    記号の説明 = 電気的な危険。ラベル内容 = Symbol。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 50 mm。材質 = ビニール。色 = 黒/白/黄。内容量 = 250。幅 = 50mm。。電気フラッシュシンボル標識
  • スピーカーユニット RS PRO 200mW RS PRO

    スピーカーユニット RS PRO 200mW

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 50mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。長さ = 50mm。幅 = 50mm。深さ = 17.4mm。コーン/ドーム材質 = マイラー。。マイラーコーンスピーカー. 音質を必要としない音楽やスピーチ用に最適な耐水性のある黒色コーンスピーカーです。複数のトーンが必要なサウンダやアラームに最適 インピーダンス: 8 Ω
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:50mm 高さ:28mm RS PRO

    RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:50mm 高さ:28mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    長さ = 100mm。幅 = 50mm。高さ = 28mm。寸法 = 100 x 50 x 28mm。熱抵抗 = 3.1℃/W。取り付け = ネジ。カラー = 黒。パッケージタイプ = TO-220。。PPLシリーズ、TO220基板実装. さまざまな用途に適しているABLヒートシンクです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バナナプラグ オス 赤 ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO バナナプラグ オス 赤 ステンレス鋼

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    色 赤。オス/メス オス。端子方法 はんだ。定格電圧 50V。コネクタサイズ 4 mmA。コンタクト仕上げ シルバー。ばね接点 あり。タイプ バナナプラグ。4 mm バナナプラグ. メーカー独自の RS Pro ブランドのこの mm バナナプラグは、ワイヤを電子機器に接続するのに最適です。アセタール製の高品質成形部品又はポリオキシメチレンなどの製品は、最も要求の厳しい計測用途向けに設計されています。このバナナプラグは、裸線の代わりになります。. 利点. 優れた導電性 接触抵抗が非常に低い 接続時の接触圧が高い 高い耐久性で、多数の挿抜回数に対応. 特長. 最大接触抵抗: 0.5 Ω 定格電流: 30 コンタクトの耐久性: 1000 回の挿抜回数 パネルの上に 24 mm 32 mm の高さ 全体径 14mm 絶縁体の直径が 7.1 mm 、導体の直径が 5.5 mm のケーブル用 はんだ継手 ステンレススチール製のコンタクト. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    RS Pro パネル取り付け BNC コネクタ - 絶縁バルクヘッドRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このバルクヘッド取り付け BNC パネル取り付けコネクタを自信を持ってご紹介します。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっき、テフロン絶縁などの高品質素材で製造されています。この RF コネクタを選択する理由このコネクタは、一方の端に BNC コネクタ、もう一方の端に金めっきはんだピン及びタブを備えています。また、オス BNC ケーブルアセンブリへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットも組み込まれています。取り付けるには、ロックワッシャとナットが付属しています。特長と利点メス BNC コネクタ パネル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 PTFE 絶縁体 ロックワッシャ及びナット はんだ終端電気仕様使用温度範囲: -40 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回また必要とすることができる。RS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去用途には RS Pro 60 W 、 220 V → 240 V はんだステーションをご検討ください。RS 品番: (124-4132) 124-4132用途アンテナ接続 同軸ケーブル接続 RF ビデオシグナリング 通信 医療機器
    仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = 垂直適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +60℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 2インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 50mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。RS PRO V15
  • 自己融着テープ RS PRO 50mm x 10m RS PRO

    自己融着テープ RS PRO 50mm x 10m

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色自己融着型非粘着式ポリイソブチレンベースのテープです。強力で弾性に優れており、裏地の薄いフィルムはきれいかつ簡単に剥がせます。このテープの厚さは 0.50 mm 、幅 50 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点ほどきやすい 優れた柔軟性 水、オゾン、及び UV に対する耐性があります 優れた低温 / 高温性能 扱いにくい形状に対する高い順応性 破断荷重は 20.0 N/cm です 伸び率は 600% です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業認定B.T.仕様 m128
    仕様幅 = 50mm長さ = 10m
  • RS PRO コンデンサ 2200μF, ,50V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 2200μF, ,50V dc

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 36mm。高さ = 36mm。長さ = 36mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 2000h。シリーズ = RSA。誘電正接 = 10%。。RS PRO V10
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 10μF, ,50V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 10μF, ,50V dc

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 7mm。高さ = 7mm。長さ = 7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 2mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 10%。。RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカーユニット RS PRO 1W RS PRO

    スピーカーユニット RS PRO 1W

    RS PRO
    ¥889税込¥978
    1個
    翌々日出荷
    スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 50mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。長さ = 50mm。幅 = 50mm。深さ = 17.4mm。コーン/ドーム材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)。。RS Pro 丸型スピーカードライバ、 1 W (公称)、 8 Ω水にさらされる危険性がある環境でラウドスピーカーシステム用のドライバが必要ですか.この RS Pro スピーカードライバには、耐候性コーンとガスケットが付いています。つまり、装置の損傷を心配することなくボートや工場で使用でき、高品質のサウンドを維持できます。 コーン及びガスケットに使用されるポリエチレンテレフタレート( PET )樹脂材は、水に対する耐性を備え、 Durableスピーカードライバーの残りの要素は、金属製の角型フランジです。このフランジは、 4 つのアクセス可能な固定穴により、簡単に取り付けられ、しっかりと固定されます。 屋内外の公共のアドレスシステムに適しており、このスピーカードライバは幅広い周波数範囲で一貫したサウンドを提供します。公称電力出力は 1 W 、アンプの負荷は 8 Ω です。特長と利点. PET (ポリエチレンテレフタレート)コーン .スピーカドライバのサイズは 8 cm です .長さ 50 mm .幅 50 mm .奥行き 17.4 mm .丸ドライバーの形状 .公称定格電力: 1 W .インピーダンス: 8 ΩRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカーユニット RS PRO 1W RS PRO

    スピーカーユニット RS PRO 1W

    RS PRO
    ¥829税込¥912
    1個
    翌々日出荷
    スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 50mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。防水 = あり。長さ = 50mm。幅 = 50mm。コーン/ドーム材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)。。RS Pro 丸型スピーカードライバ(1 W (公称)/8 Ω)屋外の公共エリアで重要な情報や警報を知らせることを検討していますか.この RS PROフランジ付き丸形スピーカードライバは、工場や船舶などの水に曝される危険性がある環境でクリアで高品質なサウンドを実現するように設計されています。 スピーカードライバは、ポリエチレンテレフタレート( PET )プラスチック樹脂コーンと、角型金属フランジに固定されたガスケットで構成されています。PET 素材は、耐候性が高いだけでなく、耐久性があるので、様々な用途に適しています。角形フランジには 4 つの固定穴があるため、取り付けが簡単で、安全かつ確実に決められた位置に固定できます。 この製品は、幅広い周波数範囲で効果的に動作するように設計されています。公称定格電力は 1 W 、インピーダンスは 8 Ω で、使用時に安定したサウンドを実現します。これは、屋内外の放送設備に使用します。特長. PET (ポリエチレンテレフタレート)コーン . スピーカードライバのサイズ:8 cm . 長さ: 50 mm . 幅: 50 mm . 丸形ドライバ . 公称定格電力: 1 W . インピーダンス: 8 ΩRS PRORS PROはメーカー独自のブランド、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    RS Pro ライトアングル BNC コネクタ - 基板実装RS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。RS では、ラインアップを拡大し続ける中で優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタをご紹介します。点検時に、 Coax はニッケル、黄銅、及び PFTE 絶縁製の 50 Ω メス RF BNC コネクタです。この BNC コネクタは、テレビ、医療テスト機器、アンテナで一般的に使用される電線対基板用途向けに使用されます。この高品質無線周波数( RF )コネクタはライトアングルで、オス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合するように設計されています。この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。特長と利点メス BNC コネクタ 基板実装 ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル はんだ終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -40 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、さまざまなはんだ付け / はんだ除去製品を取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 PC CCTV
    仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +60℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    RS Pro 直角 SMA アダプタ RS Pro では同軸アダプタのラインアップを拡大し、この製品では SMA アダプタシリーズを新たに追加しました。この SMA プラグ -SMA ジャックは無線周波数です ( RF )コネクタは、同軸ケーブルと接続するように設計されています使用箇所SMA タイプコネクタは、パネル取り付けを通じて同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計された高品質同軸アダプタです。この RF コネクタは、業界標準のコンポーネントから製造され、 Wi-Fi デバイスを含む同軸用途に適しています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。特長と利点.ライトアングル RF アダプタ .黄銅は金めっきコンタクトを備えています .インピーダンス: 50 Ω .定格電圧: 500 V .動作周波数は 6 GHz です .動作温度範囲: -45 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 10μF, ,50V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 10μF, ,50V dc

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。長さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。誘電正接 = 10%。。汎用、ラジアル 25 → 50 V. この RS ブランドの LHK シリーズ 105 ° C アキシャルアルミコンデンサは、安全な換気構造設計を採用しています。さまざまな用途に使われています。一般的には通信機器用途やスイッチング電源に使用されています。安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.33F リード品 RS PRO

    RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.33F リード品

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    RS Pro EDLC スーパーRS Pro SD シリーズ 0.33 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 50 の AC インピーダンスと 75 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様静電容量 = 0.33F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マイク用コンデンサ,感度:-46dB,S/N比:58dB RS PRO

    RS PRO マイク用コンデンサ,感度:-46dB,S/N比:58dB

    RS PRO
    ¥779税込¥857
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    感度 = -46dB。指向性 = ノイズキャンセル。標準動作電圧 = 2V。実装タイプ = 表面実装。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 58dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 4 (Dia.) x 1.5mm。直径 = 4mm。高さ = 1.5mm。最大周波数 = 16kHz。動作温度 Max = +70℃。最小周波数 = 50Hz。動作温度 Min = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO ポリマー RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO ポリマー

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(24個)
    翌々日出荷
    全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 8mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 絶縁テープ 黒,最大動作温度:+60℃,幅:50mm RS PRO

    RS PRO 絶縁テープ 黒,最大動作温度:+60℃,幅:50mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RS Pro 電気テープ、 50 mm x 33 mRS Pro 電気テープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな絶縁用途に対応する高品質でプロ仕様のソリューションです。このテープは、低粘着性ゴム樹脂接着剤付きの黒色の薄い PVC テープとして設計されているため、最適な適合性が得られ、剥がしたときにきれいに剥がせることができます。さらに、このテープは難燃性、耐水性、耐紫外線性を備え、風雨にさらされる環境に最適です。電気技術者の工具箱に欠かせないコンポーネントで、さまざまな用途に対応できます。この高性能 RS Pro 電気テープは、最も過酷な電気用途で最高の性能を発揮するように設計されています。 特長と利点:この黒色 RS Pro PVC 絶縁テープは、さまざまな環境での絶縁用途に適した高品質のソリューションです このテープは、粘着性の低いゴム樹脂接着剤により、不規則な形状でも柔軟性となじみ性があり、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です この RS Pro テープは難燃性のため安全に作業でき、耐摩耗性も備えているため、テープを誤って損傷しないように保護されています用途:電気絶縁テープは、さまざまな環境におけるあらゆるタイプの一般的な電気的用途及び機械的用途に使用されます。このため、テープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び水に対する耐性を備えています。さらに、一部のテープには難燃性や自消性も備え、作業中の最高の安全性が確保されています。電気テープは、次のような産業で最もよく使用されています。 航空宇宙 自動車 マリン 構造 工学 保守 エンターテイメント及びビデオ制作RS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様色 = 黒幅 = 50mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ RS PRO ポリエチレン,幅:50mm,長さ:33m オレンジ RS PRO

    マスキングテープ RS PRO ポリエチレン,幅:50mm,長さ:33m オレンジ

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    RS Pro 保護テープ、 50 mm x 33 mRS Pro 保護テープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな用途に対応する、高品質で業務用の蒸気シーリングソリューションです。Orange 薄型ポリエチレンテープは、強力なゴム樹脂接着剤が塗布されており、防湿保護や、建設現場の結合やシーリングの用途として最適な性能を発揮します。さらに、このテープは防水性と耐紫外線性に優れているため、作業現場などの風雨にさらされる環境に最適です。優れた特性を備え、使いやすく、引き裂きやすく、扱いにくい形状やシルエットでテーピングが必要な場合に低温でも規格に適合し、ほとんどの表面に優れた粘着性を発揮します。 特長と利点:この Orange RS Pro ポリエチレンテープは、さまざまな環境でのバリア保護や結合、シーリングの用途に適した高品質 このポリエチレンテープは、簡単に引き裂けて貼り付けることができるため、必要な場所にすばやく設置でき、極端な高温や低温にも耐えられます ゴム樹脂接着剤により、このテープは柔軟でさまざまな形状に対応でき、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です RS Pro のこのテープは耐摩耗性も備えているため、誤って損傷することがありません。特に、蒸気や他の煙が含まれるシーリング及び結合用途での作業時に役立ちます このテープは、軍事防衛規格 DEF STAN 81-145/1 (旧 DEF STAN 75-1 )に準拠しています。用途:保護テープは、さまざまな環境であらゆるタイプの蒸気及び煙霧を保護する用途に使用されます。このため、このテープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び耐水性特性を備え、安全なシールを形成します。ほとんどの表面に接着する一般的に使用されている強力なテープ接着剤が使用されています。保護テープは、次のような業界で最も一般的に使用されています。 防水膜結合 ポリエチレンシートの結合及びシーリング アルミチューブのストラップ ダンスフロアに一時的に合流する コアの開始と終了のタビングを含む、プラスチック業界におけるフィルムの手動接合 パレット包装フィルムの補強RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様バックの材質 = ポリエチレン接着材料 = ゴム幅 = 50mm長さ = 33m厚さ = 0.11mm色 = オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス-オス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス-オス

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 40 mm 30 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 50ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 48.1 kg 最大せん断荷重: 17kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 48.1kgせん断荷重 = 17kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ポリウレタン RS PRO

    RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ポリウレタン

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    外径ホース = 6mm。内径ホース = 4mm。カラー = クリア。材料 = ポリウレタン。アプリケーション = 化学薬品移送チューブ, 燃料 / 潤滑剤ライン, 空圧制御システム。長さ = 30m。最高使用圧力 = 10バール。メーカーシリーズ = CPU。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 低温柔軟性。チューブの数 = 1。。RS Proポリウレタンホース. RS Proが提供するこれらのRS Proポリウレタンチューブは、さまざまなサイズと色が揃っており、空圧プッシュフィット式アダプタと併用することができます。また、摩耗やねじれに非常に強いため、幅広い化学薬品との併用向きです。このチューブは、FDAに適合しており、シリコンは使用していません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. シリコン不使用 安全係数: 4:1 硬度(ショアA): 95 / 98 空圧プッシュイン式継手と併用可能 ねじれ耐性あり FDA適合. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm シルバー

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 18mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴長さ = 18mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO テープディスペンサ RS PRO

    RS PRO テープディスペンサ

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = テープガン。併用可能製品 = パッキングテープ。テープ幅 = 50mm。。RS Pro テープガンテープディスペンサは、幅 50 mm テープこの RS Pro テープディスペンサ(「テープガン」)は、テープの保持、剥離、切断を目的に設計されています。このデバイスは、テープを素早く簡単に取り出せるように設計されているため、時間を節約し、効率を高めることができます。 耐久 Durable で、長持ちするように設計されていて、耐摩耗性のパウダーコーティングされたスチールフレームが付いています。トリガ作動式の格納式ブレードを備えているので、片手で簡単に使用できます。これにより、商品をすばやく効果的に密封できます。ブレードとテープのフラップも交換可能で、簡単に取り付けることができます。このユニットは、長さ 132 m 以下のテープロールに適合し、コア径 75 mm の幅 50 mm のロールを保持します。 このテープディスペンサは、梱包箱や荷物の梱包によく使用され、産業及び倉庫の環境で広く使用されています。この工具は、再利用可能な包装、紙のリサイクル、及びその他の倉庫作業に最適です。特長と利点.ハンドヘルドテープディスペンサ ( 「テープガン」 ) .トリガ作動 .幅 50 mm の包装用テープと併用 コア径: 75 mm .最大 132 m のテープロール長を保持しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス-オス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス-オス

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズが M8 で、寸法は 25 mm 20 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 50ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 23.3kg 最大せん断荷重: 8.3kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 24.4kgせん断荷重 = 9.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカーユニット RS PRO 1W RS PRO

    スピーカーユニット RS PRO 1W

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    スピーカー部品 = スピーカーユニット。公称定格電力 = 1W。直径 = 50mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。長さ = 50mm。幅 = 50mm。コーン/ドーム材質 = マイラー。。RS PRO 5
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ポリウレタン RS PRO

    RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ポリウレタン

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    外径ホース = 6mm。内径ホース = 4mm。カラー = Black。材料 = ポリウレタン。アプリケーション = 化学薬品移送チューブ, 燃料 / 潤滑剤ライン, 空圧制御システム。長さ = 30m。最高使用圧力 = 10バール。メーカーシリーズ = CPU。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 低温柔軟性。チューブの数 = 1。。RS Proポリウレタンホース. RS Proが提供するこれらのRS Proポリウレタンチューブは、さまざまなサイズと色が揃っており、空圧プッシュフィット式アダプタと併用することができます。また、摩耗やねじれに非常に強いため、幅広い化学薬品との併用向きです。このチューブは、FDAに適合しており、シリコンは使用していません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. シリコン不使用 安全係数: 4:1 硬度(ショアA): 95 / 98 空圧プッシュイン式継手と併用可能 ねじれ耐性あり FDA適合. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO テープディスペンサ RS PRO

    RS PRO テープディスペンサ

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = テープディスペンサ。併用可能製品 = 75 mm巻芯テープ。テープ幅 = 1 x 50 mm, 2 x 25mm。。RS Pro テープディスペンサは、幅 1 x 50 mm テープこの RS Pro テープディスペンサは、テープの保持、引き出し、切断に使用します。この装置は、壁やベンチに取り付けるように設計されています。自立式でも使用できます。このディスペンサーを設置する場所に関係なく、すばやく簡単に使用できます。 BD50 テープディスペンサは、金属製フレームを備え、丈夫で Durable な設計です。重りとした底は滑り止めゴム製で、これによりテープを引っ張ると動かなくなります。交換可能なブレードには、安全のための保護カバーも付いています。 オフィスや家庭でも一般的に使用されるこのタイプのディスペンサは、ほとんどの標準的な感圧テープでの定期的な使用を想定しています。最大ロール長 132 m に適合し、 25 mm のテープ 2 巻又は 50 mm のテープロール 1 本に対応します。特長と利点.壁面取り付けや TOP 使用に適したテープディスペンサ . 2 本の 25 mm ロールまたはと併用するように設計されています 50 mm テープロール x 1 .最大ロール長 132 m を保管します .寸法: 122 mm (幅) x 298 mm (長さ) X 120 mm ( H ) .重量は 1.4 kgRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ

    RS PRO
    ¥219税込¥241
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ストレート基板実装 BNCRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このストレート基板実装 BNC コネクタを自信を持ってお届けします。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材で製造されています。この BNC コネクタには、オス BNC コネクタへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットが組み込まれています。センターピンコンタクトには最高の導電率を実現する金めっきが施されており、テフロン絶縁により信頼性と長寿命を実現しています。このタイプの RF コネクタはどこで使用されていますか.BNC コネクタは、同軸ケーブルその他の RF コネクタと組み合わせて使用される、さまざまな RF 信号用途で使用されます。最も一般的な用途には、ラジオ、テレビ、アンテナ接続、ケーブルモデム、 CCTV 、医療 / テスト機器があります。特長と利点メス BNC コネクタ 基板実装 ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 はんだ終端 絶縁材 : テフロン電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764 RS Pro はんだステーション、 RS 品番 (: 799-8941) : 799-8941用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 PC CCTV
    仕様オス/メス = メス実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = スルーホール接続方向 = 垂直適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = なし動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソケットセット1/4 インチ 7ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット1/4 インチ 7ピース

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    翌々日出荷
    RS Pro TORXビットセット. RS Pro TORXビットセットは、クロムバナジウムスチール製の高品質キットです。プロ又は愛好家に最適です。硬化及び耐性加工が施された高品質のスチール(S2)は、耐久性を備えており、ヘビーデューティな利用に最適です。ビットセットには、壁掛け、又はローラー付き収納キャビネットに収納可能なレール固定バーが付属します。ビット長: 50 mm
    仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/4 インチ個数 = 7ソケットヘッドタイプ = 改ざん防止トルクスビットラチェット付属 = なしソケットサイズ = T8 → T40材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
  • RS PRO ソケットセット1/4インチ 7ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット1/4インチ 7ピース

    RS PRO
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    翌々日出荷
    RS Pro TORXビットセット. RS Pro TORXビットセットは、クロムバナジウムスチール製の高品質キットです。プロ又は愛好家に最適です。硬化及び耐性加工が施された高品質のスチール(S2)は、耐久性を備えており、ヘビーデューティな利用に最適です。ビットセットには、壁掛け、又はローラー付き収納キャビネットに収納可能なレール固定バーが付属します。ビット長: 50 mm
    仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ個数 = 7ソケットヘッドタイプ = Torxビットラチェット付属 = なしVDE/1000V認証 = なしソケットサイズ = T8 → T40仕上げ = クロム材質 = S2 スチールドライブ種類 = 正方型
  • RS PRO, ABS樹脂, 高さ:27 mm, 奥行き:50 mm RS PRO

    RS PRO, ABS樹脂, 高さ:27 mm, 奥行き:50 mm

    RS PRO
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 27 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 27mm。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RS PRO 14
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バナナプラグ オス 黒 ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO バナナプラグ オス 黒 ステンレス鋼

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    色 黒。オス/メス オス。端子方法 はんだ。定格電圧 50V。コネクタサイズ 4 mmA。コンタクト仕上げ ニッケル。ばね接点 あり。タイプ バナナプラグ。4 mm バナナプラグ. メーカー独自の RS Pro ブランドのこの mm バナナプラグは、ワイヤを電子機器に接続するのに最適です。アセタール製の高品質成形部品又はポリオキシメチレンなどの製品は、最も要求の厳しい計測用途向けに設計されています。このバナナプラグは、裸線の代わりになります。. 利点. 優れた導電性 接触抵抗が非常に低い 接続時の接触圧が高い 高い耐久性で、多数の挿抜回数に対応. 特長. 最大接触抵抗: 0.5 Ω 定格電流: 30 コンタクトの耐久性: 1000 回の挿抜回数 パネルの上に 24 mm 32 mm の高さ 全体径 14mm 絶縁体の直径が 7.1 mm 、導体の直径が 5.5 mm のケーブル用 はんだ継手 ステンレススチール製のコンタクト. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:50VA RS PRO

    RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:50VA

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    一次定格電圧 = 230V ac。二次定格電圧 = 2 x 12V ac。定格電力 = 50VA。出力数 = 2。二次電流 = 2.083A。高さ = 33mm。重量 = 740g。直径 = 80mm。寸法 = 80 (Dia.) x 33mm。最小動作周波数 = 50Hz。最大動作周波数 = 60Hz。終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ。。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。特長. 向上された効率性 コンパクトなサイズと重量 低電磁干渉(EMI) 可聴ノイズを低減 優れた電気絶縁性 二重絶縁一次リード線 最大動作周波数60 Hz 2出力 定格電圧230 V AC . 用途. 音響機器 医療機器 通信機器 産業用制御システム 電源
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ラチェットストラップ RS PRO

    RS PRO ラチェットストラップ

    RS PRO
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    翌々日出荷
    エンドフィッティング = クローフック。長さ = 9m。奥行 = 50mm。破断強度 = 5000kg。材質 = PET、スチール。。RS PROクローフッククラシックヘビーデューティラチェットストラップ. RS PROが提供するこのラチェットストラップは、さまざまな耐荷重用途に最適です。これらのストラップを使用してパレットをトラックやトレーラーの荷台に固定できます。摩耗に強く移動に適しています。ストラップを対象物にしっかり固定するクローフックが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 優れた耐磨耗性 クローフック及びバックル付属 幅: 50 mm 遮断容量: 5000 kg. ラチェットストラップとは.. ラチェットストラップは結束ストラップで、物品や機器を固定したり結び付けたりするために設計されています。ラチェットを使用して物品や機器を締め付けて、ストラップで固定することで、対象物をしっかりと固定できます。通常、ラチェットストラップは以下の用途でタイダウン取り付け具として使用されます。 重量のある物品を積載しているパレット スチール製ビーム又はRSJ 大量の丸太 移動に必要な機材や物品のクレート. これらのラチェットストラップはどのように機能しますか.. これらのストラップは耐荷重締め具であるため、トレーラーの荷台やパレットに重い荷物を載せることができます。ラチェットを使用してウェッビング又はストラップを締め付けます。これらの特殊なストラップではクローフックを使用しています。つまり、鉤爪(クロー)型のフックがエンドバックルの周囲をしっかり掴んで接続されます。これらのストラップの信頼性はどの程度ですか.. この特殊なストラップの耐用重量は5000 kgで、重量制限に達しない限り、強力な接続が維持されます。
  • スリングベルト RS PRO ウェビング 1m 50mm 紫 RS PRO

    スリングベルト RS PRO ウェビング 1m 50mm 紫

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 1t。定格荷重2本の脚 = 1400kg。定格荷重4本の脚 = 1000kg。定格荷重チョークヒッチ = 800kg。長さ = 1m。奥行 = 50mm。色 = 紫。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。RS Pro 1 m パープルリフティングスリングベルト、 1 tこのリフティングスリングは、貨物の取り扱いや建設用に設計されています。重い荷重に耐えることができますが、ポリエステルウェビング製なので、チェーンスリングよりも負荷を損傷する可能性が低くなります。 RS Pro リフティングスリングは色分けされているため、作業に適したタイプを簡単に識別できます。このスリングは紫色で、最大保持能力が 1 トンであることを示します。長さは 1 m で、両端に Becket アイが付いているので、しっかりとしたグリップが得られます。オイル、グリース、ほとんどの酸に対する耐性があります。 このスリングは、頑丈、軽量、フレキシブルです。耐摩耗性があり、損傷を簡単に検査できます。折りたたみが簡単で、サイト内を簡単に移動できます。また、湿った状態でも完全性を維持するため、オフショア石油用途やログ作成に最適です。特長と利点.ポリエステル製のウェビング .色は紫 .エンドフィッティングは目と目を合わせた平坦な目です .幅 50 mm .長さ 1 m . 1000 kg の直線的な引き抜き荷重 .安全な作業荷重( 2 脚)は 1400 kg です .安全作業荷重( 4 脚)は 1000 kg です . 800 kg の安全な作業負荷(チョークヒッチ)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO ダクトテープ RS PRO

    RS PRO ダクトテープ

    RS PRO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RS Pro 光沢青色クロステープ、 50 mm x 50 m 、厚さ 0.23 mmこの光沢仕上げの RS Pro クロステープは、長寿命で防水性があります。修理、穴のパッチ適用、密閉ボックスなど、さまざまな汎用作業に使用できます。このテープは書き込みが簡単なため、ラベル付けに使用するのに最適です。 テープにはゴム樹脂接着剤が塗布されており、強度は 3.5 N/cm です。このため、ほとんどの一般的な作業に適しています。手で簡単に裂ける、きれいに剥がせるデザインです。テープの長さは 50 m 、幅は 50 mm 、厚さは 0.23 mm です。 多くの設定で使用されて、この多目的テープは接合箇所を密封するか、または項目を一緒にテーピングすることのような基本的な修理のための家のまわりで使用することができる。多くの屋外の熱狂者はこのタイプのテープを食糧包みを密封し、即席に作られた包帯および吊り鎖の実用的な方法として使用する。特長と利点.布テープ . 青色 . 24 %の休憩での経過 . 3.5 N/cm 、 5.5 N/cm の接着力 .ゴム樹脂接着剤 .生地のバッキング素材 .光沢仕上げ .最大動作温度は -50 ° C ~ +80 ° C です .長さ 50 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • マスキングテープ RS PRO クレープ紙,幅:12mm,長さ:50m RS PRO

    マスキングテープ RS PRO クレープ紙,幅:12mm,長さ:50m

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ペーパーマスキングテープRS Pro のペーパーマスキングテープは、幅 12 mm 、長さ 50 、厚さ 0.11 mm です。軽くクレープ紙で、溶剤系ゴム 樹脂接着剤でコーティングされています。特長と利点 引き出しやすく、ちぎりやすい 低強度 ほとんどの表面から最長 時間きれいに剥がすことができます
    仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.11mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 2 m 9 極オス成形プラグ - フリー 黒色DIN ケーブルアセンブリこのRS PRO DINケーブルアセンブリによって電子機器を正確に接続することができます。ミニDINなどのコネクタを搭載したデバイス用に設計されています。オフィスや作業場など、家庭やビジネス環境で使用されています。 このアセンブリは、9極のオス成形プラグとフリーエンドのコネクタを備えています。このケーブルアセンブリには、内部の電線を保護するため、耐久性のある黒色PVC絶縁被覆が付属しています。物理的ワイヤサイズが小さく、コンタクト密度が高いため、保護されたデータ信号の送信に適しています。 定格電圧は50V(ボルト)ac/dc 、定格電流は1A(アンペア)AC/DCです。他のRS PRO製品と同様に、優れた耐久性と信頼性を備えています。リード線の長さは 2 m 、外径は 5.2 mm です。これは、通信やコンピュータ用途で一般的に使用されています。特長. DIN(ドイツ規格協会)ケーブルアセンブリ . コネクタA:9極のオス成形プラグ . コネクタ B はフリーエンドです . 長さ: 2 m . 外径: 5.2 mm . 黒色被覆 . フリーエンド DIN ケーブルアセンブリ . PVC被覆 . 定格電圧: 50 V AC/DC . 定格電流: 1 A AC/DCRS PRORS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
    仕様コネクタ1 = 9ピンミニDINコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ドライバビット 六角ソケット 13 mm RS PRO

    RS PRO ドライバビット 六角ソケット 13 mm

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    RS Proインパクトマグネット式ナットセッター. RS Proマグネット式インパクトナットセッターは、インパクト効果を備えたインパクトドライバを使用するときに六角ねじを回すために使用します。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。この工具は色分けされており、簡単にサイズを識別できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
    仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = インパクトドライバビットサイズ = 13 mm
  • RS PRO ドライバビット 六角ソケット 7 mm RS PRO

    RS PRO ドライバビット 六角ソケット 7 mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    RS Proインパクトマグネット式ナットセッター. RS Proマグネット式インパクトナットセッターは、インパクト効果を備えたインパクトドライバを使用するときに六角ねじを回すために使用します。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。この工具は色分けされており、簡単にサイズを識別できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
    仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = インパクトドライバビットサイズ = 7 mm