カテゴリ
- 制御機器(10)
- 電気材料(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 伊東電機(51)
- KITO(キトー)(50)
- SMC(39)
- ERECTA(エレクター)(25)
- タンガロイ(23)
- セコ・ツールズ・ジャパン(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- TRUSCO(14)
- エスコ(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- 旭計器工業(11)
- カナレ電気(10)
- ニシキ工業(10)
- 京セラ(9)
- ミニター(7)
- HOBUT(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 日本アンテナ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「bs-1.5」の検索結果

RS PRO コンジットフィッテイング ストレート グレー ナイロン 66
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷ケーブルコンジット,フィッティング. IP55 (継手使用時) 動作温度: コンジット-50 → 100℃、継手-25 → 50℃ クラッシュ耐久力BS6099 1.5 mmピッチストレート継手、ロックリング付属 自消性ナイロン、UL94VO適合 耐性: 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油仕様継手タイプ = ストレート呼び寸法 = 25mm材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M25色 = グレー仕上げ = グレー保護等級 = IP55RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:6ナイロン,ネジ径 M40
RS PRO¥669税込¥7361袋(5個)当日出荷仕様材質 = PA 6ネジ径 = M40色 = 黒最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃黒メトリックロックナット. 1.5 mmピッチメトリックロックナット製品. 温度範囲: -20 → 80 ℃ ねじメトリックコンジットBS3643 EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 500mm
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:6ナイロン,ネジ径 M16
RS PRO¥869税込¥9561袋(25個)翌々日出荷仕様材質 = PA 6ネジ径 = M16色 = 黒最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃黒メトリックロックナット. 1.5 mmピッチメトリックロックナット製品. 温度範囲: -20 → 80 ℃ ねじメトリックコンジットBS3643 EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:8mm オス-オス
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(4個)7日以内出荷RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズが M3 で、寸法が mm 8 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 60ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 4.4kg 最大せん断荷重: 1.5 kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M3直径 = 8mm全体の高さ = 8mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 4.4kgせん断荷重 = 1.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 RS PRO M10x1.5 メス スチール ボア10mm 全長56mm, Metric Thread Standard メス
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS Pro M10 x 1.5 メススチールロッドエンド、 10 mm ボアサイズ、長さ 56 mm 、 M10 x 1.5 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のこのスチールロッドエンドは、空圧機構及びカプラ機構で使用します。一般に、印刷機、包装機械、ラベル貼り機、機械制御などに使用されます。 ロッドエンドは、潤滑不要のゼロメンテナンスオプションです。全長は 56 mm で、動的定格荷重は 20 、 000 ニュートン、静的定格荷重は 10 、 700 ニュートンです。メスねじ接続は、ねじサイズが M10 x 1.5 で、内径は 10 mm です。カーボンスチール製ボディ、ハイカーボンベアリングスチールボール、銅合金インサートで構成されています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部であるこのコンポーネントは徹底的にテストされ、高い耐久性と一貫性を発揮します。また、安全な静電気放電に関しては、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M10 x 1.5 メス接続 メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 10 mm 全長: 56 mm 動的負荷定格: 20 、 000 N 定格静的負荷: 10 、 700 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様接続サイズ = M10x1.5 メス内径 = 10mm材料 = スチール動定格荷重 = 20000N静定格荷重 = 10700N全体の長さ = 56mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
RS PRO コンジット ストレート
RS PRO¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)7日以内出荷材質ナイロン 66色グレー仕上グレー動作温度(℃)-25~+50RoHS指令(10物質対応)対応継手ストレートIP等級IP55
RS Pro シース熱電対 温度センサ Tタイプ, -75℃ に +250℃, 100mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 100mmプローブ径 = 1.6mmプローブ材質 = コンスタンタン、銅最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1.5mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = BSType T Thermocouple, Stainless Steel 100mm Hypodermic Probe. Can be steam sterilised 1.5m of PTFE cable Temperature range -75 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ
RS PRO¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC遮断電流(A)33000リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro クリンチナット
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(50個)7日以内出荷仕様ねじサイズ = M4取付け穴径 = 5.4mm本体外形寸法 = 7.9mm本体深さ = 2.4mm材料 = 鋼仕上げ = 透明不動態化、亜鉛材料の厚さ最大 = 2.3mm材料の厚さ最小 = 1.5mmセルフクリンチングナット. ケース硬化軟鋼、亜鉛めっき及び不動態化(BS3382準拠) セルフクリンチングナットは、プレス工具又はそれに類似した非衝撃装置を使用して組み立ててください。Hank(R)ブッシュはプレスすることも、手でリベットを使用することもできます。 硬度が80 Rb (150VPN)を超えるシート材での使用には適していません。ナット径M4RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +800℃, 1m
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +800℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +800℃, 500mm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +800℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 1m
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 6mmプローブ材質 = インコネル600最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +800℃, 2m
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +800℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +800℃, 500mm
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +800℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃RoHS指令(10物質対応)対応