カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIG DAISHOWA(21)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- KITO(キトー)(6)
- KTC(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- TOTO(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イマオコーポレーション(9)
- エスコ(8)
- オンダ製作所(6)
- タカチ電機工業(3)
- ツインバード(6)
- マスプロ電工(6)
- 三菱電機(4)
- 日東工器(9)
- 谷口工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bs-13」の検索結果
特価

RS Pro 熱電対ケーブル, R/Sタイプ, 10m
RS PRO¥4,598税込¥5,0581リール(10m)翌々日出荷仕様熱電対タイプ = R/Sコア数 = 2長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 13 / 0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 13ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m
RS PRO¥41,980税込¥46,1781リール(100m)7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 13 / 0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = ツイストペアストランド数 = 13ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応